ACME 707 Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
#Grup produk P105378718
Sebelum PPN:
Rp7.499.900 - Rp9.499.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Power (W) | 800 |
|---|---|
| Voltage (V/Hz) | 230/50 |
| Heating Element | Full Copper Coated Titanium |
| Diameter Water in (mm) | 15 |
| Diameter Water Out (inch) | 1/2 BSP |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
Keunggulan Produk Instant- HEATING ELEMENT (ELEMEN PEMANAS)
Menggunakan tabung dan spiral elemen pemanas full tembaga untuk semua type 707 & tabung plastik / plastik ABS tahan panas dengan kualitas No.1 untuk semua type CHAMPS.
- SPLASH PROOF ( ANTI SIRAMAN DAN PERCIKAN AIR )
Didesain khusus berdasarkan BRITISH STANDART, sehingga produk telah teruji tahan terhadap siraman dan percikan air.
- ANTISCALD DEVICE ( ANTI PANAS YANG BERLEBIHAN )
Berfungsi mencegah temperature naik melebihi tingkat yang aman.
- PRESSURE RELIEF DEVICE ( ANTI PANAS YANG BERLEBIHAN )
Membuang tekanan uap yang berlebihan didalam elemen pemanasnya, sehingga menurunkan tekanan uap air didalamnya (MAX.65ºC).
- ELCB ( EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER )
Sebagai pengaman jika terjadi arus pendek, aliran listrik akan mati secara otomatis.
- LIFESTYLE
Menunjukkan gaya hidup Modern bagi pemakainya.
- SERTIFIKASI STANDART EROPA & ASIA
Produk ini memenuhi standard ISO 9001, ISO 9000 dan telah lulus uji dalam segi keamanan dari BEAB (UK), CE(Eropa), PUB & PSB (Singapore) & Sirim (Malaysia).
- INSTANT
Tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan air mandi panas (instant) dalam hitungan detik karena air langsung dipanaskan melalui heating elemen yang memiliki tabung kecil.
- TANPA KAPASITAS
Secara terus menerus (continue) dapat memenuhi kebutuhan akan air panas tanpa batas kapasitas
- TEMPERATURE STABILISER
Menstabilkan temperature air yang mengalir, sehingga saat mandi tidak akan merasakan air yang panas / dingin tiba-tiba.
- TANPA PEMBOBOKAN TEMBOK
Tanpa merusak dinding keramik kamar mandi.
- SIMPLE
Mudah dan praktis menggunakannya, mempunyai bentuk yang modern dan tidak perlu perawatan khusus
- HEMAT LISTRIK
Hemat listrik karena pemanasan air hanya sampai suhu yang dibutuhkan pada saat mandi, tidak perlu dipanaskan sampai 75º yang mana kemudian perlu dicampur air dingin lagi, sehingga pemakaian listrik hanya diperlukan beberapa saat pada waktu mandi air panas.
- HEMAT AIR
Hemat air karena penggunaan air mandi melalui shower yang debit airnya relatif kecil dan tanpa harus membuang air yang banyak sebelum mendapatkan air panas.
- HEMAT BIAYA PEMASANGAN
Tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar karena pemasangan relatif mudah, cepat, tanpa pembobokan serta merusak tembok dan tanpa memerlukan instalasi pipa panas dingin & kran campur (mixing).
- HEMAT BIAYA PERAWATAN
Relatif tidak memerlukan perawatan khusus seperti halnya produk pemanas air lainnya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
