Beli pemanas solder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EZREN Soldering Iron (Solder)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp86.900

    EZREN Soldering Iron (Solder)
    Deskripsi:
    Pengantar :Stasiun desain kompak ini sangat ideal untuk penggunaan profesional. Penyolderan dapat dilakukan dan disesuaikan dari kenop kontrol dari 200 °C - 450 °C. Ujung berlapis besi yang dapat dipertukarkan tersedia untuk membuat stasiun solder sangat baik untuk penggunaan elektronik dan listrik. Pengoperasian:Bersihkan bagian yang akan disambungBersihkan ujung besi solder dan "timah" semua permukaan ujung dengan lapisan solderPanaskan bagian (bukan solder) untuk disambungOleskan solder fluks-inti ke bagian yang dipanaskan, jangan sampai menyolder ujung solder saya, dan panaskan sampai solder meleleh dan mengalir dengan bebas. Peringatan:Ketika besi solder dicolokkan untuk pertama kalinya, keluar asap dari ujung ujungnya. Asap berhenti dalam asap sementara dan asap tidak pernah keluar lagi.Gunakan dudukan solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari tergores.Jangan menarik solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari terbakar.Setelah menyelesaikan wajah ujung hidup yang lebih lamaJangan mengarsipkan wajah ujung umur panjang dan Jangan terlalu banyak menggunakan solder yang tidak perlu.
  2. Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  3. Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-230
    • Power (W): 2400
    • Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
    • Index Protection: IP25
  4. TEKIRO Soldering (Alat Solder)
    Mulai

    Rp67.900

    TEKIRO Soldering (Alat Solder)
    Deskripsi:
    - Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
  5. HAKKO Electric Soldering Iron DASH (Solder)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    HAKKO Electric Soldering Iron DASH (Solder)
    atribut:
    • Power (V): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 15
    • Maximum Temperature (°C): 370
    • Total Length (mm): 224
  6. CELLKIT Solder Uap Digital
    Mulai

    Rp979.900

    CELLKIT Solder Uap Digital
    Deskripsi:
    Solder uap 2in1 dapat digunakan secara bersamaan untuk solder uap dan solder. Mesin solder uap dan solder berdiri sendiri sehingga jika salah satu mesin rusak maka yang lain masih dapat berfungsi dengan baik.Solder uap menggunakan rangkaian mikroprosesor berfungsi untuk mengontrol suhu dan aliran udara yang menghasilkan panas untuk menggantikan IC (SMD / BGA) dan komponen lain pada PCB.Solder uap dillengkapi:1. Layar tampilan digital untuk suhu solder uap dan solder.2. 4 tombol untuk mengontrol aliran udara panas, suhu udara panas digunakan untuk berbagai kegunaan.3. 1 kenop untuk pengatur suhu penyolderan.4. Pengaturan suhu panas otomatis, otomatis akan kembali ke pengaturan panas terakhir sehingga dapat langsung digunakan.5. Sistem kipas pada pegangan solder uap, getarannya halus suara tenang dan suhu panas yang stabil. Panas elemen dikeluarkan lebih cepat dan dengan sistem kipas ini membuat umur produk jadi lebih lama.6. Sensor otomatis sewaktu ditempatkan di tempatnya akan mati dan hidup lagi saat digunakan lagi.7. 3 mata solder uap dengan ukuran lubang yaitu 8mm(2 biji), 12mm.Isi kemasan: Mesin solder uap, solder, spon solder, manual, kartu garansi.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
    • Frequency (Hz): 50 ± 2
    • Fuse Protection (A): 4
    • Airflow Output (L/minute): 0.3-24, adjustable
    • Solder Heating Element: Ceramic heater
  7. TOTAL Electric Soldering Iron (Solder)
    Mulai

    Rp60.900

    TOTAL Electric Soldering Iron (Solder)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
  8. HOZAN Soldering Iron (Solder)
    33%
    Mulai

    Rp139.900

    HOZAN Soldering Iron (Solder)
    Deskripsi:
    B typePurpose:For replacing the HS-26 soldering iron.
  9. CELLKIT Solder Uap Analog
    Mulai

    Rp579.900

    CELLKIT Solder Uap Analog
    Deskripsi:
    Mesin perbaikan menggunakan rangkaian mikroprosesor berfungsi untuk mengontrol suhu dan aliran udara yang menghasilkan panas untuk menggantikan IC (SMD / BGA) dan komponen lain pada PCB.Solder Uap dillengkapi:1. 8 tingkat pilihan kenop pengatur panas dan angin. Untuk memberikan pilihan kecepatan panas dan aliran angin untuk berbagai kegunaan. 2. Sistem pompa internal sehingga getarannya halus, dengan suara yang tenang dan temperatur kerja yang stabil. 3. Sistem pendingin yang bekerja secara otomatis saat solder uap dimatikan. Fungsinya untuk mereduksi panas pada elemen sehingga umur produk jadi lebih lama.4. 3 mata solder uap dengan ukuran lubang yaitu 5mm, 7mm, 9mm.Untuk menghindari kerusakan pada keramik dan elemen pegangan tempatkan gagang solder dengan baik dan hati-hati untuk menghindari benturan dengan benda keras.Isi kemasan: Mesin solder uap, manual, kartu garansi.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
    • Frequency (Hz): 50 ± 2
    • Fuse Protection (A): 4
    • Airflow Output (L/minute): 0.3-24, adjustable
    • Blower Eye Size (mm): 5, 7 and 9
    • Heater Power (W): 250
    • Packaging Dimensions (cm): 32x27x19
    • Product Dimensions (cm): 24.5x18.5x13.5
    • Pump Power (W): 90
    • Pump Type : Membrane
  10. goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)
    Mulai

    Rp119.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  11. Pro'sKit Solder Pot
    Mulai

    Rp539.900

    Pro'sKit Solder Pot
    Deskripsi:
    Electronic Control BoardFight to Value Type300W / 100°C~450°CSolder capacity : 2.2 kg
    atribut:
    • Solder Capacity (kg): 2.2
    • Power Consumption (W): 300
  12. WEP Alat Solder
    Mulai

    Rp199.900

    WEP Alat Solder
    Deskripsi:
    WEP 853AAA 3 in 1 digital SMD soldering welding equipment preheat BGA rework station1. Using microcomputer processor PID programmable temperature control technology.2. Preheating station is to use a glaze layer having a high thermal effect, good thermal shock resistance of the ceramic as the substrate, high-quality nickel branded alloy wire once sintering.It has a high thermal effect, overall good, good thermal stability, uniform heating, high dielectric strength, clean, easy to install and so on features.3. Air Gun heater use ceramic heater.heating elements firmly wrapped around the model ceramic, rapid and uniform heating.Use the upgraded version fan, the airflow larger than the ordinary fan, spiral out of the wind, long life.4. Soldering iron part using Imported heater.heating up rapidly, temperature stability, long service life; antistatic design to prevent electrostatic damag to delicate SMD components.5. The machine has a self-test function.full intelligent over-temperature, short-circuit, open circuit, overload and fault display and protection functions.6. 853AAA preheating station using the user-friendly design.the cover affixed with a high-temperature, insulated protection pads to prevent scalding operation.Uses magnetic induction technology.Card board bracket to prevent protective pads suck hood above.Can rotate 360 degrees, flexible card board.It is suitable for the circuit boards of different shapes and sizes.7. 853AAA temperature correction functionAdapt to the environmental impact, or replace the heating elements, soldering iron tips etc. spare parts caused by temperature deviation,can use this function calibration temperature.The correction temperaturerange is -50 °C ~ +50 °C.8. 853AAA has Celsius / Fahrenheit temperature display functionMeet different market needs to design the temperature display mode, you can choose under customary interest.
  13. HAKKO Soldering Station (Stasiun Solder)
    Mulai

    Rp539.900

    HAKKO Soldering Station (Stasiun Solder)
    Deskripsi:
    -Heater integrated type
  14. WEP Hot Air Blower (Solder Uap)
    Mulai

    Rp2.199.900

    WEP Hot Air Blower (Solder Uap)
    Deskripsi:
    WEP Hot Air Blower Uap + Soldering 2 in 1 995D+ Hitam OriginalWEP 995D+ hot air gun phone repair soldering desoldering smd rework station have 2 Main Function As BelowA).The machine design three storage CH1/CH2/CH3.The user can according o the use habit, or the device characteristics of assembling and disassembling, to set or storage three difference gun and iron temperature / airflow / display mode / iron sleep time/ gun AUTO and Manual.B).Machine add to cooling functioncan facilitate users in a particular environment of rapid dismounting device or cooling and dust equipment.Isi Paket 1x WEP Hot Air Blower Uap + Soldering 2 in 1 995D+ Hitam Original
  15. HAKKO Digital Electric Soldering Iron Station (Stasiun Solder)
    46%
    Mulai

    Rp2.499.900

  16. EZREN Magnifier
    Mulai

    Rp70.900

    EZREN Magnifier
    Deskripsi:
    TE-802 Precision Magnifying Lamp Magnifier Desk Adjustable LightTE-802 magnifier soldering station 2-in-1 auxiliary tools, built-in 16 high brightness smd led lighting, providing 4 AA batteries or external USB power supply.Package Contents 1 x 2.5X(6D)magnifying glass1 X 4X(12D)magnifying glass2 X Universal joint Clips1 x Dedicated Gooseneck Auxiliary clip1 x Attached iron1 x Wire storage rack
Daftar Harga pemanas solder Terbaru November 2026
EZREN Soldering Iron (Solder)Rp86.900
Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp1.599.900
Kenmaster Soldering Iron (Solder)Rp24.900
Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900
TEKIRO Soldering (Alat Solder)Rp67.900
HAKKO Electric Soldering Iron DASH (Solder)Rp469.900
CELLKIT Solder Uap DigitalRp979.900
TOTAL Electric Soldering Iron (Solder)Rp60.900
HOZAN Soldering Iron (Solder)Rp139.900
CELLKIT Solder Uap AnalogRp579.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)