Beli pelumas food grade di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Matrix (Specialty Lubricants) Foodmax Pelumas Sprayable Universal Food Grade GreaseDeskripsi:Matrix Foodmax Sprayable Universal Food Grade GreaseProduk pelumas white oil foodgrade berperforma tinggi, sticky and water/steam resistant.Cocok untukopen gears, slides, conveyors, bearings, dll. Juga cocok sebagai assembly paste. Kisaran suhu kerja -40 hingga 180°C.Memiliki sertifikasi NSF-H1 untuk digunakan dalam peralatan pemrosesan makanan di mana insidental kontak dengan makanan dapat terjadi. Foodmax Grease Spray dapat digunakan untuk general lubrication, slide ways, chains and high load bearings di industri makanan. Produk ini sangat cocok digunakan saat pelumas suhu tinggi diperlukan atau saat melumasi katup dan keran air.atribut:
- Appearance: White
- Base Oil Type: PIB + HT
- Dropping Point (°C): 264
- EMCOR Corrosion Test: 0/0
- Flow Pressure (mbar): '>2700 at -35°C
- Packaging: Spray Can Aerosol
- Size (ml): 400
- Viscosity (cSt): '98 at 100°C
- Pertamina Food Grade Gear OilDeskripsi:PERTAMINA FG-GO Series are high performancefood grade industrial gear oils formulated from fullysynthetic water soluble polyalkylene glycol basestocks and food approved additive packagesmeeting United States Food and Drug Administration (US FDA) regulations as set forth in21 CFR, section 178.3570 (lubricants withincidental food contact). PERFORMANCE LEVEL. PERTAMINA FG-GO Series are have beenregistered in NSF White Book Listing ofNonfood Compounds as H1-Lubricants (oil withincidental food contact). It’s also meets DIN51517 Part 3, David Brown Type G, Flender BA T7300 A+B. SUPERIORITIES. - Better micropitting forming prevention thangeneral industrial gear oilHigh Viscosity Index (VI) to provide wideoperating range temperature. - High thermal stability. - High wear reduction rates. - Provide high load carrying ability (FZG loadstage > 12). - Excellent corrosion protection.
- CRC Silikon Food Gradeatribut:
- Appearance: Clear Water-White Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- WD-40 Specialist Food Grade SiliconeDeskripsi:WD-40 Specialist Food Grade SiliconePELUMAS BERKUALITAS FOOD GRADEFungsi:Di rancang secara khusus untuk industri aplikasi penanganan & pengolahan makanan. Produk ini melumasi dan melindungi tanpa meninggalkan noda. Mencegah terjadinya lekatan pada aplikasi metal ke non metal. Membentuk lapisan pelumasan yang tidak berbau, berwarna, di permukaan seperti plastik, karet, logam, kaca, kayu, dll.- Telah bersertifikat NSF: Registrasi H1 dan H2- Rancangan khusus untuk industri penanganan & pengolahan makanan- Membentuk lapisan pelumasan yang tanpa warna, bau, dan tidak meninggalkan nodaPenggunaan Aplikasi:- Konveyor Belt- Mesin Pembotolan- Rak Makanan- Bantalan Karet & Segel- Vending Machine- Dllatribut:
- Volume (ml): 360
- Appearance: Colorless liquid
- Odor: Mild Petroleum/Solvent odor
- Flammability (solid, gas): Flammable Aerosol
- Boiling Point/Range (°C): 98-104 (208-219°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
- Flash Point (°C): -8 (18°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
- SKF Food Grade Chain OilDeskripsi:Our food grade chain oil range is specifically developed for food and beverage applications where high temperature, high humidity and low temperatures are critical factors to consider in the selection of the correct oil. LFFM 80-High moisture chain oil LFFM 80 exhibits particularly good performance in high moisture environments such as in proofers and pasta driers as well as in applications where condensation might occur. This low viscosity semi-synthetic base oil prevents residue build-up on the chains and offers good wear and corrosion protection.
- REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)Deskripsi:Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- SKF Food Grade Gear OilsDeskripsi:LFFG 220 and LFFG 320 Food grade gear oils SKF LFFG 220 and LFFG 320 are synthetic gear oils suitable for lubrication of machinery used in the food industry. Features & benefits - Excellent EP properties - High viscosity index resulting in minimum variation of viscosity with change of temperature - Excellent protection against corrosion - NSF H1 registered, Halal and Kosher certified Typical applications - Enclosed gear boxes - Packaging - Conveyersatribut:
- Size (L): 22
- Packaging: Pail
- Apperance: Pale Yellow
- Base Oil Type: Synthetic (PAO)
- Matrix (Specialty Lubricants) Foodmax PTFE-C Food Grade LubricantDeskripsi:Matrix Foodmax PTFE-C Food Grade LubricantPelumas food grade ini membentuk hard-dry coating setelah kering. Coating ini berperan untuk non-staining, anti lengket dan cocok untuk slides, spindles, part mesin, transport belt. Dry film ini mencegah debu dan partikel lainnya menempel pada permukaan komponen.Pelumas ini cocok digunakan untuk industri makanan, farmasi dan industri lain yang "bersih" dimana pelumas yang basah dan lengket tidak diperbolehkan digunakan. Pelumas ini juga tahan panas hingga 270°C.Sebelum digunakan, kocok Matrix Foodmax PTFE-C Food Grade Lubricant dan semprotkan pada jarak sekitar 15-30cm pada bagian yang ingin dilumasi dan biarkan mengering minimal 30 menit.atribut:
- Appearance: Whitish thin dry film (after curing)
- Maximum Working Temperature (°C): 270
- Packaging: Spray Can Aerosol
- Size (ml): 400
- Solid Lubricant: PTFE
- Matrix (Specialty Lubricants) Foodmax DWF Food Grade MultiPurpose Penetrating LubricantDeskripsi:Matrix Foodmax DWF Food Grade MultiPurpose Penetrating LubricantProduk ini adalah food grade multi-purpose pelumas penetrant dengan fungsi water displacement yang sangat baik. Matrix Foodmax DWF adalah pelumas tidak beracun, pelumas penetrasi dan de-watering dan sangat ideal untuk digunakan pada beban ringan seperti rantai, bearing & slide dalam makanan dan lingkungan yang bersih.Foodmax DWF memiliki anti wear / aus yang baik , sifat dewatering yang baik, penetrasi yang sangat baik dan sangat baik proteksi karat. Produk ini tidak mengandung hidrokarbon mineral, turunan hewan, bahan, minyak kacang atau bahan rekayasa genetika. Kisaran suhu kerja adalah -30°C hingga 145°C.atribut:
- 4-ball Eear Test, Scar Diameter, 40kg/h (mm): 0.42
- Appearance: Pale coloured liquid
- Base Oil Type: Synthetic
- Copper Corrosion Test: 1b
- Density (kg/L): 0.878
- Packaging: Spray Can Aerosol
- Service Temperature (°C): -30 to 145
- Size (ml): 400
- Viscosity (cSt): '14 at 40°C
- Anderol FG XL 46atribut:
- Size (L): 18
- Width (cm): 31.5
- Height (cm): 38
- Petro Canada Oli Industri White Oil Food Gradeatribut:
- Volume (L): 20
- Packaging: Pail
- REXCO 18 Specialist Contact CleanerDeskripsi:REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
- Anderol FGCS 2 HDatribut:
- Size (g): 400
- Width (cm): 5.5
- Height (cm): 24
- Pertamina Food Grade Hydrolic OilDeskripsi:PERTAMINA FG-HO 46 is a high performance foodgrade hydraulic oil (H1 type) formulated from fullysynthetic water glycol base stocks and foodapproved additive packages meeting United StatesFood and Drug Administration (US FDA)regulations as set forth in 21 CFR, section178.3570 (lubricants with incidental food contact). PERFORMANCE LEVEL. PERTAMINA FG-HO 46 has been registered in NSFWhite Book Listing of Nonfood Compounds as H1-lubricants (oil with incidental food contact). Pertamina FG-HO 46 also as certified as FM approved for fire resistanceaccording to FM approvals standard 6930. SUPERIORITIES. - Provide maximum safety for the application in foodindustry. - Provide excellent lubricity. - Provide excellent corrosion protection. - Compatible with most seal and hose materials. APPLICATIONS. PERTAMINA FG-HO 46 is recommended for general hydraulic equipment, in food, beverages or related product andpharmaceutical industries which requires incidental foodcontact oil (H1) and or conform to US FDA regulations. It’salso recommended to be used as fire resistance hydraulicfluid in application where involving high temperaturesurfaces and open flames
- Pertamina Meditran S Engine Oil (Oli Mesin Diesel)Deskripsi:MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
- CRC Food Grade Chain LubeDeskripsi:FOOD GRADE CHAIN LUBE, 12 WT OZModel#: 03055DESCRIPTION:Blend of synthetic lubricants and mineral oil to keep roller drive and conveyor chains lubricated. Penetrates, lubricates and protects moving parts by reducing friction and wear. NSF H1 rated for incidental food contact.APPLICATIONS:Conveyor chains, packaging equipment, hoist chains, link and roller assemblies, forklift trucks and many other industrial applications.atribut:
- Net Fill: 12 Wt Oz
- Appearance: Clear Water-White Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- Propellant: Hydrocarbon
- CRC Multi Purpose Food Grade GreaseDeskripsi:An aluminum complex premium grade USDA H1 grease for use in food production and processing industries. This NLGI Grade 2 multi-purpose lubricant is white in color and has a smooth buttery texture.APPLICATIONSAnywhere lubrication is needed where it may come in contact with food, bottling machinery, breweries, canneries, carton/packaging equipment, dairies, food processing & handling equipment, meat processing plants, seamers at high speeds & pressure.
- Petro Canada Grease Food GradeDeskripsi:Application:Purity FG Greases dan Purity FG Synthetic Grease diformulasikan secara khusus untuk industry food and beverages, tetapi juga cocok untuk aplikasi seperti:- Mesin-mesin tekstil- Mesin-mesin Pulp and Paper- Mesin-mesin Food PackagingTersedia dalam kemasan:- Tube (400 gram)- Pail (17 kg)Tersedia:- Purity FG Grease : NLGI 00 & 2- Purity FG Synthetic Grease : NLGI 2
Daftar Harga pelumas food grade Terbaru January 2026
| Matrix (Specialty Lubricants) Foodmax Pelumas Sprayable Universal Food Grade Grease | Rp609.900 |
| Pertamina Food Grade Gear Oil | Rp9.199.900 |
| CRC Silikon Food Grade | Rp199.900 |
| WD-40 Specialist Food Grade Silicone | Rp209.900 |
| SKF Food Grade Chain Oil | Rp4.799.900 |
| REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas) | Rp29.900 |
| Pertamina Oli Mesin Diesel Meditran Heavy Duty Industrial | Rp1.099.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| SKF Food Grade Gear Oils | Rp12.999.900 |
| Matrix (Specialty Lubricants) Foodmax PTFE-C Food Grade Lubricant | Rp619.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Foodmax%20Pelumas%20Sprayable%20Universal%20Food%20Grade%20Grease/aqP110898386-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pelumas%20Mesin%20Pengolah%20Makanan/CRC%20Silikon%20Food%20Grade/P102075883-1.jpg)

/acP101002372-6.jpg)

/0cP101000012-28.jpg)

%20Foodmax%20PTFE-C%20Food%20Grade%20Lubricant/b5P110898401-1.jpg)
%20Foodmax%20DWF%20Food%20Grade%20MultiPurpose%20Penetrating%20Lubricant/8gP110898304-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Anderol%20FG%20XL%2046/beP105214410-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/REXCO%2018%20Specialist%20Contact%20Cleaner/aeP101002374-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Anderol%20FGCS%202%20HD/cxP105214465-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Pertamina%20Food%20Grade%20Hydrolic%20Oil/8pP105931313-1.jpg)
/8iP104857306-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20Multi%20Purpose%20Food%20Grade%20Grease/P102076323-1.jpg)