Matrix (Specialty Lubricants) Foodmax DWF Food Grade MultiPurpose Penetrating Lubricant (Pelumas Mesin Food Grade)
#Grup produk P110898304
Spesifikasi
| 4-ball Eear Test, Scar Diameter, 40kg/h (mm) | 0.42 |
|---|---|
| Appearance | Pale coloured liquid |
| Base Oil Type | Synthetic |
| Copper Corrosion Test | 1b |
| Density (kg/L) | 0.878 |
| Packaging | Spray Can Aerosol |
| Service Temperature (°C) | -30 to 145 |
| Size (ml) | 400 |
| Viscosity (cSt) | '14 at 40°C |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Matrix Foodmax DWF Food Grade MultiPurpose Penetrating Lubricant
Produk ini adalah food grade multi-purpose pelumas penetrant dengan fungsi water displacement yang sangat baik. Matrix Foodmax DWF adalah pelumas tidak beracun, pelumas penetrasi dan de-watering dan sangat ideal untuk digunakan pada beban ringan seperti rantai, bearing & slide dalam makanan dan lingkungan yang bersih.
Foodmax DWF memiliki anti wear / aus yang baik , sifat dewatering yang baik, penetrasi yang sangat baik dan sangat baik proteksi karat. Produk ini tidak mengandung hidrokarbon mineral, turunan hewan, bahan, minyak kacang atau bahan rekayasa genetika. Kisaran suhu kerja adalah -30°C hingga 145°C.
Produk ini adalah food grade multi-purpose pelumas penetrant dengan fungsi water displacement yang sangat baik. Matrix Foodmax DWF adalah pelumas tidak beracun, pelumas penetrasi dan de-watering dan sangat ideal untuk digunakan pada beban ringan seperti rantai, bearing & slide dalam makanan dan lingkungan yang bersih.
Foodmax DWF memiliki anti wear / aus yang baik , sifat dewatering yang baik, penetrasi yang sangat baik dan sangat baik proteksi karat. Produk ini tidak mengandung hidrokarbon mineral, turunan hewan, bahan, minyak kacang atau bahan rekayasa genetika. Kisaran suhu kerja adalah -30°C hingga 145°C.
Description
Multi Purpose Penetrating Lubricant
This product is a food grade multi-purpose penetrating lubricant containing with excellent water displacing properties.
Foodmax DWF is a non-toxic lubricating, penetrating and de-watering lubricant and is ideal for use on lightly loaded chains, bearings & slides in food and clean environments.
This product is a food grade multi-purpose penetrating lubricant containing with excellent water displacing properties.
Foodmax DWF is a non-toxic lubricating, penetrating and de-watering lubricant and is ideal for use on lightly loaded chains, bearings & slides in food and clean environments.
Feature
- Good anti wear properties, good dewatering properties- Excellent penetration and excellent corrosion protection
- Does not contain mineral hydrocarbons, animal derived materials, nut oils or genetically modified ingredients
- Temperature range -30°C to 145°C.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pelumas%20Mesin%20Pengolah%20Makanan/Matrix%20(Specialty%20Lubricants)%20Foodmax%20DWF%20Food%20Grade%20MultiPurpose%20Penetrating%20Lubricant%20(Pelumas%20Mesin%20Food%20Grade)/8gP110898304-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
