Beli pc all in di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Totolink AC1200 Wireless Dual Band RouterDeskripsi:A950RG wireless router complies with the latest IEEE 802.11ac wave2 Wi-Fi standard, with MU-MIMO technology offering continual high speed data transmission for multiple devices at the same time.Built-in 1GHz processor provides powerful data handling capacity to improve Wi-Fi transfer efficiency.Meanwhile, simultaneous dual band with middle power design on both bands make wireless connection more flexible and stable, especially over long distance.Generally, A950RG is designed for medium-size homes with increasing demand of high speed Wi-Fi network.Package Contents:A950RG Wireless Router x1, Power Adapter x1, Ethernet Cable x1, Quick Installation Guide x1atribut:
- Data Rate (Mbps): 2.4GHz; Up to 300, 5GHz; Up to 867
- RF Frequency (GHz): 2.4/5
- Standard & Protocol: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Advan Force Onepc All In One Pc Amd (Layar Display)Deskripsi:ADVAN kembali menghadirkan produk All In One PC terbaru dengan performa yang tangguh. Didukung dengan prosesor AMD Ryzen 5 6600H yang dapat melakukan banyak aktifitas dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Desain pada perangkat ini dibuat lebih kokoh dan menarik. Perangkat ini cocok digunakan untuk perusahaan yang membutuhkan desktop PC yang hemat tempat dan hemat listrik (bisa di gunakan untuk Costumer service, Staff office, resepsionis, dll). All In One PC juga bisa memenuhi kebutuhan pelajar untuk membantu mendukung produktifitas sehari-hari dalam kegiatan belajar dan mengajar. Excellent Performance. Advan Force OnePC ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 5 6600H. Performa dari prosesor ini sudah tidak diragukan lagi. Prosesor ini mampu mengerjakan banyak pekerjaan yang mumpuni, seperti pengolahan data, editing video, desain, coding, game 3D, dan lainnya. Tentunya hal tersebut akan memberikan kenyaman pengguna dalam penggunannya. Dengan prosesor ini banyak hal yang dapat dilakukan dalam mendukung produktifitas sehari-hari. Efficient Design. Desain Advan Force OnePC dibuat se-ergonomis mungkin. Hadir dengan desain terbaru yang dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna. Berfokus pada kenyamanan, keamanan, dan efisiensi penggunaan. Cocok untuk kamu yang membutuhkan komputer dengan tampilan yang lebih simpel, dan tidak memakan banyak ruang, tetapi tetap mengedepankan efisiensi penggunaan. Great Display. Advan Force OnePC memiliki ukuran layar sebesar 24 inch dan memiliki resolusi layar FHD IPS 99% SRGB, membuat tampilan layar lebih luas, tajam, dan tentunya dengan hasil warna yang natural. Nikmati pengalaman penggunaan layar yang maksimal dengan Advan Force OnePC. Easy Setup. Advan Force OnePC sangat mudah digunakan. AIO tidak memerlukan perakitan atau pemasangan komponen terpisah. Cukup pasangkan holder stand kemudian colokan adaptor, maka OnePC sudah siap digunakan. Tentunya dengan hal ini memberikan efisiensi waktu dan penggunaan.atribut:
- Display (inch): 24 IPS FHD (1920*1080)
- CPU: AMD Ryzen™ 5 6600H
- GPU: AMD Radeon Graphics 660M
- Memory (GB): 8 DDR5 SO-DIMM
- Storage (Gb): 512 NVMe SSD
- Adapter (W): 120
- Bluetooth Version: 5.0
- Camera (MP): 5 HD pop-up camera
- Dimensions (mm): 540.2x26.2x321.8
- Processor: AMD Ryzen R5-6600H
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac 2.4/5G
- Lenovo AIO ThinkCentre Neo 50aatribut:
- Display Resolution: Full HD (FHD)
- Display Size (inch): 23.8
- Ethernet: Gigabit LAN
- Graphics: Integrated Intel® Arc™ Graphics 130V
- Memory Capacity (GB): 16
- Memory Type: DDR5-8533
- Operating System: Windows 11 Pro
- Processor: Intel® Core™ Ultra 5 226V
- Storage Capacity (GB): 512
- Storage Type: M.2 2280 SSD
- Wireless Connectivity: Wi-Fi
- Acer Desktop Aspire All-in-One C22-1650 (OHS) (Komputer Desktop)atribut:
- Processor Manufacture: Intel
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 1 x 4GB DDR4
- Model : C22-1650 (OHS)
- Screen Mode: Full HD
- Screen Resolution: 1920x1080
- Screen Size (inch): 21.5
- Non Brand Remote AC Universal (Remote AC)Deskripsi:Remote AC ini dapat digunakan untuk berbagain macam AC (KHUSUS UNTUK AC DENGAN FREON R22)
- NISO Cable Duct Curva (Kabel Duct Curva)Deskripsi:Struktur: bawahan ducting dan tutupnyaatribut:
- Material: PVC
- Working Temperature (°C): -40 to 80
- Acer Desktop Aspire All-in-One C24-1651 (OHS) (Komputer Desktop)atribut:
- Processor: Intel CoreTM i5-1135G7 Processor (8Mb Cache, up to 4.20Ghz)
- Processor Manufacture: Intel
- GPU: Intel Iris Xe Graphics NVIDIA GeForce MX 450 with 2 GB of GDDR5
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 1 x 8GB DDR4
- Model : C24-1651 (OHS)
- Office Home and Student: OHS
- Operating System: Win 10 Home
- Screen Mode: Full HD
- Screen Resolution: 1920x1080
- Screen Size (inch): 23.8
- Storage (Gb): 512
- Storage Type: SSD
- Touch Screen: Touchscreen
- Phoenix Contact ModemDeskripsi:Industrial analog modem for assembly on EN DIN rails. Worldwide access to industrial PCs, machines and systems. Serial RS-232 interface, 3-way electrical isolation, supply voltage 24 V DC.atribut:
- Degree of Protection: IP20
- Depth (mm): 114.5
- Electromagnetic Compatibility: Conformance with EMC Directive 2014/30/EU
- Height (mm): 99
- Test Voltage Data Interface/Power Supply: 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.)
- Saramonic MicrophoneDeskripsi:Saramonic BTW Bluetooth Clip-On Microphone menawarkan pembuat konten dengan solusi audio hands-free yang cepat dan mudah yang dirancang untuk memberikan suara yang lebih baik untuk video, klip YouTube dan TikTok, streaming, kelas, dan banyak lagi. Mikrofon kecil dan ringan hanya menempel pada subjek Anda dan menautkan secara nirkabel ke ponsel cerdas, tablet, atau laptop berkemampuan Bluetooth Anda untuk wawancara instan, sulih suara, dan dialog.Isi Dalam Paket :1x BTW Wireless Lavalier Microphone1x USB-A to USB-C Charging Cable1x Furry Windscreen1x Slide-On Belt Clip1x User Manual1x Warranty Card
- Dulux Wall Paint Catylac Exterior (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux Catylac Exterior adalah cat dinding khusus eksterior dengan teknologi Chroma Brite-UV Fight dan Durabond Latex, menjaga warna dinding ekterior tetap cerah lebih lama, tahan terhadap cuaca dan tidak mudah mengelupas Deskripsi Aplikasi Roller atau kuas atau sprayatribut:
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
- tp-link 8-Port 10/1000Mbps SOHO Desktop Switchatribut:
- Interface: 8 10/100/1000Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- Standards and Protocols: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab/ 802.3x /802.1p
- Buffer Size: 1.5Mb
- Power Supply (V/A): External Power Adapter (Output: DC 9/0.6)
- Dimensions (mm): 158x101x25
- Maximum Heat Dissipation (BTU/hour): 11.29
- Power Consumption (W): Max. 3.97 (220V/50Hz)
- Non Brand Computer Cabinet WorkstationDeskripsi:These stationary computer cabinet workstations feature a box cabinet that holds a computer monitor and has a door that provides some protection for the monitor. They also have a slide-out keyboard tray. The monitor cabinet sits on top of a shelf cabinet that provides storage for large items and has doors that conceals the cabinet's contents. Stationary computer cabinet workstations are suitable for areas where they will not be moved often.
- Mikrotik Ethernet RouterDeskripsi:hEX lite is a small five port ethernet router in a nice plastic case. Its price is lower than the RouterOS license alone - there simply is no choice when it comes to managing your wired home network, the RB750r2 (hEX lite) has it all.Not only it’s affordable, small, good looking and easy to use - It’s probably the most affordable MPLS capable router on the market! No more compromise between price and features - RB750r2 has both. With its compact design and clean looks, it will fit perfectly into any SOHO environment.Box contains: hEX lite in a plastic case, power supply
- Daikin AC Floor Standing (AC Lantai)Deskripsi:AC Floor Standing Daikin Malaysia Non InverterFVRN125BXV14 + RR125DXY1A4 (Wirelless (Optional))
- AXIOO PC Desktopatribut:
- BMP Value: 15
- TKDN Value (%): 26.36
- TKDN Value + BMP Value: 41.36
- Types of Products: PDN
- Types of TKDN Products: Desktop PC
Daftar Harga pc all in Terbaru October 2026
| Totolink AC1200 Wireless Dual Band Router | Rp319.900 |
| Asus All in One PC (Layar Display) | Rp6.099.900 |
| Advan Force Onepc All In One Pc Amd (Layar Display) | Rp11.999.900 |
| Lenovo AIO ThinkCentre Neo 50a | Rp24.999.900 |
| Acer Desktop Aspire All-in-One C22-1650 (OHS) (Komputer Desktop) | Rp10.999.900 |
| Non Brand Remote AC Universal (Remote AC) | Rp29.900 |
| Asus Desktop PC AIO (Komputer Desktop) | Rp6.099.900 |
| NISO Cable Duct Curva (Kabel Duct Curva) | Rp14.900 |
| D-Link Switch Desktop 8 Port 10/100/1000 Gigabit Switch | Rp269.900 |
| Acer Desktop Aspire All-in-One C24-1651 (OHS) (Komputer Desktop) | Rp17.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/fiP111067558-1.jpg)
/3eP111372122-1.jpg)

%20(Komputer%20Desktop)/cfP107829447-1.jpg)
/clP110174453-1.jpg)
/3aP114156118-1.jpg)
/57P107428187-2.jpg)

%20(Komputer%20Desktop)/cxP107829465-1.jpg)


/Dulux%20Wall%20Paint%20Catylac%20Exterior%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/k9P103457729-1.jpg)



/j4P107538688-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)