Beli paku tembak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TCH Paku Tembak Seri F
    Mulai

    Rp20.900

    TCH Paku Tembak Seri F
    Deskripsi:
    Paku Tembak F TCHUntuk keperluan pekerjaan furniture, plastik, kayu, jendela, pintu, kabinet, panel, dan lain sebagainya.
    atribut:
    • Material: Galvanized Steel
    • Crown (mm): 1.9
    • Width (mm): 1.27
    • Thickness (mm): 0.95
  2. INGCO Concrete Nail
    Mulai

    Rp64.900

    INGCO Concrete Nail
    Deskripsi:
    INGCO Concrete Nail (25 mm) // Isi Refill Nailer Paku Tembak Beton Tembok Semen Nail Pneumatic
    atribut:
    • Suitable For: ACN18641
    • Nail Head (mm): 6.4x2.2
    • Shank Diameter (mm): 2.2
  3. PROFAST Screw Nails
    Mulai

    Rp1.199.900

  4. Max Coil Nailer For Wooden Package and Pallet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.999.900

  5. INGCO Brad Nail
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp9.900

    INGCO Brad Nail
    Deskripsi:
    INGCO Brad Nail (F20) // Refill Isi Nailer Paku Tembak T F 20 mm
  6. WELLBEST Concrete Nail (Paku Beton)
    Mulai

    Rp5.900

    WELLBEST Concrete Nail (Paku Beton)
    atribut:
    • Dimensions: 5x3x14cm
  7. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp949.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  8. TEKIRO Air Nailer
    Mulai

    Rp459.900

    TEKIRO Air Nailer
    Deskripsi:
    Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mm
    atribut:
    • Size (mm): 1.05x1.25
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 206
    • Dimension 1 (mm): 233
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 183
  9. PEXII Paku Tembak
    Mulai

    Rp499.900

    PEXII Paku Tembak
    atribut:
    • Fastener Length (mm): 10-22
    • Pressure (psi): 60-110
    • Dimension LxWxH (mm): 240x56x180
  10. PROFAST Smooth Nails
    Mulai

    Rp1.099.900

  11. Dongcheng Air Brad Nailer
    Mulai

    Rp339.900

    Dongcheng Air Brad Nailer
    atribut:
    • Size (mm): 30
    • Working Pressure (Bar): 43563
    • Inner Diameter of Air Pipe (mm): 8
    • Capacity of Magazine (Pcs): 100
    • Nail Type: Brad Nail
    • Max. Nail Size (mm): Φ1.05x30
  12. VICTORY Single Side
    Mulai

    Rp11.900

    VICTORY Single Side
    atribut:
    • Color: Clear
Daftar Harga paku tembak Terbaru January 2026
TCH Paku Tembak Seri FRp20.900
TOTAL Isi Paku TembakRp41.900
INGCO Concrete NailRp64.900
PROFAST Screw NailsRp1.199.900
Max Coil Nailer For Wooden Package and PalletRp7.999.900
INGCO Brad NailRp9.900
TORA Nail ConcreteRp12.900
NRT-PRO Mesin Paku TembakRp219.900
WELLBEST Concrete Nail (Paku Beton)Rp5.900
Solid Tool Paku TembakRp38.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)