Beli pahat tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Pahat Beton PipihDeskripsi:Merk: TekiroItem Code: GT-FC1835Ukuran: 8 inch / 20 cmChrome Plated Surface, agar tahan karatSoft Grip Handle to Increase ComfortMetal Striking Cap Allows Use with HammerHigh Quality Carbon SteelSafety Handle DesignJIS (Japan Industry Standard)Barang dijamin original Tekiroatribut:
- Dimension 4 (mm): 16
- WESTWARD Punch and Chisel SetDeskripsi:Handy set features an assortment of punches and chisels, plus a reusable vinyl pouch to help keep tools organized.atribut:
- Measurement Type: SAE
- Material: Steel
- Set Type: Punch and Chisel Set
- Blade Tip Shape: Straight
- Container Type: Pouch
- Grip Style: Plain
- Includes Handguard: No
- Includes Handle: No
- Includes Striking Cap: No
- Item: Punch and Chisel Set
- Material Application: For Softer Metal & Wood
- Tether Ready: No
- TEKIRO Pahat SetDeskripsi:TEKIRO Pahat Set 7 Pcs. Merupakan set mata pahat 7 item dengan berbagai ukuran. Menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.Fungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- PROSNIP 3-Arm Glass Suction PlateDeskripsi:-Kop Kaca digunakan untuk mempermudah & lebih aman dalam mengangkat kaca, menggunakan sistem hisap (suction). Dilengkapi dengna handle sehingga tidak perlu memegang sisi -sisi ujung pada kaca yang berisiko pecah, terjatuh, dsb.-Mulanya diciptakan untuk mengangkat kaca saja, namun umumnya juga digunakan untuk mengangkat keramik, marmer (marble), dan bahan lain dengan permukaan rata dengan tingkat kepadatan yang tinggi.atribut:
- Number of Suction: 3 (Feet)
- Suction Plate Color: Black
- Handle Color: Silver
- TEKIRO Pahat KayuDeskripsi:Pahat merupakan salah satu alat yang sangat penting dipergunakan dalam bangunan terutama untuk pekerjaan kayu.TEKIRO Pahat Kayu. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukir atau melubangi benda kerja sesuai dengan desain yang diinginkan. Dengan handle karet membuatnya tidak mudah slip selama penggunaanFungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon SteelKeunggulan Pahat Tekiro :Lebih TajamEnak DigenggamTidak Mudah Rusak
- DASCO PRO Chisel for MetalDeskripsi:An oversized guard on the striking head of these cold chisels deflects off-target hammer blows to prevent hand injuries. Hand-guarded chisels also minimize mushrooming to keep the head from splitting and absorb vibration to reduce user fatigue. Cold chisels drive their flat, wide cutting edge to cut and chip metal. Also known as flat chisels, they are cold formed to increase hardness. They cut sheet metal that's too thick for tin snips, slide under and break off corroded or frozen rivet heads and nuts, chip through chain, remove burs, and more.atribut:
- UNSPSC: 27111901
- Blade Width (inch): 1
- Chisel Type: Cold Chisel
- Grip Style: Cushioned
- Includes Handguard: Yes
- Includes Striking Cap: Yes
- Material: Steel
- Material Applications: For Metal
- Non-Sparking: No
- Overall Length (inch): 12
- Tether Ready: No
- Mokuba Chisel Setatribut:
- Material: Carbon steel for mechanical structures
- Accessories: A6-4 flat chisel 13mm, center punch 150mm, nail fastening 3 x 10 x 150mm, brick 10 x 150mm, A6-7 flat chisel 10, 13, 16mm, pin punch 4.5mm, center punch 150mm, nail fastening 5 x 10 x 150mm, 3 x 10 x 150mm
- Number of Items: 7
- Content: A6-4…Flat Gad 13mm, Center Punch 150mm, Nail Tightener 3 x 10 x 150mm, Brick 10 x 150mm, A6-7…Flat Gad 10/13/16mm, Pin Punch 4.5mm, Center Punch 150mm, Nail Tightener 5 x 10 x 150mm/3 x 10 x 150mm
- Purpose of Use: For chipping, drilling, punching work.
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- SpanSet Websling Double Ply 5Tatribut:
- Working Load Limit (t): 5
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- TEKIRO Gagang Ratchet Grip KaretDeskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- PROTO Punch and Chisel Setatribut:
- Blade Tip Shape: Diamond
- Grip Style: Plain
- Finish: Black Oxide
- Material: Steel
- Measurement Type: SAE
- Set Type: Punch and Chisel Set
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- STANLEY Wood Chisel SetDeskripsi:A pack of 3 piece of wood chisel set with blades that have long lasting durability.
- NUPLA Soft-Face Split-Head Hammer & Replacement TipDeskripsi:These faces and tips replace worn components or allow switching to different face materials to suit the material being struck. They fit specific brands and sizes of soft-faced split-head hammers.atribut:
- UNSPSC: 27111602
- GENIUS Flat Chisel SetDeskripsi:Includes: Flat Chisel 561206 6mm Flat Chisel 125mmL 561410 10mm Flat Chisel 140mmL 561612 12mm Flat Chisel 150mmL 561614 14mm Flat Chisel 150mmL 561616 16mm Flat Chisel 160mmL 562019 19mm Flat Chisel 200mmL 562022 22mm Flat Chisel 200mmL Kit Bagatribut:
- Made of: High Speed Tool Steel
- Product Type: Striking Tools
- PROTO Cold Chisel SetDeskripsi:The Proto cold chisel set has a 20% larger striking surface than standard chisels and a longer shank with knurl for better grip and positioning. Made from S2 steel and specially heat treated for strength. Black oxide finish helps prevent corrosion. Set offers a wide range of sizes to handle a variety of jobs. Includes storage pouch.atribut:
- Types Included: Cold Chisel
- Blade Tip Shape: Diamond
- Corrosion-Resistant: Yes
- Heat-Treated: Yes
- Chisel Type: Cold Chisel
- Container Type: Pouch
- Finish: Black Oxide
- Material: Steel
- Measurement Type: SAE
- Set Type: Chisel Set
Daftar Harga pahat tekiro Terbaru April 2026
| TEKIRO Pahat Beton Pipih | Rp98.900 |
| WESTWARD Punch and Chisel Set | Rp839.900 |
| TEKIRO Pahat Set | Rp239.900 |
| PROSNIP 3-Arm Glass Suction Plate | Rp319.900 |
| SpanSet Rachet Lashing | Rp339.900 |
| TEKIRO Pahat Kayu | Rp50.900 |
| KRISBOW Linggis Pencabut Paku | Rp41.900 |
| DASCO PRO Chisel for Metal | Rp459.900 |
| Mokuba Chisel Set | Rp499.900 |
| TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi) | Rp429.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/qqP101003962-2.jpg)

/jdP103684697-2.jpg)