TEKIRO Flat Concrete Chisel (Pahat Beton)

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp139.900
Spesifikasi
Dimension 4 (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Merk: Tekiro
Item Code: GT-FC1835
Ukuran: 8 inch / 20 cm

Chrome Plated Surface, agar tahan karat
Soft Grip Handle to Increase Comfort
Metal Striking Cap Allows Use with Hammer
High Quality Carbon Steel
Safety Handle Design

JIS (Japan Industry Standard)
Barang dijamin original Tekiro

Ulasan Produk