Beli oli yamalube di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YAMALUBE Oli MesinDeskripsi:Oli untuk mesin tempel yamaha, penggunaan untuk campuran bensin.
- YAMALUBE Motorcycle Oil Matic (Oli Mesin Motor)Deskripsi:OLI MESIN MATIC YAMAHA YAMALUBE MATIC 20W/40 4T 800ML SEMI SYNTHETIC YAMALUBE MATIC 20W/40 JASO MB API SERVICE SJatribut:
- Size (ml): 800
- YAMALUBE Motorcycle Oil Super Matic (Oli Mesin Motor)Deskripsi:OLI YAMALUBE SUPER MATIC OLI MESIN 10W40 4T 1L FULL SYNTHETIC API Service SL JASO MBatribut:
- Size (L): 1
- YAMALUBE Motorcycle Oil Sport (Oli Mesin Motor)Deskripsi:Yamaha Yamalube Engine Oil Sport SL 10W-40 JASO MA 1000ml Yamalube Sport Motor Oil diformulasikan khusus untuk mesin motor 4-Tak modern tipe moped (underbone) dan tipe sport yang mana membutuhkan pelumasan untuk performa yang lebih baik.atribut:
- Size (L): 1
- Anton Paar Handheld Density Meteratribut:
- Size (mm): 245x103x126
- Protection Rating: IP54
- Display Units: Brix, Alcohol%, Alcohol Strength, Baume Degree, Plato, API Weight, API Specific Gravity, API Density, H2SO 4% w/w, Density at Reference Temperature
- Data Memory (times): 1000 + times
- Amount Of Sample (ml): 2
- Interface: Bluetooth, RFID
- Measurement Accuracy Density (g/cm³): 0.001
- Measurement Temperature Range (°C): 0 to 40
- Measuring Range Density (g/cm³): 0 to 3
- Measuring Range Viscosity (mPa·s): 0 to 1000
- Package Size (mm): 390x380x160
- Power Supply: 2 AA batteries (included for testing)
- Temperature Measurement Accuracy (°C): 0.2
- TONATA Life JacketDeskripsi:Baju pelampung untuk keselamatan dan/atau berenang. Dapat digunakan untuk anak - anak dan orang dewasa. Direkomendasikan hanya digunakan untuk penggunaan 1 orang per 1 pelampung.
- MOTUL Tekma Turbo Power (Oli Mesin Motor)Deskripsi:Keunggulan : - Oil mesin standar yang dapat digunakan untuk mesin diesel konvensional dan turbo - Cocok juga digunakan untuk mesin bensin Standar/Approval - API CI-4/SGatribut:
- SAE: 15W-40
- YAMALUBE Transmission Fluid Gear Oil OM (Cairan Transmisi)Deskripsi:Oli gear mesin tempel yamaha.
- AHM Oil MPX2 (Oli Motor Matic)Deskripsi:Cocok untuk Motor Honda dengan jenis Matic (Vario, ADV, PCX, Scoopy, Beat dlll) Spesifikasi SAE:10W-30, API-SL, JASO:MBatribut:
- Application For: Motorcycle
- Packaging: Bottle
- SAE Grade: 10W-30
- Size (L): 0.8
- TOP One Motorcycle Oil (Oli Mesin Motor)Deskripsi:TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baikatribut:
- Color: Natural
- MOTUL Motorcycle Oil 4T Scooter LE (Oli Mesin Motor)Deskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Diformulasikan dengan teknologi HC-Tech sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap mesin Standar/Approval - API SM - JASO MB.atribut:
- Size (L): 1.0
- SAE: 10W-30
- Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi)atribut:
- Size (L): 1
- SAE Grade: 80W
- Packaging: Bottle
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
- Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic V (Oli Mesin Motor)Deskripsi:ENDURO MATIC - V SAE 10W-40 adalah pelumas motor empat langkah matik berkinerja tinggi, yang diformulasikan dengan aditif moly untuk mengurangi friksi pada temperatur dan kecepatan tinggi. TINGKATAN MUTUENDURO MATIC-V SAE 10W-40 memenuhi tingkatan mutu API SN dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC-V SAE 10W-40 ini sangat direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik) generasi terbaru dengan CC besar, yang membutuhkan peforma maximal seperti : Yamaha N-MAX, LEXI, Honda PCX, dll.atribut:
- Volume (L): 1
- SAE Grade: 10W-40
- Specification: 10W-40 API SN JASO MB
- Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic-G (Oli Mesin Motor)Deskripsi:ENDURO MATIC G SAE 20W-40 adalah pelumas motor matik empat langkah berkualitas tinggi.TINGKATAN MUTUENDURO MATIC G SAE 20W-40 memenuhi tingkatan mutu API SL dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC G SAE 20W-40 ini direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik), yang mempersyaratkan pelumas dengan tingkat kekentalan SAE 20W-40.
- Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
- YAMALUBE Motorcycle Oil Silver (Oli Mesin Motor)Deskripsi:OLI MESIN YAMAHA YAMALUBE SILVER 20W/40 4T 800ML 20W/40 JASO MA API SERVICE SJ SEMI SYNTHETICatribut:
- Size (ml): 800
- Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 20W50
- Viscosity (mm²/s): 157 @40°C, 19 @100°C
- Viscosity Index: 137
- Flash Point (°C): 215
- Pour Point (°C): - 27
- Density (kg/L): 0.888 @15°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- MOTUL Motorcycle Oil Scooter Expert LE (Oli Mesin Motor)Deskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Emisi gas buangyang sangat rendah - Memastikan mesin skutik menjadi lebih bersih - Memiliki properti anti-oxidation yang mencegah penuaan usia oil Standar/Approval - API SM - JASO MB.
Daftar Harga oli yamalube Terbaru June 2026
| YAMALUBE Oli Mesin | Rp72.900 |
| YAMALUBE Motorcycle Oil Matic (Oli Mesin Motor) | Rp76.900 |
| YAMALUBE Motorcycle Oil Super Matic (Oli Mesin Motor) | Rp119.900 |
| YAMALUBE Motorcycle Oil Sport (Oli Mesin Motor) | Rp94.900 |
| Anton Paar Handheld Density Meter | Rp129.999.900 |
| TONATA Life Jacket | Rp90.900 |
| MOTUL Tekma Turbo Power (Oli Mesin Motor) | Rp129.900 |
| YAMALUBE Transmission Fluid Gear Oil OM (Cairan Transmisi) | Rp59.900 |
| AHM Oil MPX2 (Oli Motor Matic) | Rp85.900 |
| TOP One Motorcycle Oil (Oli Mesin Motor) | Rp48.900 |
Data diperbarui pada 13/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/0fP111588015-1.jpg)
/3mP111588130-1.jpg)
/2pP111588097-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Jaket%20Pelampung/TONATA%20Life%20Jacket/mdP109100805-1.jpg)
/n6P103236834-1.jpg)
/qeP116817950-1.jpg)
/30P113198108-1.jpg)
/22P108231074-1.jpg)
/pdP103236913-1.jpg)
/P102212318-1.jpg)
/73P107031255-1.jpg)
/6hP102212233-8.jpg)
/P103100238-1.jpg)
/82P104857290-1.jpg)
/8iP104857306-1.jpg)
/27P111588079-1.jpg)
/P102212226-1.jpg)
/pmP103236922-1.jpg)