Beli oli motor mpx 2 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- Shell Oli Mesin Helix HX5Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- Shell Helix HX6 Engine Oil (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 10W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Shell Oli Mesin Mobil/Motor Helix HX3atribut:
- SAE Grade: 20W50
- Viscosity (mm²/s): 157 @40°C, 19 @100°C
- Viscosity Index: 137
- Flash Point (°C): 215
- Pour Point (°C): - 27
- Density (kg/L): 0.888 @15°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- YAMALUBE Oli MesinDeskripsi:Oli untuk mesin tempel yamaha, penggunaan untuk campuran bensin.
- ENEOS Motor OilDeskripsi:Low Viscosity (0W-20) ENEOS 0W-20 High Performance Fully Synthetic Motor Oil dicampur dengan hydrorefined minyak dasar dan campuran aditif dioptimalkan, sehingga memberikan stabilitas panas dan oksidasi jauh lebih baik daripada biasa dicampur pelarut minyak dasar. Berkat formulasi yang inovatif, ENEOS 0W-20 mencapai viskositas rendah 0W-20, sehingga memungkinkan ekonomi bahan bakar yang sangat baik dan perlindungan lingkungan. - Ekonomis dan ramah lingkungan. Selain kinerja tinggi hydrorefined dengan minyak dasar dan berbagai bahan aditif serta meminimalkan gesekan dan memungkinkan ekonomi bahan bakar yang luar biasa. - Cocok untuk jenis mobil tahun 0-3 tahun dengan kapasitas mesin dari 1000cc-3000cc. - The high-performance ENEOS 0W-20 bersertifikat dan memenuhi standard API terbaru oleh American Petroleum Institute.
- MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4TDeskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Diformulasikan dengan teknologi HC-Tech sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap mesin Standar/Approval - API SM - JASO MB.atribut:
- Size (L): 1.0
- SAE: 10W-30
- MOTUL Oli Mesin Mobil dan Motor 5100 4TDeskripsi:Keunggulan : - Cocok bagi sepeda motor yang mobilitasnya di jalanan yang stop-and-go - Diformulasikan dengan memenuhi standard terbaru dari pabrikan untuk tingkat konsumsi oli dari proteksi gearbox (FZG Gear Test: FLS 14) - Performa mantap di segala temperatur - JASO MA2 mengoptimalkan performa kopling (clutch) pada tiga mode berkendara, yakni: kecepatan awal (mula), kecepatan akselerasi dan kecepatan penuh - Meningkatkan performa dan proteksi mesin (ketahanan oil film yang baik / mengurangi frikis internal) Standar/Approval - API SM. - JASO MA2atribut:
- Size (L): 1.0
- STP Speedtron Motor Oil 4T (Oli Mesin)atribut:
- Volume (ml): 800
- SAE: SAE 20W-50
- API Category: SL/MA
- MOTUL Oli Mesin Motor Scooter Expert LEDeskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Emisi gas buangyang sangat rendah - Memastikan mesin skutik menjadi lebih bersih - Memiliki properti anti-oxidation yang mencegah penuaan usia oil Standar/Approval - API SM - JASO MB.
- BOLTON Gear Motor Oilatribut:
- Volume (ml): 100
- Shell Oli Mesin Mobil/Motor Helix UltraDeskripsi:2. Tutup ganda dengan struktur labirin.atribut:
- SAE Grade: 5W40
- Viscosity at 40°C (mm²/s): 74.4
- Viscosity at 100°C (mm²/s): 13.1
- Viscosity Index: 179
- Density at 15degrees C kg/L: 0.840
- Packaging: Bottle
- Flash Point (°C): 215
- Pour Point (°C): - 39
- Volume (L): 1
- BM1 Synthetic Motor Oil PC 1500 (Sepeda Motor Matic)Deskripsi:Pelumas semi sintetis terbaru yang dibuat khusus untuk sepeda motor matic dengan mesin teknologi dan presisi tinggi, dengan keunggulan PC-AFA, melindungi mesin dari gesekan secara maksimal, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar.atribut:
- API Service: SL
- Castrol Oli Activ 2TDeskripsi:Tahukah Anda bahwa sebagian besar keausan mesin terjadi saat pemanasan mesin? Oli mesin biasa mengalir keluar dari bagian-bagian mesin ketika mesin berhenti mengakibatkan keausan saat pemanasan. Castrol Activ dengan Molekul Actibond adalah oli sepeda motor semisintetis yang diformulasikan secara unik untuk melekat pada bagian-bagian penting bahkan ketika mesin mati, memberikan lapisan pelindung sejak Anda menghidupkan mesin. MEMENUHI ATAU MELAMPAUI STANDAR INDUSTRI:- JASO FC- Cocok untuk digunakan pada semua motor 2 Tak buatan Jepang maupun Eropa- CASTROL ACTIV 2T memiliki Piston Guard Formula, teknologi khusus yang dapat memberikan perlindungan terus menerus terhadap penumpukan sisa karbon pada mesin.atribut:
- Volume (L): 0.7
- Type: Mineral
- Shell Oli Mesin Mobil Helix ECOatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
Daftar Harga oli motor mpx 2 Terbaru October 2025
| ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning) | Rp27.000 |
| Shell Oli Mesin Helix HX5 | Rp89.000 |
| ASPIRA Kampas Rem Belakang Motor (Brake Linning) | Rp33.000 |
| Shell Helix HX6 Engine Oil (Oli Mesin) | Rp94.000 |
| Shell Oli Mesin Mobil/Motor Helix HX3 | Rp59.000 |
| YAMALUBE Oli Mesin | Rp57.000 |
| ENEOS Motor Oil | Rp83.000 |
| MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4T | Rp82.000 |
| MOTUL Oli Mesin Mobil dan Motor 5100 4T | Rp229.900 |
| STP Speedtron Motor Oil 4T (Oli Mesin) | Rp68.000 |
Data diperbarui pada 24/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/j2P102180686-5.jpg)

/P102180679-1.jpg)
/5qP103709206-1.jpg)





/P102041819-1.jpg)



/P102121498-1.jpg)