Beli ahm oil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- YAMALUBE Oli MesinDeskripsi:Oli untuk mesin tempel yamaha, penggunaan untuk campuran bensin.
- AHM Oil MPX2 (Oli Motor Matic)Deskripsi:Cocok untuk Motor Honda dengan jenis Matic (Vario, ADV, PCX, Scoopy, Beat dlll) Spesifikasi SAE:10W-30, API-SL, JASO:MBatribut:
- Application For: Motorcycle
- Packaging: Bottle
- SAE Grade: 10W-30
- Size (L): 0.8
- MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4TDeskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Diformulasikan dengan teknologi HC-Tech sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap mesin Standar/Approval - API SM - JASO MB.atribut:
- Size (L): 1.0
- SAE: 10W-30
- TOP One Oli MesinDeskripsi:TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baikatribut:
- Color: Natural
- Castrol Oli Activ 2TDeskripsi:Tahukah Anda bahwa sebagian besar keausan mesin terjadi saat pemanasan mesin? Oli mesin biasa mengalir keluar dari bagian-bagian mesin ketika mesin berhenti mengakibatkan keausan saat pemanasan. Castrol Activ dengan Molekul Actibond adalah oli sepeda motor semisintetis yang diformulasikan secara unik untuk melekat pada bagian-bagian penting bahkan ketika mesin mati, memberikan lapisan pelindung sejak Anda menghidupkan mesin. MEMENUHI ATAU MELAMPAUI STANDAR INDUSTRI:- JASO FC- Cocok untuk digunakan pada semua motor 2 Tak buatan Jepang maupun Eropa- CASTROL ACTIV 2T memiliki Piston Guard Formula, teknologi khusus yang dapat memberikan perlindungan terus menerus terhadap penumpukan sisa karbon pada mesin.atribut:
- Volume (L): 0.7
- Type: Mineral
- Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 10W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 20W50
- Viscosity (mm²/s): 157 @40°C, 19 @100°C
- Viscosity Index: 137
- Flash Point (°C): 215
- Pour Point (°C): - 27
- Density (kg/L): 0.888 @15°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- MOTUL Oli Mesin Motor Scooter Expert LEDeskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Emisi gas buangyang sangat rendah - Memastikan mesin skutik menjadi lebih bersih - Memiliki properti anti-oxidation yang mencegah penuaan usia oil Standar/Approval - API SM - JASO MB.
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- MOTUL Oli Mesin Mobil dan Motor 5100 4TDeskripsi:Keunggulan : - Cocok bagi sepeda motor yang mobilitasnya di jalanan yang stop-and-go - Diformulasikan dengan memenuhi standard terbaru dari pabrikan untuk tingkat konsumsi oli dari proteksi gearbox (FZG Gear Test: FLS 14) - Performa mantap di segala temperatur - JASO MA2 mengoptimalkan performa kopling (clutch) pada tiga mode berkendara, yakni: kecepatan awal (mula), kecepatan akselerasi dan kecepatan penuh - Meningkatkan performa dan proteksi mesin (ketahanan oil film yang baik / mengurangi frikis internal) Standar/Approval - API SM. - JASO MA2atribut:
- Size (L): 1.0
- Pertamina Ëngine Oil Prima XP Min 20W-50 API SL (Oli Mesin)Deskripsi:PRIMA XP SAE 20W-50 adalah pelumas berkualitas tinggi untuk kendaraan berbahan bakar bensin.TINGKATAN MUTUPRIMA XP SAE 20W-50 memenuhi tingkatan mutu API SL.KEUNGGULAN- Kestabilan oksidasi yang baik sehingga memberikan kinerja yang tahan lama.- Menjaga kebersihan mesin dan melindungi mesin dari keausan berlebih.PENGGUNAANPRIMA XP SAE 20W-50 dapat digunakan pada berbagai kendaraan berbahan bakar bensin yang mempersyaratkan kekentalan dan tingkatan mutu tersebut di atas.
Daftar Harga ahm oil Terbaru March 2026
| Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin) | Rp88.900 |
| YAMALUBE Oli Mesin | Rp59.900 |
| AHM Oil MPX2 (Oli Motor Matic) | Rp85.900 |
| MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4T | Rp81.900 |
| Honda (AHM) Rubber Handle Under | Rp5.900 |
| TOP One Oli Mesin | Rp48.900 |
| Castrol Oli Activ 2T | Rp48.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin) | Rp93.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning) | Rp26.900 |
| IRC Ban Motor Tubetype | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6hP102212233-8.jpg)

/30P113198108-1.jpg)



/5qP103709206-1.jpg)
/j2P102180686-5.jpg)

/P102212226-1.jpg)



/g6P104857582-1.jpg)
/P102180679-1.jpg)