Beli oli matic motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BM1 Synthetic Motor Oil PC 1500 (Sepeda Motor Matic)
    Mulai

    Rp62.900

    BM1 Synthetic Motor Oil PC 1500 (Sepeda Motor Matic)
    Deskripsi:
    Pelumas semi sintetis terbaru yang dibuat khusus untuk sepeda motor matic dengan mesin teknologi dan presisi tinggi, dengan keunggulan PC-AFA, melindungi mesin dari gesekan secara maksimal, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar.
    atribut:
    • API Service: SL
  2. Pertamina Oli Enduro Matic V 10W-40 API SN JASO MB
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp63.900

    Pertamina Oli Enduro Matic V 10W-40 API SN JASO MB
    Deskripsi:
    ENDURO MATIC - V SAE 10W-40 adalah pelumas motor empat langkah matik berkinerja tinggi, yang diformulasikan dengan aditif moly untuk mengurangi friksi pada temperatur dan kecepatan tinggi. TINGKATAN MUTUENDURO MATIC-V SAE 10W-40 memenuhi tingkatan mutu API SN dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC-V SAE 10W-40 ini sangat direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik) generasi terbaru dengan CC besar, yang membutuhkan peforma maximal seperti : Yamaha N-MAX, LEXI, Honda PCX, dll.
    atribut:
    • Volume (L): 1
    • SAE Grade: 10W-40
    • Specification: 10W-40 API SN JASO MB
  3. BM1 PC 1100 Oil Sepeda Motor Matic
    Mulai

    Rp83.900

    BM1 PC 1100 Oil Sepeda Motor Matic
    Deskripsi:
    Pelumas semi sintetis terbaru yang dibuat khusus untuk sepeda motor matic dengan mesin teknologi dan presisi tinggi, dengan keunggulan PC-AFA, melindungi mesin dari gesekan secara maksimal, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar.
    atribut:
    • API Service: SJ
    • Jaso: MB
  4. MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4T
    Mulai

    Rp81.900

    MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4T
    Deskripsi:
    Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Diformulasikan dengan teknologi HC-Tech sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap mesin Standar/Approval - API SM - JASO MB.
    atribut:
    • Size (L): 1.0
    • SAE: 10W-30
  5. Megacools Carburator Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp24.900

    Megacools Carburator Cleaner
    Deskripsi:
    Formula terobosan terbaru dengan cairan berkekuatan super cepat dan bersih. Untuk membersihkan ruang bakar dari segala sisa endapan karbon. Proses pengerjaan sangat praktis dan sederhana tanpa harus membogkar karburator.Membersihkan automatic choke, linkage, throat, katup PVC, katup masuk & ruang bakar, juga untuk permukaan mesin, spare part dan waktu overhaul dari sludge, oli, gemuk, gum, varnish, carbon.
  6. TOP One Oli Mesin
    Mulai

    Rp48.900

    TOP One Oli Mesin
    Deskripsi:
    TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baik
    atribut:
    • Color: Natural
  7. Kennedy Ratchet Combination Spanner Short Set
    Mulai

    Rp1.799.900

    Kennedy Ratchet Combination Spanner Short Set
    Deskripsi:
    Manufactured from hardened chrome vanadium steel with a polished mirror finish. Conform to: ANSI B107.6. Contents: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 and 3/4 inch.
    atribut:
    • Standards Met: ANSI B107.6 ASME B107.6
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size System: AF
    • Finish/Coating: Mirror Finish
    • Spanner Type: Ratchet Combination
    • Includes: (7) Spanners Wallet
    • Number of Pieces: 7
    • Overall Length (mm): 108; 113; 114; 120; 127; 135; 97
    • Size (inch): 3/8 to 3/4
  8. Petroasia Revol Matic
    Mulai

    Rp46.900

    Petroasia Revol Matic
    Deskripsi:
    PETRO
REVOL
MATIC
SAE
10W‑40/API‑SL/JASO‑MB
SEMI
SYNTHETIC
diaplikasikan
 untuk
 kendaraan 
motor
matic
 generasi
 terbaru
 dengan
 transmisi 
otomatis 
untuk
 semua
kondisi 
jalan.
    atribut:
    • Packaging: Bottle
    • SAE Grade: 10W-40
    • Application: Motor Matic
  9. Castrol Power1 Ultimate Matic Oil (Oli Matic)
    Mulai

    Rp69.900

    Castrol Power1 Ultimate Matic Oil (Oli Matic)
    Deskripsi:
    Castrol POWER1 dengan Power Release Technology meningkatkan performa sepeda motor Anda dengan mengoptimalisasi gesekan sehingga Anda mendapatkan akselerasi yang lebih cepat.SPESIFIKASI/STANDAR INDUSTRI- Castrol POWER1 Ultimate dengan formula 5-in-1 Full Synthetic Technology diciptakan secara khusus untuk performa yang luar biasa di 5 bidang utama: (1) Akselerasi yang sangat baik, (2) Perlindungan yang sangat baik, (3) Berkendara mulus, (4) Menjaga mesin tetap dingin pada perjalanan panjang, (5) tahan lama. Castrol POWER1 Ultimate MATIC 10W-30 terbukti memberikan kinerja dan akselerasi yang luar biasa bagi motor transmisi matic Anda.- API SN- JASO MB
    atribut:
    • Volume (L): 0.8
    • SAE Grade: 10W-30
    • Type: Full-Synthetic
  10. Pertamina Oli Enduro Matic 10W-30 API SL JASO MB
    Mulai

    Rp54.900

    Pertamina Oli Enduro Matic 10W-30 API SL JASO MB
    Deskripsi:
    ENDURO MATIC SAE 10W-30 adalah pelumas motor empat langkah matik berkinerja tinggi, yang diformulasikan dengan aditif moly untuk mengurangi friksi pada temperatur dan kecepatan tinggi. TINGKATAN MUTUENDURO MATIC SAE 10W-30 memenuhi tingkatan mutu API SL dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC SAE 10W-30 ini sangat direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik) generasi terbaru, terutama untuk buatan pabrikan Jepang.
    atribut:
    • SAE Grade: 10W-30
  11. Vorlube Oli Matic
    Mulai

    Rp36.900

    Vorlube Oli Matic
    Deskripsi:
    Pelumas premium mineral yang diformulasikan khusus mesin bensin dengan spesifikasi tinggi, melindungi mesin dari keausan dan endapan.
    atribut:
    • SAE Grade: 20W-40
    • API: SF
    • Volume (ml): 800
    • Certification: SNI 7069.2:2012; LSPr-004-IDN; NRB 1-104-027-200394-5; ISO 9001; OHSAS 18001
  12. REPSOL Oli MXR Matic Platinum
    Mulai

    Rp56.900

    REPSOL Oli MXR Matic Platinum
    Deskripsi:
    Repsol MXR Matic Platinum is a ultra high quality engine oil for high performance 4T engines. It contains special additives that improve lubricity and maintain a low friction coefficient. These additives are also in accordance to the quality standards of JASO MB. It is recommended for use in motorcycles that require a low-friction lubricant. JASO MB is recommended especially for dry-clutch scooters and automatic-transmission motorcycles.
    atribut:
    • API Category: SN/MB
    • SAE: 10W-40
    • Base Oil: Fully Synthetic
  13. Castrol Oli Power1 Matic
    Mulai

    Rp57.900

    Castrol Oli Power1 Matic
    Deskripsi:
    Castrol POWER1 dengan Power Release Technology meningkatkan performa sepeda motor Anda dengan mengoptimalisasi gesekan sehingga Anda mendapatkan akselerasi yang lebih cepat.SPESIFIKASI/STANDAR INDUSTRI- Castrol POWER1 MATIC memiliki Scootek Technology yang dapat memberikan akselerasi superior saat tuas gas pertama kali ditarik. Formula khusus ini mampu mengurangi gesekan dalam keadaan suhu tinggi yang selalu terjadi pada mesin motor matik. Hasilnya Castrol POWER1 MATIC 4T dapat membantu mengurangi hilangnya tenaga dalam mesin skuter/matic.- API SN - JASO MB
    atribut:
    • Type: Synthetic Technology
  14. ASPIRA Baterai Motor Maintanance Free (MF) (Aki Motor Kering)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    ASPIRA Baterai Motor Maintanance Free (MF) (Aki Motor Kering)
    Deskripsi:
    Aki ASPIRA Maintenance Free merupakan salah satu produk unggulan Astra yang memiliki kelebihan :- Aki yang bebas perawatan, diproduksi dengan teknologi Valve Regulated Lead Acid, membuat aki tidak memerlukan penambahan & pengecekan air aki lagi sehingga menghemat waktu & biaya perawatan. - Siap langsung dipakai karena sudah terisi accu zuur dengan standar pabrik & sudah terisi setrum.- Accu zuur dijamin tidak tumpah atau bocor karena menggunakan separator AGM (Absorbent Glass Mat).- Awet dan didesain untuk dapat menampung elektrolit konsentrasi tinggi sehingga dapat menghasilkan daya start yang tinggi.- Menjadi pilihan seluruh produsen kendaraan bermotor di indonesia (OEM quality).
    atribut:
    • Capacity (Ah): 3.5
    • Voltage (V): 12
    • Dimensions (mm): 113x70x85
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 4326:2013 No : 352/S/RV/B/V.3/2015
  15. Castrol Oli Activ Matic
    Mulai

    Rp49.900

    Castrol Oli Activ Matic
    Deskripsi:
    Tahukah Anda bahwa sebagian besar keausan mesin terjadi saat pemanasan mesin? Oli mesin biasa mengalir keluar dari bagian-bagian mesin ketika mesin berhenti mengakibatkan keausan saat pemanasan. Castrol Activ dengan Molekul Actibond adalah oli sepeda motor 4 tak semisintetis yang diformulasikan secara unik untuk melekat pada bagian-bagian penting bahkan ketika mesin mati, memberikan lapisan pelindung sejak Anda menghidupkan mesin. MEMENUHI ATAU MELAMPAUI STANDAR INDUSTRI:- API SL- JASO MA2- CASTROL ACTIV MATIC dengan Molekul Actibond adalah oli sepeda motor Matic 4 tak semisintetis yang diformulasikan secara unik untuk melekat pada bagian-bagian penting bahkan ketika mesin mati, memberikan lapisan pelindung sejak Anda menghidupkan mesin.
    atribut:
    • Volume (L): 0.8
    • Type: Synthetic Technology
  16. Pertamina Oli Enduro Matic-G 20W-40 API SL JASO MB
    Mulai

    Rp47.900

    Pertamina Oli Enduro Matic-G 20W-40 API SL JASO MB
    Deskripsi:
    ENDURO MATIC G SAE 20W-40 adalah pelumas motor matik empat langkah berkualitas tinggi.TINGKATAN MUTUENDURO MATIC G SAE 20W-40 memenuhi tingkatan mutu API SL dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC G SAE 20W-40 ini direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik), yang mempersyaratkan pelumas dengan tingkat kekentalan SAE 20W-40.
  17. Valvoline Oli Motor Champ 4T Extra
    Mulai

    Rp70.900

    Valvoline Oli Motor Champ 4T Extra
    Deskripsi:
    Valvoline Champ 4T Extra 10W-40 adalah oli multi-grade yang diformulasikan secara khusus untuk memberikan perlindungan sepanjang tahun untuk mesin sepeda motor 4-tak. Produk ini dipadukan dari kombinasi pilihan base oil mineral sintetis dan premium serta bahan aditif canggih untuk memberikan lapisan oli yang kuat untuk perlindungan dan pelumasan yang sempurna dengan pengurangan keausan di kisaran suhu yang luas pada mesin berpendingin udara.Valvoline Champ 4T Extra 10W-40 mencegah kopling selip dan memenuhi uji gesek yang ditetapkan dalam standar JASO T903-2016, Grade MA2.Valvoline Champ 4T Extra 10W-40 direkomendasikan untuk semua motor Honda, Yamaha, Suzuki dan motor modern lainnya.KELEBIHAN VALVOLINE CHAMP 4T EXTRA 10W-40- Masa pakai mesin yang ditingkatkan & tenagamaksimum- Sifat membersihkan yang lebih baik- Perlindungan yang luar biasa pada kopling basah- Perlindungan suhu tinggi & pencegahan korosiyang sangat baik- Potensi untuk interval pembuangan yang lebihlamaLEVEL PERFORMAAPI SMJASO MA2
    atribut:
    • Volume (L): 1
    • SAE Grade: 10W-40
    • API Service: SM
  18. Pertamina Oli Enduro Matic S 10W-30 API SL JASO MB
    Mulai

    Rp70.900

    Pertamina Oli Enduro Matic S 10W-30 API SL JASO MB
    atribut:
    • Volume (L): 0.8
    • SAE Grade: 10W-30
    • Specification: 10W-30 API SL JASO MB
  19. Deltalube Gear Matic Oil For Motorcycle
    Mulai

    Rp539.900

    Deltalube Gear Matic Oil For Motorcycle
    Deskripsi:
    Pelumasan menyeluruh untuk kinerja terbaik CVT motor maticDeltalube Gear Matic Oil For Motorcycle SAE 10W-30 API SN adalah oli gear khusus untuk semua jenis sepeda motor matic, yang diformulasikan khusus untuk daerah beriklim tropis yang mampu memberikan perlindungan optimal terhadap gearbox serta menjaga kebersihan gearbox sepeda motor matic
    atribut:
    • Volume (ml): 120
    • SAE Grade: 10W-30
    • API Service: SN
    • Color: Red
    • Copper Strip Corrosion: ASTM D 130: 1a
    • Density (kg/m³): ASTM D 4052: 0.8637
    • Flash Point (COC) (°C): ASTM D 92: 236
    • Pour Point (°C): ASTM D 97: -33
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.2:2012 No : 8280.1226/75.100/I/2024
    • Sulfated Ash (%wt): ASTM D 874: 0.89
    • TBN (mgKOH/g): ASTM D 2896: 7.9
    • Viscosity (cSt): 'ASTM D 445: 11.04 at 100°C
    • Viscosity Index: ASTM D 2270: 141
Daftar Harga oli matic motor Terbaru January 2026
BM1 Synthetic Motor Oil PC 1500 (Sepeda Motor Matic)Rp62.900
Pertamina Oli Enduro Matic V 10W-40 API SN JASO MBRp63.900
BM1 PC 1100 Oil Sepeda Motor MaticRp83.900
MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4TRp81.900
Megacools Carburator CleanerRp24.900
TOP One Oli MesinRp48.900
Kennedy Ratchet Combination Spanner Short SetRp1.799.900
Petroasia Revol MaticRp46.900
Castrol Power1 Ultimate Matic Oil (Oli Matic)Rp69.900
Pertamina Oli Enduro Matic 10W-30 API SL JASO MBRp54.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait