Beli oil trap di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Mulai

    Rp1.199.900

    GETRA Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Deskripsi:
    Stainless steel Oil filter, equiped with basket, put it under the sink Inlet and outlet pipe : 2 1/4 inch
  2. MUTU Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Mulai

    Rp559.900

    MUTU Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual Grease trap yang berfungsi sebagai wadah penampung lemak dan minyak yang biasanya ada di air buangan dapur. Air buangan dapur yang mengandung minyak dan lemak harus segera dibersihkan sebelum masuk ke jalur perpipaan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan minyak dan lemak biasanya akan menempel di dinding pipa dan lama kelamaan dapat menggumpal sehingga menyumbat jalur perpipaan.Spesifikasi :Stainless steel MaterialSS 201.Dimensi : 400 x 250 x 250 mm.ketebalan : 1 mm
  3. Orion Machinery Auto Drain Trap (Katup Pembuang Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Orion Machinery Auto Drain Trap (Katup Pembuang Otomatis)
    Deskripsi:
    Drain drain without air loss
  4. IGT-30 Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    IGT-30 Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    atribut:
    • Volume (ml): 32000
    • Dimension (LxWxH) (mm): 428x328x338
    • Material: Cold Rolled Steel Material
    • Thickness Material (mm): 0.9
  5. monotaro Filter Regulator + Lubricator (Unit FRL)
    Mulai

    Rp949.900

    monotaro Filter Regulator + Lubricator (Unit FRL)
    Deskripsi:
    Pressure control removal outlet side of 5 micro m or more solid contaminants and the drain contained in the compressed air is available. Electromagnetic valve in the lubricator, you can lubrication by the oil mist to the cylinder.
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Material (ball guard): Zinc alloy
    • Set Pressure Range (MPa): 0.05 to 0.85
    • Proof Pressure (MPa): 1.2
    • Auto drain Specification: With semi-auto drain
    • Body Material: Zinc alloy
    • Filter Drain Capacity (ml): 80
    • Filtration rating ( micro m): 5
    • Fluid: Compressed air
    • Lid Material: Polyacetal
    • Lubricator Oil Storage Amount (ml): 125
    • Mounting Method: Bracket mounting
    • Operating Temperature Range (°C): 5 to 60
    • Pressure Gauge: With pressure gauge
    • Recommended use oil: ISO VG 32
    • Screw Type: PT
    • Set Pressure Unit: MPa
  6. FOTEC Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Mulai

    Rp1.299.900

    FOTEC Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 400x300x250
    • Height (mm): 250
    • Length (mm): 400
    • Material: Stainless Steel 201
    • Plate Thickness (mm): 1
    • Width (mm): 300
  7. GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Mulai

    Rp2.499.900

    GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Deskripsi:
    Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplash
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850
  8. GETRA Baffle Grease Filter
    Mulai

    Rp299.900

    GETRA Baffle Grease Filter
    Deskripsi:
    Aluminium. Absorb fatty food during cooking, part of cooker hood.
    atribut:
    • Length (mm): 500
    • Width (mm): 500
    • Height (mm): 45
  9. MUTU Sink Kitchen (Wastafel)
    Mulai

    Rp2.999.900

    MUTU Sink Kitchen (Wastafel)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual tempat mencuci piring 1 bak. Jika Anda sedang berbelanja perlatan untuk kafetaria atau restoran KCS-6H ini adalah produk yang tepat untuk Anda memulai. Entah Anda sedang membersihkan panci, wajan atau mencuci tangan dan alat makan Anda, produk ini akan berguna setiap hari.Spesifikasi :Material SS201Round tubeBowl size : 400 x 450 x 250 mmThicness : 0,8 mmAdjustable feetDimensi : 600 x 600 x 850 mm
  10. KRISBOW Filter Regulator Lubricator (Unit FRL)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Filter Regulator Lubricator (Unit FRL)
    Deskripsi:
    Filter Regulator LubricatorMetal Bowl with Gauge 1inch
    atribut:
    • Adj. Pressure Range (bar): 10
    • Max. Service Pressure (bar): 15
    • Operating Temperature Range (°C): 5 - 80
    • Filter Element (micron): 5
  11. Kenmaster Selang BCP
    Mulai

    Rp25.900

    Kenmaster Selang BCP
    Deskripsi:
    - Bahan Berkualitas.- Super Elastis dan Bahan Tebal.- Mudah di pasang dan di gunakan.- Selang dapat digukan sebagai selang pembuangan air kotor.5. Selang wastafel dapat digukan untuk wastafel otomatis pada merk/tipe apapun.
    atribut:
    • Color: Grey
  12. CHAMPION CORPORATION Stepped Ejector Pin Ehb (Tolerance -0.01 To -0.02)
    Mulai

    Rp56.900

    CHAMPION CORPORATION Stepped Ejector Pin Ehb (Tolerance -0.01 To -0.02)
    atribut:
    • Dimension T (mm): 4(0~-0.02)
    • Hardness: 58~60HRC
    • Material: SKH51
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  13. Ezy Stainless Work Bench with Splash Back (Meja Dapur)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Ezy Stainless Work Bench with Splash Back (Meja Dapur)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  14. monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm
    Rating:
    99% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm
    Deskripsi:
    Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.
    atribut:
    • Size (cm): 40x40
    • Weight (gsm): 320
    • Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
    • Model : 1 Sisi
  15. TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)
    Mulai

    Rp4.499.900

    TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)
    Deskripsi:
    48 Strands Braided Rope
    atribut:
    • Strength Test Result (kgf): 2142
  16. Neuro Continuous Form (Kertas Faktur)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp159.900

    Neuro Continuous Form (Kertas Faktur)
    atribut:
    • Size (mm): 241x280
  17. Orion Machinery Auto Drain Trap (Katup Pembuangan Otomatis)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Orion Machinery Auto Drain Trap (Katup Pembuangan Otomatis)
    Deskripsi:
    Drain without air loss* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
    atribut:
    • Auto drain Specification: auto drain
    • Drain Discharge: Float type
    • Intake Fitting Size: Rc
    • Intake Pipe Diameter: Rc1/2
    • Length (mm): 193
    • Mass (kg): 1
    • Maximum Discharge (L/time): 80 (drain water only)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.98
    • Operating Pressure Range (MPa): 0.2-0.98 (gauge pressure)
    • Operating Temperature Range (°C): 2~60
    • Outer Diameter (mm): 96
    • Outlet Fitting Size: Rc
    • Outlet Pipe Diameter: 3/8/2026
    • Suitable fluid: Compressed air
Daftar Harga oil trap Terbaru October 2026
GETRA Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)Rp1.199.900
MUTU Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)Rp559.900
Orion Machinery Auto Drain Trap (Katup Pembuang Otomatis)Rp3.199.900
IGT-30 Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)Rp539.900
monotaro Filter Regulator + Lubricator (Unit FRL)Rp949.900
FOTEC Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)Rp1.299.900
GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)Rp2.499.900
GETRA Baffle Grease FilterRp299.900
Roto-Rooter Drain & Grease Trap TreatmentRp369.900
MUTU Sink Kitchen (Wastafel)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)