KRISBOW Filter Regulator Lubricator (Unit FRL)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
Adj. Pressure Range (bar)10
Max. Service Pressure (bar)15
Operating Temperature Range (°C)5 - 80
Filter Element (micron)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Filter Regulator LubricatorMetal Bowl with Gauge 1inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan