ASOH Nuts For Hose Joints

Sebelum PPN:
Rp25.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)14
Mounting Screw (D2)PF3 / 8
Dimension B2 (mm)19
Materialbrass
Dimension D0 (mm)11
Fluid UsedWater, air, oil
Maximum Operating Pressure (MPa)3.45
Maximum Operating Pressure (kgf/cm²)35
Operating Temperature (°C)-50 to 150
TRUSCO Number374-0731

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait