INGCO Magnetic Nuts Set

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Shank (inch)Hex 1/4
Length (mm)65
Material50BV30
Size (mm)6, 7, 8, 9, 10, 12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INGCO 6-Pcs Magnetic Nut Set (6-12 mm) // Converter Kunci Sok Mata Bor Roofing Rofing Rufing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait