Beli night vision di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bushnell Digital Night Vision Scape
    Mulai

    Rp36.999.900

    Bushnell Digital Night Vision Scape
    atribut:
    • Package Size (mm): 220x190x99
  2. Bushnell Outdoor Sensor Camera Trophy Cam (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp7.799.900

    Bushnell Outdoor Sensor Camera Trophy Cam (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image/Format: Still image (JPG format), Movie (MP4 Format)
  3. BARSKA Binocular
    Mulai

    Rp1.199.900

  4. Bushnell Binoculars NITRO
    Mulai

    Rp10.999.900

    Bushnell Binoculars NITRO
    atribut:
    • Finish Material: Lens = ED lens (full multi-coating), body = resin
    • Magnification (times): 10
    • Set Content: Hand strap, neck strap, lens cross, special case, instruction manual, warranty card, contact card, genuine product inspection certificate, serial number card
  5. Bushnell Velocity Speed Gun
    Mulai

    Rp10.999.900

    Bushnell Velocity Speed Gun
    Deskripsi:
    Bushnell 101911 Velocity Speed Gun adalah peralatan ukur yang berfungsi untuk mencatat dan memonitor kecepatan.Penggunaan speed gun umumnya digunakan dalam olahraga seperti balap mobil atau motor bisa mengukur kecepatan laju, bisa juga di olahraga baseball untuk mengukur kecepatan lemparan pitcher, badminton atau tenis untuk mengukur kecepatan pukulan smash. Mengetahui seberapa cepat pemain melempar atau berlari dapat langsung memengaruhi keputusan pelatih.Kecepatan Bushnell dilengkapi dengan teknologi pemrosesan sinyal digital, yang dapat mengukur kecepatan bola bisbol dari hingga 90 kaki, atau kendaraan yang bergerak dari sejauh 1.500 kaki. Akibatnya, sangat mudah untuk mengambil 40 waktu pemain atau mengukur kecepatan servis tenis.Masukkan senapan kecepatan Kecepatan Bushnell, yang memberi tahu Anda kecepatan suatu benda dalam plus-atau-minus 1 mil per jam.Bushnell Speed Gun juga digunakan oleh penegak hukum/polisi untuk memonitor pelanggaran kecepatan melebihi batas maksimum oleh pengendara kendaraan.Speed gun juga mudah digunakan, dengan pegangan pistol point-and-shoot yang menampilkan waktu kecepatan tercepat setelah pelatuk dilepaskan. Pistol radar Kecepatan Bushnell menawarkan operasi tunjuk dan tembak yang mudah yang dapat digunakan untuk melacak segala sesuatu mulai dari mobil balap hingga kecepatan melempar. Layar LCD besar memudahkan pembacaan kecepatan.
    atribut:
    • Accuracy (mph/Kph): ±1/±2
    • Battery Type: C(2)
    • Auto Racing (mph/kph): 6-200 (1500+ feet away); 16-322 (457 meters away)
    • Auto (Baseball/Softball/Tennis) (mph/kph): 6-110 (90 feet away); 16-177 (27 meters away)
    • Size (mm): 109x213x152
  6. GVDA Mini Night Vision Binocular
    Mulai

    Rp1.499.900

    GVDA Mini Night Vision Binocular
    Deskripsi:
    GVDA Mini Night Vision Binocular Camera DigitalAlat ini dapat membantu anda untuk membantu anda dalam perburuan malam hari dengan bantuan kamera infra merah. Selain itu alat ini juga dapat merekam dalam kondisi terang, cukup pilih mode yang diperlukan. Dengan kemampuan merekam dan foto yang dapat membantu anda mengabadikan momen petualangan anda. Sangat cocok digunakan untuk : Perburuan, Keamanan, Camping, Menjelajah gua, Pemancingan malam, Fotografi dan lain sebagainya.
    atribut:
    • Aperture: F 1.2, f = 25 mm, Automatic IR filter
    • Auto Power Off (minute): 1/3/5/10 (optional)
    • Battery Type: Lithium Rechargeable Battery
    • Color Special Effects: Color, black, white, luminous green, infrared light
    • Date Stamp: Supports setting date and time
    • Display Screen (inch): 2.4 (Inner Screen)
    • Display Screen (pixel): 720 x 320 TFT LCD
    • Infrared Light: 3W, 850 nm strong infrared, 7-level infrared adjustment
    • Language Option: 12 languages
    • Lens Angle Diameter (mm): 24
    • Lens Angle FOV (°): 10
    • Operating Temperature (°C): -20 to +60
    • Power Supply (mAh): 2600
    • Still Image Size (MP): 12/8/5/3/2/1/VGA
    • Storage Media: Micro SD card, max support 32 GB (card not included)
    • Storage Temperature (°C): -30 to +60
    • USB interface: Type-C
    • Video Size: 1080P(1440x1080@30FPS)/960P(1280*960@30FPS)/VGA (640*480@30FPS)
    • Viewing Distance in Darkness (m): 250-300
  7. SIGHTRON Military WaterProof Highgrade 8X Binocular
    Mulai

    Rp12.999.900

    SIGHTRON Military WaterProof Highgrade 8X Binocular
    Deskripsi:
    -A high performance military binocular with 8x magnification that is portable and durable.-Complete waterproofing design.-The tele-photo type lens structure is used for enabling the compact design.-Magnesium alloy is used for the main body, materializing lightweight and high durability at the same time.-A 100/100 mill scale is built in.
    atribut:
    • Dimension: 25.5cm
    • Foot Width Size: EEE
    • Pressure Resistant Load: 10±0.1kN
    • Reference Weight: approx 1040g (26.0cm model)
    • Upper Materials: soft cowhide(unfinished)
    • Toecap Materials: steel
    • Outsole Materials: 2-layer of sponge and solid rubber
  8. Nikon Binocular
    Mulai

    Rp13.999.900

    Nikon Binocular
    atribut:
    • Size: 10x50
  9. I.L.K Binoculars
    Mulai

    Rp769.900

    I.L.K Binoculars
    atribut:
    • Set Contents: Soft case, wipe glasses
    • Material: Lens Coating: red color coating, body: aluminum alloy rubber-covered
    • Width (mm): 102
    • Weight (g): 196
    • Depth (mm): 92
    • Overall Height (mm): 44
    • Magnification: 10
    • Lens Size (mm): 25
    • Field of View: 5.8 degrees
  10. APEXEL Teropong Telescope Digital Night Vision 1080P
    Mulai

    Rp2.499.900

    APEXEL Teropong Telescope Digital Night Vision 1080P
    atribut:
    • Aperture: F2.2
    • Color: Black
    • Field of View (°): 7
    • Field of view at 1000m (m): 123
    • Focus Range (m): 1 to Infinity
    • Infrared Mode Brightness: 4 Level
    • Magnification: 4x, 8x, dan 12x
    • Night Observation Distance (m): 300
    • Observation Distance (m): 800
    • Waterproof: IPX4
  11. Mileseey Night Vision Binocular
    Mulai

    Rp5.399.900

    Mileseey Night Vision Binocular
    Deskripsi:
    1. 500m vision in darkness ;2. 5x optical magnification, 8x electronic magnification3. Large field of view-16:9 Cinema Widescreen Mode; 4.5 inch IPS color screen;4. Photo, video, playback function; 32GB memory card;5. Professional Mode/Game Mode/Pure Mode ;6. Rechargeable lithium battery
    atribut:
    • Battery Capacity (mAh): 2000
    • Battery Type: Lithium battery
    • Black Observation Distance (m): ~200
    • Color: Grey
    • Digital Magnification: 8X
    • Dimensions (mm): 192x150x21
    • Display Screen: 3inch, IPS color screen
    • Field of View (°): 7x5.25
    • Magnification: Optical magnification 5X
    • Operating Voltage (V): 3.7 DC
    • Picture Resolution: 1280x720
    • Pixel: 130w
    • Type: BINOCULAR
    • Video Quality: 720P
  12. SIGHTRON Military WaterProof 7X Binocular
    56%
    Mulai

    Rp3.199.900

    SIGHTRON Military WaterProof 7X Binocular
    atribut:
    • Width (mm): 110
    • Weight (g): 340
    • Depth (mm): 120
    • Overall Height (mm): 39
    • Magnification: 7
    • Lens Size (mm): 28
    • Field of View: 7.3degree
    • View Field of 1000m Destination: 128
    • Brightness: 16
  13. CELESTRON Astronomical Telescope
    Mulai

    Rp959.900

    CELESTRON Astronomical Telescope
    Deskripsi:
    Jelajahi keindahan langit malam dengan teropong bintang Celestron yang dirancang khusus untuk pengamatan astronomi secara optimal. Teropong ini hadir dengan lensa berkaliber besar, dilengkapi fitur-fitur premium seperti EQ2 equatorial mount dan filter warna untuk pengalaman observasi yang lebih hidup. Material kokoh serta desain waterproof memungkinkan penggunaan di berbagai kondisi luar ruangan. Dengan sistem bongkar pasang yang praktis, Anda dapat dengan mudah membawanya ke mana saja untuk eksplorasi langit yang maksimal. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Celestron Astronomical Telescope Teropong Bintang High Caliber - Deluxe 90EQ1 x Tripod1 x Finder Scope1 x Equatorial1 x Aksesoris Plat2 x Pengatur Deklinasi1 x Dudukan Finder Scope1 x Zenith3 x Eye Piece3 x Lens Filter1 x Pemberat1 Set Controller1 Set Aksesoris Pemasangan1 x Panduan Penggunaan
  14. Nikon Binocular Zoom
    Mulai

    Rp4.299.900

    Nikon Binocular Zoom
    atribut:
    • Color: Black
    • Width (mm): 109
    • Thickness (mm): 51
    • Height (mm): 123
    • Mass (g): 305
    • Brightness: 9.6 (8 times)
    • Eye Relief (mm): 13.0 (8 times)
    • Interpupillary Distance Adjustment Range (mm): 56 to 72
    • Magnification (times): 8 to 24
    • Minimum Focusing Distance: 4.0m
    • Objective Lens Effective Diameter (mm): 25
    • Pupil diameter (Φmm): 3.1 (8 times)
    • Real Field of View (°): 4.6⁰ (8x)
    • Visibility: (Apparent) 35.6°, 80m (at 1000m) (8 times)
  15. Dynabrade Air-Powered Polisher & Buffer
    Mulai

    Rp25.999.900

    Dynabrade Air-Powered Polisher & Buffer
    Deskripsi:
    Polishers and buffers rotate polishing bonnets, woven pads, and other abrasives to refine surfaces and add luster. Also known as angle polishers, they remove light scratches, blend spot repairs back into the finish, and apply rubbing compounds and waxes for a shiny finish. They are commonly used for automotive detailing and metal finishing.
    atribut:
    • Accessory Attachment Type: Hook and Loop
    • Air inlet (inch): 1/4 NPT
    • DUTY: Heavy
    • Exhaust Location: Rear
    • Handle Material: Composite
    • Product Type: Air Polisher
    • Speed Settings: Fixed
    • Standards: CE; EAC
  16. SIGHTRON Binoculars (Compact Type, 8X)
    Mulai

    Rp639.900

    SIGHTRON Binoculars (Compact Type, 8X)
    Deskripsi:
    Dach type binoculars that can be folded compactly. The lens uses a magenta coating to increase transmittance and achieve a bright field of view. Elastomer material is used for the exterior, making it easy to use.
    atribut:
    • Material: Lens: Optical glass (magenta coating), Body: ABS resin / elastomer resin
    • Width (mm): 107
    • Included Accessories: Strap, soft case
    • Overall Height (mm): 41
Daftar Harga night vision Terbaru October 2026
Bushnell Digital Night Vision ScapeRp36.999.900
Bushnell Outdoor Sensor Camera Trophy Cam (Kamera Pengawas)Rp7.799.900
BARSKA BinocularRp1.199.900
Bushnell Binoculars NITRORp10.999.900
Bushnell Velocity Speed GunRp10.999.900
GVDA Mini Night Vision BinocularRp1.499.900
SIGHTRON Military WaterProof Highgrade 8X BinocularRp12.999.900
Nikon BinocularRp13.999.900
I.L.K BinocularsRp769.900
APEXEL Teropong Telescope Digital Night Vision 1080PRp2.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)