GVDA Mini Night Vision Binocular

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ApertureF 1.2, f = 25 mm, Automatic IR filter
Auto Power Off (minute)1/3/5/10 (optional)
Battery TypeLithium Rechargeable Battery
Color Special EffectsColor, black, white, luminous green, infrared light
Date StampSupports setting date and time
Display Screen (inch)2.4 (Inner Screen)
Display Screen (pixel)720 x 320 TFT LCD
Infrared Light3W, 850 nm strong infrared, 7-level infrared adjustment
Language Option12 languages
Lens Angle Diameter (mm)24
Lens Angle FOV (°)10
Operating Temperature (°C)-20 to +60
Power Supply (mAh)2600
Still Image Size (MP)12/8/5/3/2/1/VGA
Storage MediaMicro SD card, max support 32 GB (card not included)
Storage Temperature (°C)-30 to +60
USB interfaceType-C
Video Size1080P(1440x1080@30FPS)/960P(1280*960@30FPS)/VGA (640*480@30FPS)
Viewing Distance in Darkness (m)250-300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GVDA Mini Night Vision Binocular Camera Digital
Alat ini dapat membantu anda untuk membantu anda dalam perburuan malam hari dengan bantuan kamera infra merah. Selain itu alat ini juga dapat merekam dalam kondisi terang, cukup pilih mode yang diperlukan. Dengan kemampuan merekam dan foto yang dapat membantu anda mengabadikan momen petualangan anda. Sangat cocok digunakan untuk : Perburuan, Keamanan, Camping, Menjelajah gua, Pemancingan malam, Fotografi dan lain sebagainya.
Fitur
- 3 Mode : Foto, Video, dan Playback dalam resolusi HD (1080).
- 12 Bahasa : Chinese, English, French, Dutch, Spanish, Italian, Portuguese, German, Russian, Japanese, Korean.
- 10 kali zoom lensa optik dan 4 kali zoom digital
- Standard untuk tripod ukur 1/4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan