Spesifikasi
| AV Support | NTSC/PAL |
|---|---|
| Audio Cable Length (m) | 1 |
| Battery Type | 4 x AA |
| Color | Black |
| Digital Zoom | 3.5x |
| Dimensions (mm) | 177x132x49 |
| EVA Case (cm) | 22.5x18x6.5 |
| Exit Pupil Distance (mm) | 30 |
| Eyepiece Magnification | 2x |
| Field of View (°) | 8 |
| IR Wave Length (nm) | 940 |
| IR Wavelength (Nm) | 940 |
| Image Capture Resolution | 1440x1080 |
| Infrared Fill Light (W) | 3 |
| Material | Plastic |
| Memory Card Support (GB) | 4 - 32 |
| Mini USB Cable Length (m) | 1 |
| Night Vision Range (m) | 250 |
| Objective Aperture (mm) | 25 |
| Objective Lens F-Number | f/1.3 |
| Optical Zoom | 4-14x Magnification |
| Output | USB |
| Packaging Dimension (cm) | 26x10x21 |
| Screen Resolution | 320x240 |
| Screen Size (inch) | 6.9 |
| Sensor Size (inch) | 1/2.8 |
| Tripod Mount | 1/4 |
| Waterproof Rating | IPX4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Teropong binocular Eyebre NV200HD hadir dengan kemampuan untuk pengamatan dalam gelap atau kondisi cahaya rendah. Anda bahkan bisa mengabadikan hasil observasi dalam bentuk foto dan video. Mampu melihat dalam night mode dengan jarak hingga 250 M dan optikal zoom hingga 14 kali. Hadir dengan perlindungan waterproof sehingga aman digunakan di berbagai cuaca. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x Eyebre Teropong Binocular Night Vision Infrared Recorder IPX4 - NV200HD
1 x Kain Pembersih
1 x Kabel Mini USB
1 x Kabel Audio
1 x Tali Carrier
1 x Kotak EVA
1 x Panduan Penggunaan
1 x Eyebre Teropong Binocular Night Vision Infrared Recorder IPX4 - NV200HD
1 x Kain Pembersih
1 x Kabel Mini USB
1 x Kabel Audio
1 x Tali Carrier
1 x Kotak EVA
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Ambil Foto dan Rekam Video Sesuka HatiAnda dapat menggunakan teropong untuk mengambil foto atau video layaknya kamera digital. Gunakan memory card untuk menyimpan video yang sudah Anda rekam. Apa yang Anda amati kini bisa Anda lihat ulang melalui video berkat fitur cangih yang satu ini.
Penglihatan Malam dengan Night Vision
Untuk membantu pengamatan Anda di malam hari, teropong binokuler Eyebre NV200HD sudah dilengkapi dengan fitur night vision. Anda bahkan bisa melihat objek dengan jelas pada malam hari hingga jarak 250 M. Dengan demikian, Anda dapat menggunakan binokuler di berbagai waktu sesuai dengan kebutuhan.
Cahaya Inframerah 940 nm
Teropong binokuler dilengkapi inframerah dengan panjang gelombang 940 nm. Cahaya inframerah berfungsi untuk meningkatkan penglihatan pada kondisi cahaya rendah atau gelap total, semakin tinggi levelnya maka semakin jelas gambar yang bisa Anda lihat.
Proteksi Air Waterproof IPX4
Binokuler biasanya digunakan di luar ruangan. Untuk mendukung kenyamanan Anda, binokuler ini sudah dibekali dengan fitur tahan air. Hujan ringan dan cipratan air tidak akan merusak segala komponen pada binokuler.
Lihat Jelas Lewat Layar LCD
Dilengkapi dengan layar LCD berukuran 6.9 inch dengan resolusi 320 x 240 pixel yang akan menampilkan hasil pengamatan dengan lebih jelas. Anda bisa lebih puas melihat objek yang Anda tuju berkat layarnya yang lebar dan resolusi yang tinggi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
