Beli n95 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DIAPRO N95 Mask (Masker N95)Deskripsi:- Masker respirator yang 95% anti bakteri, anti virus, dan anti mikropartikel- Klip hidung elastis dan busa hidang yang nyaman- Karet kepala elastis dengan teknologi ultrasonic heater- Desain yang nyaman dan pas di wajahatribut:
- Nomor Izin Edar (NIE): KEMENKES RI AKD 20903220568
- Masker Size (cm): ±14x12.5
- Rubber Size (cm): ±27.5
- Color: White
- Jackson Safety Particulate Respirator N95 (Masker N95)atribut:
- Color: White
- 3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)Deskripsi:3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.atribut:
- Aerosol Type: Non-Oil
- Braided Comfort Strap: No
- Class: Comfort
- Color: White
- Exhalation Valve: No
- Filter Class: N95
- Fluid Resistant (ASTM F1862): No
- Hazard Type: Particulate
- Product Color : White
- Product Series: 8000
- Respirator Size: Standard
- Respirator Style: Cup
- Size: Standard
- Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
- Standards Approvals: N95
- Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- CIG Particulate Respirators N95 (Masker N95)Deskripsi:Particulate aerosols free of oil up to 10X PEL.Certified to have a filter efficiency of 95%.atribut:
- Efficiency Filtration (%): 95
- Comet Theo KN95 Mask (Masker KN95)Deskripsi:COMET THEO KN95 Mask memiliki desain dengan rongga antara mulut dan masker sehingga lebih nyaman digunakan karena mulut tidak menempel dengan masker.Dengan 5 lapis perlindungan yang sudah teruji di lab terakreditasi. Sehingga cocok digunakan untuk kebutuhan industrial maupun sehari-hari. KN95 Mask menawarkan kualitas terbaik sehingga akan nyaman dan aman saat dipakai meskipun dalam waktu lama dan dalam berbagai kegiatan karena mudah untuk bernapas (disarankan Kemenkes penggunaan maksimal 6 jam).atribut:
- Number of Layer (ply): 5
- Material: Melt-blown non woven, Cotton, Earloop band, Nose wire
- Standard: CE, ISO 13485, BFE ≥ 95%
- 3M Particulate Respirator 9501+, KN95/P2 (Masker KN95)Deskripsi:- Individual packaging and flat fold design provides convenient storage and portability.- Knitted comfortable earloop strap for easy donning and doffing.- Adjustable noseclip helps reduce potential for eyewear fogging and ensure a better seal and fit.- Conforms to AS/NZS 1716 standard.atribut:
- Assigned Protection Factor: 10
- Exhalation Valve: No
- Respirator Size: Standard
- allsafe Disposable Mask N95 (Masker N95)Deskripsi:The new ALS-801 Series of NIOSH approved respirators has the additional benefit of being foldable for easy storage in a worker's pocket. The slightly different shape may be able to fit more workers in any workplace. These models have been designed to easily meet NIOSH's stringent approval requirements for breathing resistance and filtration effciency.
- Jackson Safety Respirator Mask (Masker Respirator)Deskripsi:Jackson Safety 63203 N95 Foldflat Particulate Respirator suitable application includes woodworking, sweeping, sawing, sanding, grinding, etc.Product Materials :- Latex free- Static-electro treated melt blown filtration material- Soft woven elastic straps- Plastic covered iron nose bridge- Open cell soft nose foamatribut:
- Strap Color: Blue
- Type: N95
- Jackson Safety R10 KN95 Cup Mold Mask Without Valve (Masker KN95)atribut:
- Color: White
- SENSI Protective Mask KN95 (Masker KN95)Deskripsi:Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.atribut:
- Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
- Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
- PrimaMedix Respirator Mask N95 (Masker N95)Deskripsi:PrimaMedix Respirator Masker N95 terbuat dari 2 lapis non-woven spunbond dan 3 lapis non-woven meltblown dengan perlindungan terbaik terhadap mikro partikel dan aerosol berukuran 0,1 mikron, dengan tingkat penyaringan minimal 99%.Respirator dengan standard N95 untuk keperluan industri kesehatan dan konstruksi.Sekali pakai, ringan, nyaman, tidak berbau, dan tahan cairan.Menggunakan bahan 5 lapis BFE 99 Tinggi (Efisiensi Penyaringan Bakteri) pada ukuran partikel 0,3um dan resistensi pernafasan rendah untuk perlindungan terhadap bau busuk partikel di udara.Lapisan luar mengusir air, darah, dan cairan tubuh lainnya. Beberapa lapisan tengah menyaring patogen tertentu. Lapisan dalam menyerap kelembaban dan keringat dari udara yang dihembuskan.Teknologi tinggi menyaring minimal 95% partikel debu di udara, kuman, virus, alergi musiman, asap dan gas buang mobil, sehingga menjaga Anda tetap sehat dan aman dari banyak penyakit.atribut:
- Outer Layer: Non-Woven Spunbond White, 20 gsm, size 26.0 cm x 14.0 cm
- Middle Layer: 3 lapis Non-Woven Melt Blown White BFE 99%, 25 gsm, size 24.0 cm x 14.0 cm
- Inner Layer: Non-Woven Spunbond White, 20 gsm, size 26.0 cm x 14.0 cm
- Ear Loop: Elastic White, diameter 2,8 mm, lenght 2 x 20 cm
- Nose Clip: White, wide 5mm, lenght 10 cm
- Packaging Box: 10 pcs masker
- Jito Respirator Mask KN95 (Masker KN95)Deskripsi:JITO Masker KN95 4 Ply Earloop Putih - Box isi 20 pcsJITO Masker KN95 merupakan masker berbentuk unik yang berikan perlindungan ekstra bagi pengguna. Yaitu bentuk maskernya yang dapat melekat sempurna di wajah pengguna, perpaduan 4 lapisan filter yang kuat, dan elasik tebal yang tetap nyaman walau dalam penggunaan waktu yang lama.Masker JITO teruji efektif menyaring bakteri, virus dan partikel, karena telah melalui sertifikasi Nelson Lab. USA dan telah terdaftar di Kemenkes serta memiliki nomor izin edar AKD.atribut:
- Type: KN95
- Mask Type: Earloop (Cantol)
- Number of Ply: 4
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: 21603120657
- 3M Cupped Particulate Respirator and Protective Mask Standard Size 1860Deskripsi:This N95 health care particulate respirator and surgical mask helps provide respiratory protection against certain airborne biological particles. It is disposable and fluid resistant to splash and spatter of blood and other infectious material.NIOSH Approved: N95Fibreglass free and no components made from natural rubber latex.Helps protect against certain airborne biological particlesFluid resistant and disposableatribut:
- Packaging: Bulk Case
- Exhalation Valve: No
- FDA Cleared: Yes
- Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
- Natural Rubber Latex Components: No
- Respirator Style: Cup
- Braided Comfort Strap: Yes
- Catalog Number: 1860
- Faceseal/Nosefoam: Nosefoam
- Flammability Rating: Class 1
- Fluid Resistant (ASTM F1862): Yes
- Individually Wrapped: No
- Product Type: Healthcare Respirator
- Strap Attachment Type: Braided Comfort Strap
- Onehealth Masker KN95 (Masker KN95)Deskripsi:- Masker medis 5 lapis- BFE 99% Nelson Labs Certified- Efektif filter bakteri dan polusi s/d 99%KEMENKES RI AKD 20903121501atribut:
- Type: Earloop
- OLYMPUS Ultrasonic flaw detectorDeskripsi:This is a portable, easy-to-use, high-performance digital ultrasonic flaw detector. Its efficient menu structure and direct access keys make it easy to perform high-quality flaw detection work. It is an easy-to-operate flaw detector with excellent flaw detection performance. It packs many reliable functions into a compact, easy-to-use housing.For various flaw detection tests regardless of location or environment*If on-site delivery explanation is required, a separate delivery explanation fee will be charged. *This specification does not include a transducer, so please prepare one separately. *We do not deliver to private homes (detached houses or apartment buildings).atribut:
- Battery operating time: 15 to 16 hours (lithium ion), 3 hours (alkaline batteries)
- Connector: [Search device] BNC or large LEMO
- Display: Full VGA (640 x 480 pixels), translucent color LCD
- External Memory: 2GB microSD card
- Height (mm): 167
- Internal Memory: Built-in memory 100000ID
- Length (mm): 70
- Mass (kg): 1.68 (including optional lithium-ion battery)
- Power Input (V): AC main 100VAC-120VAC, 200VAC-240VAC, 50Hz-60Hz
- Set Contents: Battery (1), carrying case, AC battery charger
- Trusco Part No.: 773-6525
- Width (mm): 236
- AGNIS Cut Resistant Gloves (Sarung Tangan)atribut:
- Level: 5
- Energizer Max Alkaline Battery AAA (Baterai AAA (Kecil))atribut:
- Battery Shelf Life: 10 Years
- Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- Classification: Alkaline
- Battery Terminal Type: Button Top
- Size: AAA
- 3M N95 Mask (Masker N95)atribut:
- Intake Resistance (Pa): 343 Pa or less
- Exhaust Resistance (Pa): 245 Pa or less
- Structure: three-sided solids
- String Types: overhead
- Package Size (mm): 240x85x210
Daftar Harga n95 Terbaru October 2026
| DIAPRO N95 Mask (Masker N95) | Rp199.900 |
| Jackson Safety Particulate Respirator N95 (Masker N95) | Rp289.900 |
| 3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat) | Rp509.900 |
| CIG Particulate Respirators N95 (Masker N95) | Rp349.900 |
| Comet Theo KN95 Mask (Masker KN95) | Rp58.900 |
| 3M Particulate Respirator 9501+, KN95/P2 (Masker KN95) | Rp14.900 |
| allsafe Disposable Mask N95 (Masker N95) | Rp359.900 |
| Jackson Safety Respirator Mask (Masker Respirator) | Rp289.900 |
| Jackson Safety R10 KN95 Cup Mold Mask Without Valve (Masker KN95) | Rp489.900 |
| SENSI Protective Mask KN95 (Masker KN95) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/DIAPRO%20N95%20Mask%20(Masker%20N95)/k1P111078721-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Jackson%20Safety%20Particulate%20Respirator%20N95%20(Masker%20N95)/j2P106243686-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%208210%20(Masker%2FRespirator%20Partikulat)/9sP105602352-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/CIG%20Particulate%20Respirators%20N95%20(Masker%20N95)/2hP105180089-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Comet%20Theo%20KN95%20Mask%20(Masker%20KN95)/hnP108304635-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%209501%2B%2C%20KN95%2FP2%20(Masker%20KN95)/k5P105639725-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/allsafe%20Disposable%20Mask%20N95%20(Masker%20N95)/alP105639381-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/Jackson%20Safety%20Respirator%20Mask%20(Masker%20Respirator)/fyP108304574-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Jackson%20Safety%20R10%20KN95%20Cup%20Mold%20Mask%20Without%20Valve%20(Masker%20KN95)/rmP107631994-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/SENSI%20Protective%20Mask%20KN95%20(Masker%20KN95)/jhP105659701-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/PrimaMedix%20Respirator%20Mask%20N95%20(Masker%20N95)/quP105782966-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Jito%20Respirator%20Mask%20KN95%20(Masker%20KN95)/8oP107004312-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/MARKRITE%20N95%20Mask%20(Masker%20N95)/clP104708453-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Cupped%20Particulate%20Respirator%20and%20Protective%20Mask%20Standard%20Size%201860/9lP107008345-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Onehealth%20Masker%20KN95%20(Masker%20KN95)/c8P108403440-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/AGNIS%20Cut%20Resistant%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/nxP110449861-1.jpg)
)/P102274934-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20N95%20Mask%20(Masker%20N95)/pqP108145926-1.jpg)
/nnP102322851-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)