PrimaMedix Respirator Mask N95 (Masker N95)
#Grup produk P105782966
Spesifikasi
| Outer Layer | Non-Woven Spunbond White, 20 gsm, size 26.0 cm x 14.0 cm |
|---|---|
| Middle Layer | 3 lapis Non-Woven Melt Blown White BFE 99%, 25 gsm, size 24.0 cm x 14.0 cm |
| Inner Layer | Non-Woven Spunbond White, 20 gsm, size 26.0 cm x 14.0 cm |
| Ear Loop | Elastic White, diameter 2,8 mm, lenght 2 x 20 cm |
| Nose Clip | White, wide 5mm, lenght 10 cm |
| Packaging Box | 10 pcs masker |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PrimaMedix Respirator Masker N95 terbuat dari 2 lapis non-woven spunbond dan 3 lapis non-woven meltblown dengan perlindungan terbaik terhadap mikro partikel dan aerosol berukuran 0,1 mikron, dengan tingkat penyaringan minimal 99%.
Respirator dengan standard N95 untuk keperluan industri kesehatan dan konstruksi.
Sekali pakai, ringan, nyaman, tidak berbau, dan tahan cairan.
Menggunakan bahan 5 lapis BFE 99 Tinggi (Efisiensi Penyaringan Bakteri) pada ukuran partikel 0,3um dan resistensi pernafasan rendah untuk perlindungan terhadap bau busuk partikel di udara.
Lapisan luar mengusir air, darah, dan cairan tubuh lainnya. Beberapa lapisan tengah menyaring patogen tertentu. Lapisan dalam menyerap kelembaban dan keringat dari udara yang dihembuskan.
Teknologi tinggi menyaring minimal 95% partikel debu di udara, kuman, virus, alergi musiman, asap dan gas buang mobil, sehingga menjaga Anda tetap sehat dan aman dari banyak penyakit.
Respirator dengan standard N95 untuk keperluan industri kesehatan dan konstruksi.
Sekali pakai, ringan, nyaman, tidak berbau, dan tahan cairan.
Menggunakan bahan 5 lapis BFE 99 Tinggi (Efisiensi Penyaringan Bakteri) pada ukuran partikel 0,3um dan resistensi pernafasan rendah untuk perlindungan terhadap bau busuk partikel di udara.
Lapisan luar mengusir air, darah, dan cairan tubuh lainnya. Beberapa lapisan tengah menyaring patogen tertentu. Lapisan dalam menyerap kelembaban dan keringat dari udara yang dihembuskan.
Teknologi tinggi menyaring minimal 95% partikel debu di udara, kuman, virus, alergi musiman, asap dan gas buang mobil, sehingga menjaga Anda tetap sehat dan aman dari banyak penyakit.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/PrimaMedix%20Respirator%20Mask%20N95%20(Masker%20N95)/quP105782966-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
