Beli multipro spray di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KOVA Spray Gun Electric
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp509.900

    KOVA Spray Gun Electric
    Deskripsi:
    - Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan anda
    atribut:
    • Tank Capacity: 800ml
    • Nozzle Diameter: 2.0mm
    • Biggest Jet Flow: 500cc/min
    • No. Load Speed: 22000rpm
  2. KRISBOW Kompresor Angin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  3. WTB Air Duster Gun
    Mulai

    Rp379.900

  4. RYU Spray Gun Electric
    Mulai

    Rp409.900

    RYU Spray Gun Electric
    Deskripsi:
    - High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
  5. CP Air Duster Coupler
    Mulai

    Rp28.900

    CP Air Duster Coupler
    Deskripsi:
    Air Duster Coupler DG 10 atau yang biasa disebut dengan semprotan angin digunakan untuk membersihkan kotoran / debu yang menempel pada mesin, instrumen, peralatan, dan lainnya. Ataupun untuk mengeringkan air setelah mencuci motor atau mobil.Untuk dipasang pada mesin kompressor.
    atribut:
    • Rated pressure (Psi): 150
    • Maximum Pressure (psi): 150
  6. NRT-PRO Spray Gun
    Mulai

    Rp119.900

    NRT-PRO Spray Gun
    Deskripsi:
    Kelengkapan :- 1 Pcs Cordless Spray Gun- 1 Pcs Corong- 1 Pcs Nozzle 2,5mm- 1 Pcs Tabung 800ml
  7. INGCO Air Spray Gun
    Mulai

    Rp249.900

    INGCO Air Spray Gun
    atribut:
    • Operating Pressure (bar): 3-4
  8. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  9. DEVILBISS HVLP Spray Guns
    Mulai

    Rp12.999.900

    DEVILBISS HVLP Spray Guns
    atribut:
    • UNSPSC: 31211908
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Product Type: HVLP Spray Gun
  10. INGCO Cordless Spray Gun
    Mulai

    Rp569.900

    INGCO Cordless Spray Gun
    atribut:
    • Maximum Viscosity (din/s): 120
  11. TRUSCO Spray Gun Set
    Mulai

    Rp3.699.900

    TRUSCO Spray Gun Set
    Deskripsi:
    -It is a gun and cup set type that can be used immediately.-Scattering of coating mist is reduced to improve the coating efficiency, while also improving the quality of stage performance, and further improving the usability.-The gun is manufactured under-Coating of small articles, coating of medium sized objects.
    atribut:
    • Nozzle Diameter: 2mm
    • Required Compressor: 0.75 to 1.5kW
    • Air Usage: 170L/min
    • Pattern Opening: 210mm
    • Mist Level: General Purpose
    • Purpose of Use: Coating of small articles, coating of medium sized objects.
  12. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  13. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
    • Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Material (Main Unit): Aluminium
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  14. BINKS HVLP Spray Guns
    Mulai

    Rp9.999.900

    BINKS HVLP Spray Guns
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Fluid Delivery Speed: Medium
    • Fluid Delivery Type: Gravity
  15. TOTAL Spray Gun Elektrik
    Mulai

    Rp409.900

    TOTAL Spray Gun Elektrik
    atribut:
    • Bottle Capacity (ml): 800
    • Voltage (V): 220-240
  16. LAKONI Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

  17. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Warna
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Warna
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Type: Tumpuk
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
Daftar Harga multipro spray Terbaru March 2026
MultiPro Spray Gun Air CompressorRp149.900
MultiPro Spray Gun AccessoriesRp189.900
KOVA Spray Gun ElectricRp509.900
KRISBOW Kompresor AnginRp1.799.900
WTB Air Duster GunRp379.900
RYU Spray Gun ElectricRp409.900
CP Air Duster CouplerRp28.900
NRT-PRO Spray GunRp119.900
INGCO Air Spray GunRp249.900
Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Rp5.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)