Beli mouse wireless logitech m170 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitech Wireless Mouse M170
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse M170
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
    • System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
    • Wireless Range (m): 10
    • Battery Type: AA
  2. Logitech Wireless Mouse Silent
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Logitech Wireless Mouse Silent
    Deskripsi:
    Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  3. Logitech Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse
    Deskripsi:
    M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.
  4. Logitech Silent Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Logitech Silent Wireless Mouse
    Deskripsi:
    SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentation
    atribut:
    • Wireless Distance (m): 10
  5. Logitech Mouse Wireless M171
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Mouse Wireless M171
    Deskripsi:
    - Wireless Range: 10m (33ft)- Battery : 1xAA
    atribut:
    • Battery: 1xAA
    • Wireless Range (m): 10
  6. Logitech Wireless Mouse Kozak
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    Logitech Wireless Mouse Kozak
    Deskripsi:
    KENYAMANAN FULL-SIZE. WIRELESS TANPA JEDA.Logitech M190 adalah full-size wireless mouse dengan desain kontur nyaman yang mengikuti lekukan alami tangan berukuran sedang hingga besar. Kamu akan bekerja secara wireless dan bergerak bebas dari jarak maksimal 10 meter tanpa jeda atau terputus-putus. Kamu akan mendapatkan kualitas hebat dengan daya tahan 18 bulan.FULL-SIZE KENYAMANAN OPTIMALKenyamanan optimal untuk tangan kanan atau kirimu dengan bentuk mengikuti kontur yang dirancang mengikuti lekukan alami tangan berukuran besar. Tombol yang dibuat cekung memandu jarimu ke penempatan yang ideal, sementara penopang telapak tangan tambahan menghadirkan kenyamanan sepanjang hari.KUALITAS YANG BERTAHAN LAMADapatkan daya tahan dan keandalan yang dihadirkan produsen mouse dan keyboard terbaik di dunia. Apakah kamu menggunakan M190 dengan laptop, desktop, di rumah atau di perjalanan, ini adalah mouse yang bisa kamu andalkan. Dapatkan kualitas tanpa kompromi dengan semua hal utama yang kamu perlukan pada harga yang terjangkau.18 BULAN SATU AANikmati penggunaan bebas khawatir 18 bulan. Mode menghemat daya secara otomatis diaktifkan ketika kamu tidak menggunakan mouse.PERSYARATAN SISTEMOS yang DidukungWindows 7,9,10 or latermacOS 10.10 or laterChrome OS™Linux®AntarmukaUSBPACKAGE CONTENTSMouse WirelessBaterai AA (pra-instal)Dokumentasi pengguna
    atribut:
    • Dimensions (mm): Mouse: 115.4x66.1x40.3
    • Sensor Technology: Smooth Optical Tracing
    • Sensor Resolution (dpi): 1000
    • Number of Buttons: 3
    • Battery Life (month): 18
    • Scroll Wheel: Line-by-Line precision
    • Unifying Ready Mouse: No
    • Unifying Ready Receiver: No
    • Wireless Range (m): 10
    • Wireless Technology: Logitech Nano Receiver
  7. Vention HDMI 2.1 Male to Male Braided Cable (Kabel HDMI)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Vention HDMI 2.1 Male to Male Braided Cable (Kabel HDMI)
    Deskripsi:
    Vention Kabel HDMI 2.1 Male to Male Braided 8K 4K 2K 1080P
    atribut:
    • Color: Blue
    • Interface: HDMI 2.1-A Male
    • Connector Process: Gold-Plated
    • Resolution: 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@144hz/1080P@160Hz
    • Material Shielding: Aluminium Foil+Metal Braid+GND
    • Casing Material: Aluminium Alloy
    • Conductor: Silver Ion Plated
    • Material Jacket: PVC & Cotton Braided
  8. Robot Wireless Optical Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  9. Terragene Bionova Biological Indicator
    Mulai

    Rp709.900

    Terragene Bionova Biological Indicator
    Deskripsi:
    BT20 / Self-contained Biological Indicator for Steam sterilization processes. Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953) 10^5 or 10^6 spores per vial. Readout: 24 hours.Monitoring vacuum-assisted and gravity air-displacement Steam Sterilization processes at 121-135 °C.Instructions for use1. Identify the Bionova® BT20 Indicator by writing the sterilizer number (in case of having more than one), load number and processing date on the indicator label.2. Pack the biological indicator along with materials to be sterilized in an appropriate package according to recommended sterilization practices. Place this package in those areas which a priori you consider most inaccessible for the sterilizing agent (Steam). Generally, the center of the load and areas near the door are problematic.3. Sterilize as usual.4. After the sterilization process has finished, open the sterilizer door, wait for 5 minutes and remove the biological indicator from the package. CAUTION: Wear safety glasses and gloves when removing the Bionova® BT20 Biological Indicator from the sterilized package. WARNING: Do not crush or handle the biological indicator excessively, since this might cause the glass ampoule to burst.5. Allow the biological indicator to cool down to room temperature.6. Check the chemical indicator on the label of the biological indicator. A color change to brown confirms that the biological indicator has been exposed to steam. IMPORTANT: this color change does not indicate that the process was sufficient to achieve sterility. If the chemical indicator is unchanged, check the sterilization process.7. Crush the ampoule contained in the biological indicator with an individual ampoule crusher or with the ampoule crusher placed within the top of the incubator´s incubation area. Then shake the tube down vigorously, with movements similar to those performed to lower the temperature of a mercury thermometer, until the medium reaches the base of the tube and soaks the spore carrier entirely. Finally, place the biological indicator in the incubator.IMPORTANT: Use a non-sterilized biological indicator as a positive control at least once per day, when a sterilization cycle is run. The positive control ensures that appropriate incubation conditions were met. Both the positive control indicator and the processed indicator should belong to the same batch.8. Incubate the processed biological indicator and the indicator used as a positive control for a maximum of 24 hours between 55-62 ºC. Readout should be carried out at convenient intervals of 10 hours. Color change of the growth indicator medium from purple to yellow means that a sterilization process failure has occurred.If at 24 hours there is no color change in the processed indicators, a final negative result is obtained (the sterilization process was effective). The positive control indicator should show a purple to yellow color change for the results to be valid. NOTE: To extend the incubation time beyond 24 hours, we recommend using a humidified environment to prevent complete evaporation of the culture medium contained within the indicator.
  10. Interscience Anabac Poma Autoclave Deodorant
    Mulai

    Rp2.799.900

    Interscience Anabac Poma Autoclave Deodorant
    Deskripsi:
    Placed in the autoclave, Anabac Apple provides a discreet and perfumed touch in the lab.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12x10x8
  11. Logitech Optical Mouse USB
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Logitech Optical Mouse USB
    Deskripsi:
    BENAR-BENAR SEDERHANANyaman, mudah, dan siap digunakan. Ini adalah mouse full-size dengan desain sangat cerdas yang sederhana dan siap memenuhi semua kebutuhanmu tanpa rewel. Colokkan saja kabel via port USB dan kamu dapat mulai bekerja dengan mouse yang siap beraksi.SYSTEM REQUIREMENTS- USB-A cable- Requires: an empty USB port- Windows 7, 8, 10 or later- macOS 10.5 or later- Linux Kernels 2.6+Sensor technology- Optical Search- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 3 (Left/Right Click, Middle Click)Scrolling- Line by line scrolling- Scroll Wheel: Yes, opticalContinuity- Black plastic: 72% Post Consumer Recycled (PCR) material PACKAGE CONTENTS- Mouse- User guideSPARE PARTS NUMBER- 910-050005
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 113x62x38
    • Dimensions (mm): 400x275x30
    • Fan Size (mm): 140x140
    • Fan Speed (rpm): 1000 ± 10%
    • Voltage (V): DC 5
    • Power (W): 1.75
  12. Logitech Optical USB Mouse B100
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp77.900

    Logitech Optical USB Mouse B100
    atribut:
    • Color: Black
  13. KOBE RED LINE Outdoor Lighting COB LED Single Head Work Light (Lampu Sorot Truk)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KOBE RED LINE Outdoor Lighting COB LED Single Head Work Light (Lampu Sorot Truk)
    Deskripsi:
    120° beam angle, Lifespan of 30.000 hours, 20w COB LED (200w halogen equivalent).- Tripod hight adjustment Range 0.83 to 1.83m - Power Source Mains - Bulb Type COB LED - Number of Pieces 2 - Maximum Wattage 20W.
    atribut:
    • Tripod Hight Adjustment Range: 0.83 to 1.83m
    • Power Source: Mains
    • Bulb Type: COB LED
    • Number of Pieces: 2
    • Overall Height: 83mm
    • Head Type: Single
    • Cable Length: 1.5m
    • Case Material: Aluminium Die-cast Alloy
    • IP Rating: IP65
    • Includes: Single Light Unit, Telescopic Folding Tripod
    • Light Type: Single Head Worklight
    • Maximum Wattage (W): 20W
    • Overall Depth: 67mm
    • Overall Width: 67mm
    • Product Number: KSW020
    • Voltage: 240V
  14. Logitech Wireless Bluetooth Silent Click Mouse M240
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Logitech Wireless Bluetooth Silent Click Mouse M240
    Deskripsi:
    Logitech M240 Mouse Wireless Bluetooth Silent, Ringkas, Portabel, untuk Windows, macOS, ChromeOS, Kompatibel dengan PC, Mac, Laptop, Tablet Hubungkan dan gunakan dengan koneksi wireless Bluetooth yang cepat dan mudah. Hanya beberapa detik saja dan kamu sudah terhubung, tidak memerlukan dongle atau port. Mouse yang sangat hening dengan suara klik berkurang 90% dan nuansa klik yang sama, menghilangkan noise dan gangguan untukmu dan orang lain di sekitarmu Daya tahan baterai 18 bulan dengan auto sleep sehingga baterai bisa bertahan lebih lama. Mouse ramping yang nyaman dan dapat dibawa bepergian ini cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam tas. Desainnya yang sangat cerdas akan memandu tangan kanan atau kirimu ke posisi yang nyaman. Mouse Bluetooth dengan jangkauan jauh yang andal ini dapat digunakan hingga 10m dari komputermu PERSYARATAN SISTEM Komputer atau perangkat seluler berkemampuan Bluetooth yang mendukung mouse eksternal Windows 10, 11 atau versi yang lebih baru macOS 11 atau versi yang lebih baru iPadOS 14 atau versi terbaru ChromeOS Linux Android 9.0 atau versi terbaru Koneksi internet (untuk download software Logi Options+ yang direkomendasikan) SPESIFIKASI TEKNIS Tinggi x Lebar x Tebal: 99 mm x 60 mm x 39 mm Berat (dengan baterai): 73,8 g ISI KEMASAN Mouse 1 baterai AAA (pra-instal) Dokumentasi pengguna
  15. Biologix Inoculating Loop
    Mulai

    Rp20.900

    Biologix Inoculating Loop
    atribut:
    • Sterile: Yes
    • Material: PS
    • Type: Loops
  16. Taffware Wireless Optical Mouse
    Mulai

    Rp36.900

    Taffware Wireless Optical Mouse
    Deskripsi:
    Mouse nirkabel dari taffware menawarkan Anda sebuah mouse tanpa kabel berkualitas untuk menunjang kebutuhan Anda saat berada di depan laptop atau PC. Dengan desain nirkabel membuat Anda lebih leluasa saat menggerakkan mouse tanpa dibatasi dengan kabel. Teknologi frekuensi radio 2.4GHz yang canggih untuk transmisi membuat mouse ini dapat bekerja ke segala arah dalam jarak 10 meter dari perangkat Anda. Sensitvitas tinggi memastikan gerakan yang tepat di layar komputer
    atribut:
    • Frequency (GHz): 2.4
  17. Labware Charuzu Inoculation Loop
    Mulai

    Rp73.900

    Labware Charuzu Inoculation Loop
    Deskripsi:
    Ultra smooth loop made from high grade polystyrene ergonomic design easy to handle and orientating loop head
  18. Crown Office Supplies L-Shaped Card Stand (Map)
    Mulai

    Rp24.900

    Crown Office Supplies L-Shaped Card Stand (Map)
    Deskripsi:
    For price tag stands and business card stands.
    atribut:
    • Material: Recycled PET
    • Thickness (mm): 1
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • External Dimensions (WxDxH) (mm): 91x35x57
    • Storage Dimensions (WxL) (mm): 90x55
  19. Mama Lemon Powerful Stain Remover (Pembersih Kerak)
    Mulai

    Rp129.900

Daftar Harga mouse wireless logitech m170 Terbaru November 2026
Logitech Wireless Mouse M170Rp179.900
Logitech Wireless Mouse SilentRp249.900
Logitech Wireless MouseRp179.900
Logitech Silent Wireless MouseRp199.900
Logitech Mouse Wireless M171Rp179.900
Logitech Wireless Mouse KozakRp169.900
Vention HDMI 2.1 Male to Male Braided Cable (Kabel HDMI)Rp119.900
Robot Wireless Optical MouseRp73.900
Terragene Bionova Biological IndicatorRp709.900
Interscience Anabac Poma Autoclave DeodorantRp2.799.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)