Beli motorcycle lift di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GRIP ON TOOLS Air/Hydraulic Motorcycle LiftDeskripsi:- Air / Hydraulic pump increase oficiency / save labor.- Front wheel clamp helps positioning and securing motorcycle lifs.- Safety bar prevents accidental falling.- Adjustable foot increasing stability.- Removable rear loading ramp.atribut:
- Height (cm): min. 21; max. 78
- Package Size (cm): 152x61x26
- MAXPRO Motorcycle Bike Liftatribut:
- Maximum Height (mm): 780
- Melzer Motorcycle Lift Table Pneumaticatribut:
- Capacity (kg): 450
- Maximum Height (mm): 780
- Minimum Height (mm): 195
- TEKIRO Bike LiftDeskripsi:Bike lift adalah alat yang digunakan untuk mengangkat sepeda motor dan sekaligus bisa dikatakan sebagai meja kerja, dengan menggunakan bike lift ketinggian sepeda motor dapat disetel tinggi rendahnya disesuaikan dengan postur tubuh mekanik, sehingga semua pekerjaan servis maupun perbaikan dapat dikerjakan dengan posisi tubuh yang nyaman tanpa harus jongkok dalam waktu yang lama.Merk tekiroUkuran 151x65x30atribut:
- Lifting Capacity (t): 0.36
- Table Size (mm): 2170x490mm
- Dimension 1 (mm): 780
- Dimension 2 (mm): 2170
- Dimension 3 (mm): 490
- Maximum Height (mm): 780
- Minimum Height (mm): 210
- Strong Indonesia Bar CutterDeskripsi:Bar cutter STRONG merupakan pemotong baja tulangan yang digerakkan oleh tenaga listrik sehingga pemotongan dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan hemat tenaga. Selain itu diameter baja atau besi yang dapat dipotong juga jauh lebih besar daripada pemotongan menggunakan gunting beton manual.- TRUE CAPACITY! Kapasitas mesin sesuai dengan spesifikasi- Pisau Bar Cutter STRONG terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dapat digunakan di keempat sisinya sehingga lebih ekonomis (memiliki 8 mata potong)- Menggunakan tenaga motor elektrik- Mudah dioperasikan (user-friendly) dengan keamanan yang terjaga
- KENTA Hydraulic Motorcycle LiftDeskripsi:Heavy duty design for professional applications.The is manufactured work both indoors and outdoors.Easily to lift by foot operated hydraulic pump.This lift is equipped with a slot on the loading platform that permits taking the rear wheel off.The operator's safety is ensured by a overload valve and mechnical stopping devices that are always engaged,both lifting and lowering can be stopped at any position still keep the conditions of stability and safety unchanged
- Toptul Mechanical ToolDeskripsi:Set Content: - GCAT0701 : Chisels & Hammers Set - GCAT2402 : 1/2inch Dr. Socket Set - GCAT7202 : 1/4inch Dr. Socket Set & Ball Point Hex Kay Wrench Sat - GBAT0303 : Adjustable Wrench & Pliers Set - GBAT0401 : Pliers Assortment Set - GAATO805 : Slotted & Phillips Screwdriver Set - GAAT0802 : 75° Offset Double Ring Wrench Set - GAAT1603 : 15° Offset Super-Torque Combination Wrench Set - GCAT1101 : Measuring, Karking & Cutting Tool Set
- WEKA Hydraulic Lift Tableatribut:
- Capacity (kg): 150
- Length Of Handle (mm): 875
- Table Dimension (cm): 70x45x35
- monotaro Lift TableDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Table Liftatribut:
- Wheel: Front wheel: fixed caster Rear wheel: swivel caster
- Endolift Scissors Lift TableDeskripsi:WP SERIES - SCISSOR LIFT TABLEScissor lift table provide an ergonomic solution to lifting, positioning, and transporting heavy loads
- monotaro Two-Wheeled Vehicle Stand For Rearatribut:
- Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm): 750×550×365
- Allowable Load (kg): 160 (with uniform load)
- Applicable Width (mm): 275~330
- Effective height (mm): 320
- Caster Diameter (Φmm): 70
- Pipe diameter (Φmm): 35
- KENTA Pneumatic Lift TableDeskripsi:Airbag structure using high-quality, more reliable, more secureThe use of safe and clean gas as a power source, does not require complex electrical and hydraulic systemsatribut:
- Table Height (Load - Overload) (mm): 230-840
- Air Pressure (MPa): 0.7
- Superform Double Scissor Hydraulic Lift Table MLTD SeriesDeskripsi:Superior cable type lowering as standard.
- BRIGHT Motorcycle Tyre Changeratribut:
- Outside clamp (mm): 152-610 (6-24inch)
- Tyre Width (mm): 76-305 (3-12inch)
- Working Air Pressure (bar): 8-10
- Turnable Rotation Speed (rpm): 6.5
- Power Supply (V): 220/380
- Dimensions (mm): 980x760x950
- Maximum Wheel Diameter (mm): 960
- Net/Gross Weight (kg): 185/215
- Noise Level (dB): <70
- Power (kW): 0.75/1.1
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Strong Indonesia Bar BenderDeskripsi:Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.atribut:
- Minimum Current (A): 15
Daftar Harga motorcycle lift Terbaru January 2026
| GRIP ON TOOLS Air/Hydraulic Motorcycle Lift | Rp7.499.900 |
| MAXPRO Motorcycle Bike Lift | Rp7.599.900 |
| Melzer Motorcycle Lift Table Pneumatic | Rp10.999.900 |
| KRISBOW Mesin Pengangkat Motor | Rp10.999.900 |
| TEKIRO Bike Lift | Rp8.299.900 |
| Strong Indonesia Bar Cutter | Rp18.999.900 |
| KENTA Hydraulic Motorcycle Lift | Rp31.999.900 |
| Toptul Mechanical Tool | Rp17.999.900 |
| KRISBOW Kompresor Angin | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Meja Hidrolik Scissor Lift | Rp5.899.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)