TEKIRO Bike Lift (Pengangkat Motor)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Lifting Capacity (t)0.36
Table Size (mm)2170x490mm
Dimension 1 (mm)780
Dimension 2 (mm)2170
Dimension 3 (mm)490
Maximum Height (mm)780
Minimum Height (mm)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bike lift adalah alat yang digunakan untuk mengangkat sepeda motor dan sekaligus bisa dikatakan sebagai meja kerja, dengan menggunakan bike lift ketinggian sepeda motor dapat disetel tinggi rendahnya disesuaikan dengan postur tubuh mekanik, sehingga semua pekerjaan servis maupun perbaikan dapat dikerjakan dengan posisi tubuh yang nyaman tanpa harus jongkok dalam waktu yang lama.

Merk tekiro
Ukuran 151x65x30

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan