Beli monotaro hex key di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Colorful Long Hex Robe Wrench with Messing Stopperatribut:
- Shape: L type
- Type: long
- Hardness: HRC51
- Dimension L (mm): T10: 93, T15: 103.5, T20: 116, T25: 130.5, T27: 145.1, T30: 166, T40: 187, T45: 208, T50: 233
- Material: Chrome steel+powder coating (wrench), PE (holder)
- Set Contents: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
- monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Specification: Hardening products
- Set Contents: Diameter(L1xL2)(mm):10(224x40), 8(200x36), 6(180x32), 5(160x28), 4(140x25), 3(126x20), 2.5(112x18), 2(100x15), 1.5(90x14)
- Material: Chromium vanadium
- Shape: LONG L SHAPED, BALL POINT
- Hardness HRC: 53
- Package Weight (g): 484
- CRC Weld Check PenetrantDeskripsi:WELD CHECK PENETRANT, 10.5 WT OZModel#: 03106DESCRIPTION:A red colored liquid penetrant for the non-destructive testing of surfaces and structures.APPLICATIONS:Non-destructive inspection of materials, parts, assemblies, equipment, surfaces or structures.atribut:
- Net Fill: 10.5 Wt Oz
- Appearance: Red Liquid
- Propellant: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- monotaro Kunci L Hexagonal Ball Point Panjang Warna WarniDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Hex Keyatribut:
- Type: long
- Point Shape: With ball point
- Hardness: HRC51
- Dimension L (mm): 1.5: 91.5, 2: 102, 2.5: 114.5, 3: 129, 4: 144, 5: 165, 6: 186, 8: 208, 10: 234
- Material: Chrome steel+powder coating (wrench), PE (holder)
- Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (two side width mm)
- Shape: L type
- Size Standard: Milli
- Tilt Angle (°): 25
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Kunci L BintangDeskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
- TEKIRO Kunci L BintangDeskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Power Source: R03/LR03 x 2
- monotaro Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- ABB Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)Deskripsi:System Pro M Compact S200M Miniature Circuit Breakers Are Current Limiting. They Have Two Different Tripping Mechanisms, The Delayed Thermal Tripping Mechanism For Overload Protection And The Electromechanic Tripping Mechanism For Short Circuit Protection. They Are Available In Different Characteristics (B,C,D,K,Z), Configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), Breaking Capacities (Up To 10 Ka At 230/400 V Ac) And Rated Currents (Up To 63A). All Mcbs Of The Product Range S200M Comply With Iec/En 60898-1 And Iec/En 609 47-2, Allowing The Use For Residential, Commercial And Industrial Applications. Bottom-Fitting Auxiliary Contact Can Be Mounted On S200M To Save 50% Space.atribut:
- Number of Poles: 2
- TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L)Deskripsi:Terdiri dari 9 pcs kunci L ballpoint dengan ukuran : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm dan 10 mmTEKIRO Pendek Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang SetDeskripsi:Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10-T50
- Secure Compact Laminating Machineatribut:
- Size: A4
- Klin Pak Aluminum FoilDeskripsi:Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
Daftar Harga monotaro hex key Terbaru March 2026
| monotaro Colorful Long Hex Robe Wrench with Messing Stopper | Rp259.900 |
| monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp169.900 |
| CRC Weld Check Penetrant | Rp139.900 |
| Mitoloy Hex Key Hollow Ball Point Short Arm Stubby (Kunci L) | Rp249.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp129.900 |
| monotaro Kunci L Hexagonal Ball Point Panjang Warna Warni | Rp219.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp179.900 |
| TEKIRO Kunci L Bintang | Rp209.900 |
| TEKIRO Kunci L Bintang | Rp69.900 |
| KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere) | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101562308-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20Weld%20Check%20Penetrant/P102076514-1.jpg)
/exP102028537-3.jpg)
/P101000424-1.jpg)

/rpP101003997-2.jpg)


/kbP103737731-3.jpg)
/41P101000145-5.jpg)
/15P103775041-2.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)
/fbP102028551-2.jpg)
/kjP103197739-1.jpg)
/P102028544-1.jpg)
/roP101003996-2.jpg)