monotaro Hex Key Ball Point Long Multi Color (Kunci L)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Typelong
Point ShapeWith ball point
HardnessHRC51
Dimension L (mm)1.5: 91.5, 2: 102, 2.5: 114.5, 3: 129, 4: 144, 5: 165, 6: 186, 8: 208, 10: 234
FinishChrome Plated and Powder Coated
Length (mm)91.5; 102; 114.5; 129; 144; 165; 186; 208; 234
MaterialChrome Steel
Set Contents1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (two side width mm)
ShapeL type
Size1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
Size StandardMilli
Tilt Angle (°)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Hex Key

Ulasan Produk