Beli moderen di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MODERN Mesin Circular Saw
    Mulai

    Rp729.900

    MODERN Mesin Circular Saw
    atribut:
    • Blade Diameter (inch): 7
  2. Insize Threaded Ring Gauge 4121 Series Go
    Mulai

    Rp999.900

    Insize Threaded Ring Gauge 4121 Series Go
    atribut:
    • Finish: Uncoated
    • Dimension Type: Inch
    • Gauge Type: Go (Plus)
    • Thread Class: 2A
    • Gauge Design: Solid
  3. KENTA The American Standard Thread Plug Gauge UN 3/4
    Mulai

    Rp4.999.900

    KENTA The American Standard Thread Plug Gauge UN 3/4
    atribut:
    • Normal Size: 3/4
    • Accuracy: 2B.
  4. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  5. MODERN Mesin Cutt Off
    Mulai

    Rp1.299.900

  6. MODERN Mesin Router
    Mulai

    Rp1.299.900

    MODERN Mesin Router
    Deskripsi:
    Mesin Router / Mesin Profil Kayu Trimmer Router M-2810B ModernMesin router M 2810B Modern merupakan salah satu peralatan/tools yang di pergunakan sebagai pemotong pada media kayu. Mesin Router di gunakan sebagai pengganti sebagai alat potong manual. Dipergunakan untuk balok, papan, kaso, reng dan sebagainya.Dalam pembuatan bagian bangunan semisalnya kusen, pintu, tiang,gording dan furniture di perlukan mesin portable maupin stationer yang membantu memudahkan pekerjaan kita.mesin router digunakan untuk membuat profil atau menghias permukaan kayu.
    atribut:
    • Power (W): 1240
    • Collet (mm): 12
    • Base Diameter (mm): 210
    • No Load Speed (rpm): 24000
  7. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  8. Insize Threaded Ring Gauge No Go (Alat Pengukur Ulir)
    Mulai

    Rp749.900

    Insize Threaded Ring Gauge No Go (Alat Pengukur Ulir)
    atribut:
    • Material: Tool Steel
    • Finish: Uncoated
    • Thread Type: Metric
    • Dimension Type: Metric
    • Gauge Type: No-Go (Minus)
    • Gauge Design: Adjustable
    • Thread Class: 6G
  9. MODERN Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MODERN Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Voltage DC (V): 20
    • Battery: Li-ion 4.0Ah
    • Bit Socker (mm): 17, 19, 21, 23
    • Maximum Torque (N m): 700
    • No Load Speed (rpm): 3200
  10. MODERN Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MODERN Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai)
    atribut:
    • Voltage DC (V): 20
    • Battery: Li-ion 4.0Ah
    • Blade Diameter (mm): 165
    • Cutting Depth (mm): 55
    • No Load Speed (rpm): 3700
  11. Insize Thread Ring Gauge ISO (Alat Pengukur Ulir)
    Mulai

    Rp969.900

    Insize Thread Ring Gauge ISO (Alat Pengukur Ulir)
    Deskripsi:
    INSIZE 4120 Metric Thread Ring Gage menawarkan solusi ekonomis untuk uji ulir sekrup/fastener dan perbandingan dimensi dengan mekanisme Go/NoGo sesuai dengan Standard ISO 1502.Tergantung tipenya, setting ring ini bisa digunakan untuk memeriksa ulir fastener atau ulir thread metode uji inspeksi cepat Go/No Go check. Thread Ring gage dari INSIZE ini tersedia dalam rentang ulir M2 hingga M60.Thread Ring gauge INSIZE 4120 ini dijual dengan nilai akurasi dan toleransi dengan kelas yang berbeda. Toleransi pitch diameter pada Thread ring gage ini bervariasi, dalam setiap tingkatan, berdasarkan pada diameter nominal (Class 6g, Class 6e dan Class 6h). Kelas ulir "6H" tidak menyediakan toleransi apa pun atau standar basic. Kelas ulir internal "6E" memberikan toleransi pelapisan coating sedangkan yang lebih umum, sedangkan Kelas ulir eksternal "6e" menyediakan kira-kira dua kali lipat ketebalan pelapisan daripada kelas ulir "6g". Jadi harap perhatikan sesuai dengan standar apa yang anda butuhkan sebelum pemesanan.Fitur INSIZE 4120 Metric Thread Ring Gage ISO1502:• Standard IS01502 pilihan CLASS 6h, 6g, 6e yang tersedia hingga ukuran M2 hingga M60.• Setiap limit gauge presisi ini terbuat dari material Alloy steel keras dengan coating dan nilai hardness 60-62 HRC, (oil hardened non-shrinking steel)• Ekonomis dan cocok untuk lini kerja QC production dan sebagai alat ukur consumable• Dijual juga sebagai komplit set Go dan NoGo• Dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi pabrikan.
  12. MODERN Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp819.900

    MODERN Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • Voltage DC (V): 20
    • Battery: Li-ion 2.0Ah
  13. MODERN Cordless Gerinda
    Mulai

    Rp1.599.900

    MODERN Cordless Gerinda
    atribut:
    • Battery: Li-ion 4.0Ah
    • Grinding Diameter (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 8500
    • Voltage (V): 20
  14. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
  15. TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mm
    atribut:
    • Dimension 5 (mm): 31
  16. MODERN Cordless Saber Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)
    Mulai

    Rp719.900

    MODERN Cordless Saber Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)
    atribut:
    • Voltage DC (V): 20
    • Battery: Li-ion 2.0Ah
    • Stroke length (mm): 8
    • No Load Speed (rpm): 5000
  17. MODERN Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.199.900

    MODERN Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    atribut:
    • Voltage DC (V): 20
Daftar Harga moderen Terbaru October 2026
MODERN Mesin Circular SawRp729.900
Insize Threaded Ring Gauge 4121 Series GoRp999.900
KENTA The American Standard Thread Plug Gauge UN 3/4Rp4.999.900
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900
TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Rp31.900
MODERN Mesin Cutt OffRp1.299.900
MODERN Mesin RouterRp1.299.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
Insize Threaded Ring Gauge No Go (Alat Pengukur Ulir)Rp749.900
MODERN Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)