MODERN Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Voltage DC (V)20
BatteryLi-ion 4.0Ah
Blade Diameter (mm)165
Cutting Depth (mm)55
No Load Speed (rpm)3700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Koper
- Safety Lock

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan