Beli model tangki air penguin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Penguin Tangki Air 1050L (Toren)Deskripsi:Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.atribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
- Capacity (L): 1050
- Inlet (inch): 1
- Outlet (inch): 1
- Drain (inch): 1
- Bottom Tank Width (cm): 105
- Tank Height (cm): 132
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
- Penguin Tangki Air Stainless Steel (Toren)Deskripsi:Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kakiatribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
- Ketebalan Dinding (mm): 0.5
- Penguin Tangki Air Cylinder Open-Top TS 20 (Toren)Deskripsi:Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.atribut:
- Top Tank Width (cm): 74
- Capacity (L): 200
- Bottom Tank Width (cm): 57
- Tank Height (cm): 75
- Wall Thickness (mm): 4-6
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)Deskripsi:You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaningatribut:
- Fluid: Air
- Connection: Coupler for normal pressure
- Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
- Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
- Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
- Air Consumption (L/minute): 280
- Material (Main Unit): Aluminium
- Nozzle Diameter (Φmm): 2
- TIRTA Tangki Air Stainless Steel (Toren)Deskripsi:Hemat Energi. Suhu air bisa mencapai 40° dengan bantuan matahari. Higienis. Material aman dari bahan kimia, cat, lumut & kotoran. Mudah Dipasang. Sistem plug and play mudah dalam pemasangan. Tahan lama. Bahan dan model berkualitas menjadikan tangki lebih awet.atribut:
- Material: Aluminium
- Inlet (inch): 3/4
- Outlet (inch): 1.0
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)Deskripsi:For drying, cooling, dust work by blowingatribut:
- Connection Diameter: 1/4 plug
- Length (mm): 220
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 90
- Weight (g): 112
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
- TRUSCO Air DusterDeskripsi:General dust work.
- Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- TRUSCO Air Duster GunDeskripsi:General dust workatribut:
- Air Mounting Spout: G1/4
- Length (mm): 124.5
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Length (mm): 24
- Nozzle Mounting Part: G1/8
- Weight (g): 220
- Nozzle diameter (mm): 2
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 60
- Purpose of Use: General Dust Work.
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzleatribut:
- Air Mounting Spout: 1/4 Plug
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Mounting Part: G1/8
- Nozzle diameter (mm): 2
- Operating Temperature Range (°C): 0-60
- Purpose of Use: General Dust Work.
Daftar Harga model tangki air penguin Terbaru February 2026
| Penguin Tangki Air 1050L (Toren) | Rp2.499.900 |
| Penguin Tangki Air Stainless Steel (Toren) | Rp3.599.900 |
| Penguin Tangki Air Cylinder Open-Top TS 20 (Toren) | Rp799.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin) | Rp109.900 |
| TIRTA Tangki Air Stainless Steel (Toren) | Rp2.299.900 |
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin) | Rp109.900 |
| TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin) | Rp169.900 |
| TRUSCO Air Duster | Rp269.900 |
| MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin) | Rp3.399.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102114391-1.jpg)
/fbP102114551-5.jpg)
/P102114612-3.jpg)
/P101525136-1.jpg)
/52P101001182-4.jpg)
/nqP103708854-1.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
/P101001856-1.jpg)

%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)
/P102093665-1.jpg)
/4vP103683175-2.jpg)