COOGER Triangle Bracket Shaped Stainless Steel Double Strips Plus A Layer of 24 Clip Towel Rack (Rak Stainless / Rak Serbaguna)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Size (cm)68.5x68.5x170
ColorWhite
MaterialPP Plastik + pipa komposit stainless steel 430SPCC
Tube Diameter (mm)Large tube diameter 25; Small tube diameter 19
Tube Thickness (mm)Large tube 0.3; Small tube 0.3
Maximum Capacity (kg)3 (up to 9)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
COOGER Rak Jemuran 3 Susun Foldable Stainless Steel, Rak jemuran yang cocok untuk digunakan untuk siapa saja baik bayi maupun dewasa dengan bahan stainless steel dan plastik dijamin akan kuat dan kokoh

Dua lapisan batang pengeringan setiap lapisan 16; lapisan tunggal 24 klip
Fitur
1. Rak Jemuran serbaguna dapat di gunakan untuk berbagai kebutuhan.
2. Produk dapat digunakan untuk mengeringkan popok, handuk, baju bayi, pakaian dalam.
3. Terbuat dari bahan berkualitas, produk anti karat dan kuat. Dapat menahan beban hingga 9kg
4. Terbuat dari bahan berkualitas, tidak mudah rusak dan awet digunakan hingga 3 Tahun.
5. Produk dapat diputar 360 derajat sehingga memudahkan anda untuk mengambil pakaian anda.
6. Produk bisa dilipat ketika digunakan sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait