OnePro Jemuran

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Material100% Stainless Steel
Product Dimensions (cm)100x70x50
Package Dimensions (cm)105x10x15
ColorSilver
Maximum Loading Capacity (kg)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jemuran keluaran terbaru ini memiliki model dan bentuk yang simple dengan 3 batang pipa yang bisa extend, mudah dilipat dan disimpan. Sangat cocok digunakan untuk rumah yang tidak mempunyai area penyimpanan barang yang besar.

- Dapat di lipat dan irit tempat
- Muat banyak pakaian
- Bisa untuk menjemur bedcover dan barang besar lainnya
- Tahan beban sampai 30 kg
- Free 21 suspending rings
- Dapat dipanjangkan s/d 200mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan