Beli mini printer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Asus NUC
    Mulai

    Rp6.799.900

    Asus NUC
    Deskripsi:
    - Intel Celeron Processor N4505 (4M Cache, up to 2.90 GHz)- 1 x M.2 SSD- 2x DDR4-2933 1.2V SO-DIMM (Max 32GB)- Intel UHD Graphics- DP++/HDMI. # of Displays Supported = 2- 2x front USB 3.2 Gen 1 and 2x rear USB 3.2 Gen 2; 2x USB 2.0- Intel Wireless-AC 9462 + Bluetooth 5.0- Excluded Power Cord, Screw and Bracket
  2. monotaro Pengeras Suara Mini
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Pengeras Suara Mini
    Deskripsi:
    Pengeras suara mini yang mudah dibawa-bawa dan tidak makan tempat. Pengeras suara ini dapat berfungsi sebagai mikrofon dan juga sirene. Bagian handlenya bisa dilipat, jadi bisa dimasukkan ke dalam tas atau tempat lainnya. Dapat digantungkan di bahu dengan menggunakan tali yang sudah disediakan. Dapat digunakan di pabrik, di lokasi konstruksi, sebagai perlengkapan security, dan kondisi darurat.
    atribut:
    • Length (mm): (Handle) about 75
    • Dimensions (Width W x Depth D) (mm): 97 x 155
    • Accessories: Strap (length about 270 - 380 mm)
    • Type: Hand type
    • Functions: Microphone, siren (foreign police car sound)
    • Batteries: AA alkaline batteries x 6 (sold separately)
    • Effective Distance (m): Approximately 150 (Effective distance may vary depending on usage situation.)
    • Material: ABS
    • Maximum Output Power (W): 5
  3. EIKI Video Wall
    Mulai

    Rp29.999.900

  4. Dell Monitor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Dell Monitor
    Deskripsi:
    To meet the heavy demands of contracting work, use the workhorse 2-motor TYPHOON 463. It is mounted on an ergonomically designed chassis with sturdy and well positioned handles, rotating front castors and large rear wheels for easy transportation, even over kerbs and steps, while its discharge hose provides effortless, no-spill emptying of tanks.Accessories:- Flexible Hosepipe 1pc- Suction Pipe 1set- Wet Floor Tools 1pc- Dry Floor Tools 1pc- Ground Nozzle 2pcs- Sunni Filter 1pc- Filter Bag 1pc
    atribut:
    • Color Support: 16.7 million colors
    • Resolution: Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz
    • Aspect Ratio: 16:09
    • Contrast Ratio: 1000:1
    • Horizontal/Vertical Viewing Angle: 178
    • Diagonal Size (inch): 27
    • Brightness (cd/m²): 300
    • Built-in Devices: USB 3.2 Gen 1 hub
    • Dimensions (inch): 24x7.5x21
    • Display Type: LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix
    • Panel Type: IPS
    • Screen Coating: Anti-glare
  5. Logitech Wireless Touch Keyboard Plus
    Mulai

    Rp499.900

    Logitech Wireless Touch Keyboard Plus
    Deskripsi:
    Nikmati kontrol hiburan PC ke TV Anda yang mulus, tanpa gangguan dan kerepotan yang disebabkan keyboard dan mouse yang terpisah. Tombol tanpa suara yang nyaman dan touchpad besar (3.5inci) menjadikan navigasi terasa sangat mudah.Koneksi tanpa masalah yang responsif bahkan dalam ruang besar. Jangkauan wireless mungkin bervariasi tergantung lingkungan penggunaan dan pengaturan komputer. Anda langsung merasa nyaman menggunakan K400 Plus. Tata letaknya didesain untuk memperoleh interaksi media yang santai. Tombol panah dan kontrol volume yang terjangkau. Tombol klik kiri kedua memungkinkan Anda menavigasi dan membuat pilihan dengan kedua tangan. Shortcut untuk pengguna Windows dan Android. Hot key langsung dapat digunakan begitu keyboard dikeluarkan dari kotaknya, tidak memerlukan konfigurasi apa pun. Pengaturan K400 Plus sangat mudah. Pasang receiver Unifying mungil ke dalam port USB dan mulai bersenang-senang. Gunakan receiver keyboard untuk menghubungkan hingga enam perangkat Unifying pada komputer Anda. Gunakan kenop on/off untuk memperpanjang usia baterai. Usia baterai telah diuji dengan penggunaan dua jam per hari. Usia baterai sesungguhnya akan beragam tergantung penggunaan, pengaturan, dan kondisi lingkungan. - Persyaratan Sistem: Dukungan Platform/OS (Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru), Android 5.0 atau versi terbaru, Chrome OS, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Protokol Logitech Unifying (2.4GHz). 2. Tombol Khusus: Mute, Volume Turun, Volume Naik. 3. Koneksi/Daya: Kenop On/Off. 4. Rincian Baterai: 2x AA. 5. Usia Baterai (tidak dapat diisi ulang): Hingga 18 bulan. 6. Usia tombol: hingga 5 juta ketukan. 7. Kebisingan mengetik: dalam kisaran 55dBA untuk semua tombol. 8. Jangkauan wireless: 10m (33 kaki). - Isi Kemasan: Keyboard Touch Wireless, Receiver unifying, Dokumentasi pengguna. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
    atribut:
    • Touchpad Dimension (mm): 76x47
    • Dimensions (mm): 139.90x354.30x23.50
  6. Acer Dekstop Aspire All In One C22-1650 (OHS)
    Mulai

    Rp9.099.900

    Acer Dekstop Aspire All In One C22-1650 (OHS)
    atribut:
    • Processor Manufacture: Intel
    • GPU Manufacture: Intel
    • Memory: 1 x 4GB DDR4
    • Model : C22-1650 (OHS)
    • Screen Mode: Full HD
    • Screen Resolution: 1920x1080
    • Screen Size (inch): 21.5
  7. Dell CPU Optiplex
    Mulai

    Rp15.999.900

  8. Microsoft Wireless Desktop
    Mulai

    Rp3.099.900

    Microsoft Wireless Desktop
    Deskripsi:
    Wireless Desktop 3000Compact Convenience, Modern StyleUpgrade your laptop or desktop computer experience with this wireless keyboard and mouse set that packs an abundance of convenient features into modern design. The keyboard’s soft-touch palm rest and quiet keys lend an elegantly professional look and feel that you’ll enjoy day after day. And, the keyboard has function to match its form—enjoy the convenience of media playback controls, one-touch zoom, and customizable keyboard shortcut keys that access programs in the Windows Taskbar. Microsoft BlueTrack Technology in the mouse gives you precise control on just about any surface, while you experience comfort with rubber side grips and a mouse that’s slightly longer than more compact mice.1 Plus, you can wander up to 30 feet away and retain the wireless connection to your computer.- Device stageQuickly and easily access common tasks, including product information, registration, settings, and more for popular devices such as cell phones, cameras, printers, and mouse, keyboard, and webcam products.- Battery status indicatorsAvoid being caught with a dead battery. The battery status indicator glows red when the battery is running low.System requirementsComputer- Requires a PC that meets the requirements and installed operating system below.Other information- CD-ROM
    atribut:
    • Part Number: MFC-00007
    • Dimensions (mm): Keyboard 467x199x27.2, Mouse 117x70.3
    • Connectivity: USB
    • Hard Drive (MB): 100 (Windows-based computer), 30 (Macintosh-based computer)
  9. TESTO Easykool PC Software
    Mulai

    Rp12.999.900

    TESTO Easykool PC Software
    Deskripsi:
    Product Includes: 1 x EasyKool PC software, including USB data cable.
    atribut:
    • System Requirements: Windows 7; Windows 8; Windows 10
  10. Dell Laptop Latitude
    Mulai

    Rp16.999.900

  11. TOA Megaphone
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp589.900

    TOA Megaphone
    Deskripsi:
    Small in size and light in weight, the ZR-510 megaphone can be easily carried by a single hand. The newly developed polyimide diaphragm is employed to ensure high sound quality.
  12. Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35
    Mulai

    Rp5.399.900

    Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35
    Deskripsi:
    Modern design with narrow border display, Higher performance with the latest Intel Celeron Processors - Quad Cores, Dual Storage Support with up to 1TB SSD/2TB HDD, Easy to share with 180 degree Lay Flat Design.
    atribut:
    • Processor Manufacture: Intel
    • GPU: Intel UHD Graphics
    • GPU Manufacture: Intel
    • Memory: 4GB DDR4 (onboard)
    • Memory Unplugged: Yes, Free 1X SODIMM
    • Screen Size (inch): 14
    • Storage (Gb): 256
    • Storage Type: SSD NVMe
  13. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (53)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  14. KRISBOW Sikat Kawat Baja
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Sikat Kawat Baja
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 140
    • Dimensions t (mm): 25
    • Dimension L (mm): 265
    • Wire Diameter (mm): 0.3
  15. Dell PC Desktop Small Form Factor
    Mulai

    Rp17.999.900

    Dell PC Desktop Small Form Factor
    Deskripsi:
    Processor Onboard : 13th Gen Intel® Core™ i7-13700 (24 MB cache, 8 cores, 24 threads, 2.10 GHz to 5.20 GHz Turbo)Memori Standar : 16GB DDR4 3200MhzTipe Grafis : Intel® UHD Graphics 730Hard Disk : 512GB M.2 PCIe NVMeWireless Network : 802.11ac 1x1 WiFi, Bluetooth® wireless cardPorts Front :2x USB 3.2 Gen 1 port2x USB 2.0 ports1x headset (headphone and microphone combo) port1x SD-card slotPorts Rear :2x USB 3.2 Gen 1 ports2x USB 2.0 ports with Smart Power On1x Audio line-out port1x DisplayPort 1.4 port1x RJ-45 Ethernet port1x HDMI 1.4b portSistem Operasi : Windows 11 Home + Microsoft Office Home & Student 2021
    atribut:
    • Memory (GB): 16
    • Hard Disk (GB): 512
    • Grafis Type: Intel UHD Graphics 730
    • Processor Onboard: 13th Gen Intel Core i7-13700
  16. Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Mulai

    Rp969.900

    Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Deskripsi:
    Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
  17. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  18. Acer Dekstop Aspire All In One C24-1651 (OHS)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Acer Dekstop Aspire All In One C24-1651 (OHS)
    atribut:
    • Processor: Intel CoreTM i5-1135G7 Processor (8Mb Cache, up to 4.20Ghz)
    • Processor Manufacture: Intel
    • GPU: Intel Iris Xe Graphics NVIDIA GeForce MX 450 with 2 GB of GDDR5
    • GPU Manufacture: Intel
    • Memory: 1 x 8GB DDR4
    • Model : C24-1651 (OHS)
    • Office Home and Student: OHS
    • Operating System: Win 10 Home
    • Screen Mode: Full HD
    • Screen Resolution: 1920x1080
    • Screen Size (inch): 23.8
    • Storage (Gb): 512
    • Storage Type: SSD
    • Touch Screen: Touchscreen
Daftar Harga mini printer Terbaru March 2026
Asus NUCRp6.799.900
monotaro Pengeras Suara MiniRp159.900
EIKI Video WallRp29.999.900
Dell MonitorRp3.599.900
Logitech Wireless Touch Keyboard PlusRp499.900
Acer Dekstop Aspire All In One C22-1650 (OHS)Rp9.099.900
Dell CPU OptiplexRp15.999.900
Microsoft Wireless DesktopRp3.099.900
TESTO Easykool PC SoftwareRp12.999.900
Dell Laptop LatitudeRp16.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait