PANDA SCANNER Thermal Mobile Portable Printer
#Grup produk P107025263
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Support Android Via Bluetooth
Support IPhone (IOS) Via Bluetooth
Support Windows Via USB port
Ada Baterai charger (Bisa dibawah dan dipindakan)
Tidak ada colokan RJ11 ke Cash Drawer/Laci
Ukuran kertas 58mm
Hp Connect MPT-II via bluetooth dengan memasukkan password 0000
Aplikasi Disetting cetak ke MPT-II baru bisa cetak, masing2 aplikasi beda2 caranya
Aplikasi Kasir yang sering dipakai :
- Lundry Kangcuci
- Klik46
- Pawoon
- Kasir Pintar
- Kudo
- Loyverse (hanya support android)
- Toko Kasir Portable
- Mesin kasir
- IPOS 4 Mobile
- IPOS 5
- Hellobill
- Restoku
- Ireap pro
- IReap POS Lite
- Ppob Arindo
- United tronik
- POS-PrinterV1.0 (Iphone) bisa print gambar/ss
- RTPrinter - (android) bisa print gambar/ss
- Aplikasi Kasir Laundry - Menej.in
- Olsera ( Android Only)
- Paypoint
- Vibra Reload
- Darra Reload
- Brilink
- TransaksiPulsaku
- Masterload8
- Gayatri payment
- NutaPos
- Struk Bensin
- PPOB odepulsa
- Qasir
- Topindo
- One reload
- Kioser
- Jurnal pos
- Propana
- E-Pays Mobile BARU
- Tagihan Pulsa
- Bee Laundry Mobile
- Nuna Cashier
- PPOB Bukopin
- SimplePay
- AirPay
- Sinyal Indonesia
- Genta Plaza
- Bluetooth Print - Mate Technologies
- ezypay
- Aplikasi Laundry Super Mudah
- POSmet - Restaurant Bill Printing
- Otopayment - OTOGRUP
- KIOSBANK: Agen Pulsa, Listrik, PDAM & PPOB Terbaik - Dwimitra Raya Sejati
Aplikasi PPOB yang sering dipakai :
- Paytren
- Payfazz
- PPOB Bank BTN
- SBpay
- SimplePay
- Ayopop
- Bisatopup
- Telemedia
Support IPhone (IOS) Via Bluetooth
Support Windows Via USB port
Ada Baterai charger (Bisa dibawah dan dipindakan)
Tidak ada colokan RJ11 ke Cash Drawer/Laci
Ukuran kertas 58mm
Hp Connect MPT-II via bluetooth dengan memasukkan password 0000
Aplikasi Disetting cetak ke MPT-II baru bisa cetak, masing2 aplikasi beda2 caranya
Aplikasi Kasir yang sering dipakai :
- Lundry Kangcuci
- Klik46
- Pawoon
- Kasir Pintar
- Kudo
- Loyverse (hanya support android)
- Toko Kasir Portable
- Mesin kasir
- IPOS 4 Mobile
- IPOS 5
- Hellobill
- Restoku
- Ireap pro
- IReap POS Lite
- Ppob Arindo
- United tronik
- POS-PrinterV1.0 (Iphone) bisa print gambar/ss
- RTPrinter - (android) bisa print gambar/ss
- Aplikasi Kasir Laundry - Menej.in
- Olsera ( Android Only)
- Paypoint
- Vibra Reload
- Darra Reload
- Brilink
- TransaksiPulsaku
- Masterload8
- Gayatri payment
- NutaPos
- Struk Bensin
- PPOB odepulsa
- Qasir
- Topindo
- One reload
- Kioser
- Jurnal pos
- Propana
- E-Pays Mobile BARU
- Tagihan Pulsa
- Bee Laundry Mobile
- Nuna Cashier
- PPOB Bukopin
- SimplePay
- AirPay
- Sinyal Indonesia
- Genta Plaza
- Bluetooth Print - Mate Technologies
- ezypay
- Aplikasi Laundry Super Mudah
- POSmet - Restaurant Bill Printing
- Otopayment - OTOGRUP
- KIOSBANK: Agen Pulsa, Listrik, PDAM & PPOB Terbaik - Dwimitra Raya Sejati
Aplikasi PPOB yang sering dipakai :
- Paytren
- Payfazz
- PPOB Bank BTN
- SBpay
- SimplePay
- Ayopop
- Bisatopup
- Telemedia
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)