Beli mini drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mollar Gerinda Bor MiniDeskripsi:Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkapatribut:
- Collet Capacity: 3.2mm
- Power (W): 130
- No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
- Voltage (V): 230V 50Hz
- Taffware Mata Bor Mini Gerinda Kayu HSS Saw BladeDeskripsi:Mata bor gergaji ini terbuat dari bahan besi sehingga mata bor ini dapat digunakan untuk mengukir kayu. Anda mendapatkan 5 buah mata bor dengan bentuk yang berbeda-beda dimana masing-masing memiliki fungsinya tersendiriatribut:
- Drill Bit Size (mm): 22, 25, 32, 35 dan 44
- Madrel (mm): 3.2
- Grinding Hole Center (mm): Sekitar 6
- Maximum Drilling Machine Rotation (rpm): 20000
- Material: Besi
- RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)atribut:
- Drill Type: Mini Drill
- Drilling Diameter (mm): 3.2
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
- Power (W): 135
- INGCO Accessories Of Mini DrillDeskripsi:INGCO 250-Pcs Mini Drill Accessory // Mata Tuner Bor Die Grinder
- KRISBOW Alat Pembuka Ban Motoratribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 60x30x360
- Color: Silver
- Dimensions (cm): 6x3x36
- Material: Besi
- TOTAL Gerinda Bor Miniatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Input Power (W): 130
- Joyko Stiker Papan Tulis PutihDeskripsi:- Simple Cut, Peel and Stick ( Dengan Mudah Digunting, Kupas dan Tempel )- Write and Erase ( Tulis dan Hapus )- Stick on Any Surface ( Dapat ditempel di beberapa permukaan )- Suitable for Office Whiteboard or Writing Board for Kids ( Cocok untuk papan tulis kantor atau papan tulis anak-anak )- Use Wet Cloth to Clean ( Gunakan lap Basah untuk Membersihkan )- Can be used as Projektor Screen ( Bisa digunakan untuk Layar Proyektor )atribut:
- Length (cm): 200
- Width (cm): 45
- Color: White
- Material: PVC
- Box Size h x w x t (cm): 46x3.6x3.6
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- NRT-PRO Mini Die Grinder SetDeskripsi:-Mini Die Grinder SetKegunaan:- dapat di gunakan untuk tuning- untuk pengamplasan- untuk polishingatribut:
- Size Voltage (V-Hz): 220 to 50
- Power Level (W): 135
- Collet Capacity (mm): 3
- Variable Speed : (Speed Can Be Set)
- Speed (rpm): 10 - 35 (k)
- EZREN Mini GrinderDeskripsi:Ezren EZ-2022 Electric Nail Drill Grinding Manicure Machine Mesin Kikir Amplas Kuku Listrik Nail Art Pen Pedicure, cukup ganti mata gerinda sesuai kebutuhan. Mudah Dipakai Dan Dapat Diatur Kecepatannya.Isi Paket 1 pcs Mini Grinder1 pcs Adaptor (UE EU)1 Kotak Bonus Mata Grafir dan Gosok1 Package Box mata gerinda ( gerinding pakai yg berpa mm)?> mata gerinda ini bisa pakai 2.0 sampai 2.3mmatribut:
- AC Input (V): 100-240
- Frequency (Hz): 50/60
- DC Output (V/mA): 9/1000
- Item Size (mm): 160x24
- Maximum Speed (rpm): 3.000 - 20.000
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- KRISBOW Cordless Mini Grinderatribut:
- Chuck Capacity (mm): 3
- Input Voltage (V): 12
- No Load Speed (rpm): 8000-30000
- Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)atribut:
- Size (inch): 1/4
- TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)atribut:
- Air Consumption (m³/minute): 0.15
- Chuck Bore (phi mm): 3
- Length (mm): 155
- No Load Rotation Speed (rpm): 60000
- Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
- Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
- Weight (g): 108
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
Daftar Harga mini drill Terbaru January 2026
| Mollar Gerinda Bor Mini | Rp469.900 |
| Taffware Mata Bor Mini Gerinda Kayu HSS Saw Blade | Rp13.900 |
| RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner) | Rp329.900 |
| INGCO Accessories Of Mini Drill | Rp359.900 |
| KRISBOW Gerinda Mini dengan Aksesori (Mesin Gerinda) | Rp399.900 |
| BOSCH Cordless Screwdriver | Rp769.900 |
| KRISBOW Alat Pembuka Ban Motor | Rp319.900 |
| TOTAL Gerinda Bor Mini | Rp369.900 |
| Joyko Stiker Papan Tulis Putih | Rp44.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/71P103684253-1.jpg)

/3lP104575129-4.jpg)












/P101005780-1.jpg)
/P101000821-1.jpg)