HiLDA Electric Drill Polishing Engraver Grinder

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Carbon Brush Cap Diameter (mm)10
Carbon Brush Distance Between Springs (mm)15
Carbon Brush Plate Diameter (mm)6
Carbon Size (mm)4.5x4.5x9.5
Chuck size (mm)0.6 - 6.5
Electrical Plug TypeEU
MaterialPlastic
Mini Electric Drill Diameter (mm)56
Mini Electric Drill Length (mm)270
Motor Strength (rpm)5000 to 28000
Packaging Dimensions (cm)33x14x9
Power (W)400
Power Cable Length (m)Approx. 1.6
Speed Level46028
Torque (N m)55
Voltage (V)230 (50Hz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kegiatan pertukangan dan DIY menuntut Anda untuk memiliki perlengkapan yang andal dan komplit. Salah satu alat yang bisa Anda pilih untuk menambah kelengkapan perkakas di rumah adalah bor listrik dari HILDA. Dengan kekuatan motor hingga 28000 RPM, bor ini bisa Anda gunakan untuk beragam aktivitas seperti pengeboran, pemolesan, hingga pemotongan. Bor ini dapat menjadi alternatif untuk Anda yang ingin banyak fungsi dalam satu alat.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x HILDA Bor Listrik Mini Electric Drill Polishing Engraver Grinder 400W - MD400
1 x Mata Bor4 x Mata Grinder10 x Sanding Band
2 x Carbon Brush Cadangan
1 x Kunci Chuck
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Tiga Jaw Chuck Presisi
Bor listrik ini memiliki tiga buah jaw chuck yang sangat presisi. Jaw chucknya sendiri bisa mengikat dengan stabil mata bor dengan ketebalan dari 0.6 hingga 6.5 mm sehingga kerja Anda menjadi semakin mudah dan stabil
- Enam Kecepatan Kontrol Cerdas
Bor listrik ini memiliki 6 kecepatan dengan kontrol pintar yang akan semakin memudahkan Anda dalam bekerja, mulai dari mengebor, memoles, engraving dan sebagainya bisa Anda kerjakan serta Anda kontrol kecepatannya
- Sistem Pendingin yang Baik
Bor listrik ini sudah menggunakan sistem tail adjustable heat dissipation. Sistem ini membuat bor lebih cepat dingin meskipun digunakan untuk waktu yang lama. Fitur ini membuat motor bor lebih awet dan menjaga performanya untuk jangka panjang
- Sistem Brush Karbon
Dengan menggunakan bor listrik HILDA MD400, Anda bisa mengganti sendiri brush karbonnya. Masalah kelistrikan pada bor pun tidak akan mudah muncul berkat penggunaan sistem brush karbon ini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait