Mesin HL Die Grinder Mini & Drill Set (Gerinda Lurus)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Copper Collet (mm)1.5-3.2
Supply Voltage (V/mA)DC 12/400
Frequency (Hz)50
No Load Speed (rpm)12000
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait