Beli midori anzen safety shoes di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Raptor (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Raptor (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    - Kulit, hitam/abu-abu dengan detail warna biru, lining Coolmax, anti statis, sol SJ Flex tahan benda tajam, tahan guncangan, antislip, composite toe cap, bebas logam, sol S1P + Phylon.- Sepatu dapat digunakan di: pabrik.- Cara merawat sepatu: agar sepatu Anda tahan lama, kami sarankan untuk bersihkan sepatu secara berkala dan lindungi sepatu dengan produk yang tepat. Jangan keringkan sepatu di radiator atau di dekat tempat yang menghasilkan panas.
    atribut:
    • Series: Raptor
    • Insole: Latex
    • Lining: Coolmax
    • Mid Sole: Puncture resistant SJ Flex
    • SNI License: Yes
    • Sole: Phylon + Rubber
    • Standards: EN ISO 20345:2011, ASTM 2413
    • Toe Cap: Composite Cap
    • Upper: Leather + mesh + PVC
  2. MIDORI ANZEN Helmet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    MIDORI ANZEN Helmet
    Deskripsi:
    -The shock absorbing liner volume is reduced by 33% compared with conventional products by improving the materials.-With the rain guard(raindrop prevention groove)effective for outdoor work when it rains.-RA band specification which enables easy size fitt-For Electrical Insulation (working voltage: 7000V or less)
  3. MIDORI ANZEN Safety Glasses Hard Coat
    Mulai

    Rp199.900

    MIDORI ANZEN Safety Glasses Hard Coat
    Deskripsi:
    Lightweight standard protective goggles.
    atribut:
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 140x156x140
    • TRUSCO Number: 819-9550
  4. MIDORI ANZEN Electrostatic Shoe/Wrist Strap Checker
    Mulai

    Rp23.999.900

    MIDORI ANZEN Electrostatic Shoe/Wrist Strap Checker
    Deskripsi:
    AccessoriesAC adapter
    atribut:
    • Power Supply (V): AC Adapter (DC6V)
    • Communication: USB B type
    • Temperature and Humidity Range (°C): 0 to 40 90%RH
    • Maximum Measurement Current (at short circuit) (μA): 25 or less
    • Measurement Voltage (V): (Shoes) DC24, (Wrist Strap) DC10
    • Dimension WxDxH (mm): 200x40x130
    • Judgment Level Accuracy: Less Than 100MΩ ±10%/100MΩ or More ±20%
    • Measurement Mode : (All Modes) Left Shoe → Right Shoe → Wrist Strap, (Shoe Mode) Left Shoe → Right Shoe, (Wrist Strap Mode) Wrist Strap Only
    • Measurement Time (s): 3
    • Shoe Check Function: Judgment setting value can be changed for both upper and lower limits (upper limit: 10MΩ, 100MΩ, 1000MΩ) (lower limit: 0.1MΩ, 1MΩ) Width (mm): 200
    • Shoe Side Electrode Part Width (mm): 160
    • TRUSCO Number: 208-5218
    • Wrist Strap Check Function: Upper Limit: 10MΩ Lower Limit: 0.75MΩ
  5. Dr. OSHA Sepatu Safety Tali Sneakers Low Cut Maxima S1 Composite 3167 (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp639.900

    Dr. OSHA Sepatu Safety Tali Sneakers Low Cut Maxima S1 Composite 3167 (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Heavy Duty Boot Dengan bahan yang sangat kuat dan anti jamur, dengan Baja Toe Cap dengan Kekuatan 200J & 15000N yang dapat melindungi kaki anda dengan sempurna, sepatu Safety ini juga dilengkapi dengan anti dust dan juga Deluxe Padded Collar yang akan membuat Kaki anda tetap nyaman saat pengunaan dalam waktu yang lama. Cocok digunakan untuk area: - Industri makanan dan minuman - Industri otomotif - Perusahaan Listrik - Pekerja pabrik - Pergudangan - dll
    atribut:
    • Color: Black
    • Upper: 2.0mm Heavy Duty Leather
    • Lining: Breathable Anti-Fungus Mesh
    • Insole: Premium Soft Arch Support
    • Anti-Penetration (Optional): Kevlar or Steel
    • Outsole: Polyurethane (PU)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
    • Toe Cap: Composite / Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N (Optinal)
  6. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Ligero S1P (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp1.399.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Ligero S1P (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Sole: Phylon + Rubber
    • Lining: Breathable Technomesh
    • Insole: Ergonomic breathable SJ hybrid
    • Upper: Mesh
    • Mid Sole: Puncture Resistant Lightweight
    • Toe Cap: Nano Carbon
  7. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Speedy S3 (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Speedy S3 (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu yang dapat menahan percikan air, dengan warna hitam serta detail kuning, lapisan nylon mesh, antistatis, tahan terhadap tusukan hingga 1100N sehingga kaki anda tetap aman , tahan guncangan,antislip, Toecap terbuat Composite yang ringan mampu menahan beban hingga 1.5TON sehingga jari-jari kaki anda tetap aman, S3, Insole terbuat dari latex, HRO
    atribut:
    • Sole: PU/Rubber
    • Lining: Mesh
    • Insole: Latex
    • Mid Sole: Puncture Resistant SJ Flex
    • Toe Cap: Composite Cap
  8. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert-043 S1P (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp609.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert-043 S1P (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnose
    atribut:
    • Sole: PU/PU
    • Insole: Latex
    • Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
    • Category: S1 P / SRC
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Lining: Cotton
    • Mid Sole: Steel
    • Midsole: Steel
    • Outsole: PU/PU
    • Series: Desert-043 S1P
    • Toe Cap: Steel Cap
    • Toecap: Steel
    • Upper: Cotton
  9. ASICS Safety Shoes
    Mulai

    Rp2.399.900

  10. MIDORI ANZEN Working Wear VERDEXEL VELS2531UE
    Mulai

    Rp2.099.900

    MIDORI ANZEN Working Wear VERDEXEL VELS2531UE
    Deskripsi:
    -A stress-free and comfortable 360° arm movement is achieved by the new three-dimensional cutting structure of the sleeves.-Stretchable fabric is used.-With storage pockets inside.-Merchandise supporting Japanese Pink Ribbon Campaign for breast cancer.-As clothing for work sites.-Antistatic Work Clothes JIS Compliant Product
    atribut:
    • Color: Silver Gray
    • Size: 13
    • Length: 68cm
    • Chest Circumference: 110cm
    • Material: 80% polyester, 20% cotton, Ripstop plain weave
    • Fastener, Button, Dot Button Materials: Resin
    • Purpose of Use: As clothing for work sites.
  11. MIDORI PRECISIONS Dial Potentiometer
    Mulai

    Rp869.900

    MIDORI PRECISIONS Dial Potentiometer
    Deskripsi:
    Handling Instruction: This dial is designed for being mounted on potentiometer only and then being rotated by hand. Please do not rotate dial at high speed by using motors.
    atribut:
    • Compatible: Multi-turn potentiometer type HP-16
    • Material (Housing): Zinc, Aluminium, Copper Alloy, POM
    • Applicable Pot: HP-18
    • Applicable Plate Thinckness (mm): 1.6-2
  12. Midori Semprotan
    Mulai

    Rp1.299.900

  13. MIDORI ANZEN Cut Resistant Gloves Mk-100
    Mulai

    Rp699.900

    MIDORI ANZEN Cut Resistant Gloves Mk-100
    Deskripsi:
    Automotive, metalworking, civil engineering and construction, cleaning, solar cell industry.
    atribut:
    • Size: free
    • Weight (g): 58
    • Gauge Number: 7
    • Material: Front and back: Kevlar yarn (Dupont)
    • Quantity (Twin): 1
    • Cut Resistance: EU cut level 4
    • Functions: Heat and cut resistant
    • Middle Finger Length (cm): 8.5
    • Palm Circumference (cm): 20
    • TRUSCO Number: 335-7074
    • Thickness (mm): 3.38
    • Total Length (cm): 24
  14. Kiramas Sealware
    Mulai

    Rp16.900

    Kiramas Sealware
    Deskripsi:
    Large jars with a capacity of 5.4 liters can be used to store food, and the lid is tightly airtight
  15. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Dominique O1 ESD SRC (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp969.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Dominique O1 ESD SRC (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sneaker dengan bantalan dan kenyamanan optimalDominique adalah sneaker trendi yang disesuaikan dengan kebutuhan banyak profesional. Sepatu tertutup ini memberikan perlindungan maksimal dan sangat pas. Unit udara dan alas kaki busa yang dapat dilepas memberikan bantalan yang optimal dan memberikan kenyamanan yang luar biasa. Sol luar anti selip dan lapisan yang dapat bernapas melengkapi sneaker profesional terbaik ini untuk melayani segala kebutuhan kenyamanan selama dan di samping hari kerja mereka.
    atribut:
    • Color: Black
    • Upper: Printed Action Leather
    • Outsole: PU/Rubber
    • Lining: 3D-Mesh, Mesh
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Standards: O1 / ESD, SRC
  16. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut ALTO TLS (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp909.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut ALTO TLS (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Dark Blue
    • Upper: Synthetic, Textille
    • Lining: Mesh
    • Footbed: SJ Foam Footbed
    • Outsole: Phylon/Rubber
    • Category: SR, ESD, FO
    • Toe Cap: Plastic
  17. Kiramas Kontainer Plastik
    Mulai

    Rp209.900

    Kiramas Kontainer Plastik
    Deskripsi:
    The Multipurpose Box can be used as a storage area for kitchen, office, school, clothes and others There is also a small place for camphor containers to keep the contents in this box free from unpleasant odors, complete with safety lock on the left and right sides, BPA Free and Earth Friendly plastic materials. color does not easily wear off and turn.
Daftar Harga midori anzen safety shoes Terbaru January 2026
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Raptor (Sepatu Proyek)Rp1.099.900
MIDORI ANZEN HelmetRp399.900
MIDORI ANZEN Safety Glasses Hard CoatRp199.900
MIDORI ANZEN Electrostatic Shoe/Wrist Strap CheckerRp23.999.900
Dr. OSHA Sepatu Safety Tali Sneakers Low Cut Maxima S1 Composite 3167 (Sepatu Proyek)Rp639.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Ligero S1P (Sepatu Proyek)Rp1.399.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Speedy S3 (Sepatu Proyek)Rp1.099.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert-043 S1P (Sepatu Proyek)Rp609.900
ASICS Safety ShoesRp2.399.900
MIDORI ANZEN Working Wear VERDEXEL VELS2531UERp2.099.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)