MIDORI ANZEN Safety/Protection Glasses Front Type for hats with curved eaves (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Length (mm)70
Mass (g)32
Thickness (mm)1
Trusco Part No.819-9534
Width (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The lens can be flipped up. The lens can be slid back and forth to adjust its position. A type that attaches to a cloth hat with a curved eaves.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan