TONATA Fire Fighting Suit (Baju Pemadam)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready Stock - Baju Pemadam Api / Baju Damkar Merah / Fire Fighting Suit Tonata

Baju pemadam kebakaran ini dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal bagi petugas pemadam kebakaran. Dilengkapi dengan fitur tahan panas, anti air, dan nyaman dipakai, baju ini memungkinkan pengguna untuk beroperasi dengan aman di lingkungan berbahaya. Selain itu, baju ini memiliki tali penyangga untuk kemudahan dalam penggunaannya.

Spesifikasi :
Model Number : TNT-SWR165 / TNT-SWR170 / TNT-SWR175
Material : Katun tahan api (Standar)
Ketebalan: 270 g/m²
Sifat Tahan Api : Waktu pembakaran lanjutan < 1 Detik
Standar: XF10-2014
Lulus uji: Memenuhi syarat
Reflektor: Ya
kelengkapan : Baju & celana pemadam, Sarung tangan, Tas pemadam
Dimensi ukuran:

M:
Tinggi badan : 165 - 170
Panjang Baju: 70 cm
Lingkar Dada: 119 cm
Panjang Lengan: 59 cm
Panjang Celana: 101 cm
Lingkar Pinggang: 92 cm

L:
Tinggi badan : 170 - 175
Panjang Baju: 75 cm
Lingkar Dada: 125 cm
Panjang Lengan: 64 cm
Panjang Celana: 104 cm
Lingkar Pinggang: 100 cm

XL:
Tinggi badan : 175 - 180
Panjang Baju: 79 cm
Lingkar Dada: 134 cm
Panjang Lengan: 69 cm
Panjang Celana: 108 cm
Lingkar Pinggang: 104 cm


Pembelian dalam jumlah besar dapat menghubungi CS kami.

Jadwal Pengiriman:

*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan dikirim di hari yang sama, akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan