Beli meteran 10 meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- HARDEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- monotaro Measuring Tape Convex with Rubber (Meteran)Deskripsi:The measurement of length.atribut:
- The material (tape): SK4
- Color (Body): yellow
- The claw portion: 0 point correction moving pawl
- Memory Specifications: Meter scale
- Case Material: ABS / PVC
- Memory Type: One side
- Type: With lock
- KRISBOW Measuring Tape Long (Meteran)atribut:
- Material: Steel
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- KRISBOW Jangka Sorong Analogatribut:
- Dimensions (mm): 250x95x30
- Range/Reading (mm): 150 /0.02
- MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)atribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 16
- ATS Rol Meteran Karet MagnetDeskripsi:Rol Meter dapat digunakan untuk mengukur. Berbahan plastik yang dilapisi karet ini memiliki magnet pada bagian ujungnya.
- ACE OLDFIELDS Measuring Tape Star (Meteran)Deskripsi:Meteran alat ukur dengan kualitas baik dan bermutu, serta mempunyai penahan pita otomatis dan manual.
- Union Universal Hand Brushes (HNJ)atribut:
- Length: 265mm
- STANLEY Measuring Tape Powerlock (Meteran)atribut:
- Blade Length (m): 10
- Blade Length (ft): 33
- Blade Width (mm): 25
- Blade Printing: 1-sided
- Blade Graphic: Regular
- Blade Coating: Mylar Yellow
Daftar Harga meteran 10 meter Terbaru March 2026
| Onda Measuring Tape (Meteran) | Rp37.900 |
| HARDEN Measuring Tape (Meteran) | Rp37.900 |
| Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran) | Rp97.900 |
| Sherlock Measuring Tape (Meteran) | Rp47.900 |
| KRISBOW Measuring Tape (Meteran) | Rp39.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp99.900 |
| monotaro Measuring Tape Convex with Rubber (Meteran) | Rp29.900 |
| KRISBOW Measuring Tape Long (Meteran) | Rp149.900 |
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp24.900 |
| KRISBOW Jangka Sorong Analog | Rp589.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/28P105882080-12.jpg)
/iwP105310680-3.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/1hP105158053-4.jpg)
/jeP104574698-5.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
/m9P103171801-1.jpg)
/j5P104574689-4.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)

/P101004359-1.jpg)
/r4P102278976-8.jpg)
/P102054628-1.jpg)
/73P105266255-1.jpg)

/jkP104574704-7.jpg)
/peP104812914-1.jpg)
/P101000193-1.jpg)
/P101003502-1.jpg)
/koP107038744-1.jpg)