STANLEY Measuring Tape Powerlock (Meteran)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Blade Length (m)10
Blade Length (ft)33
Blade Width (mm)25
Blade Printing1-sided
Blade GraphicRegular
Blade CoatingMylar Yellow

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High-impact chrome ABS case for tough onsite job
- Mylar polyester film extend life of entire blade
- Corrosion-resistant True-Zero end hook for accurate measurements

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan