Beli mess di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Hex Key Wrench Robe Long Colorful with Messing Stopper (Kunci L Bintang)atribut:
- Shape: L type
- Type: long
- Hardness: HRC51
- Dimension L (mm): T10: 93, T15: 103.5, T20: 116, T25: 130.5, T27: 145.1, T30: 166, T40: 187, T45: 208, T50: 233
- Material: Chrome steel+powder coating (wrench), PE (holder)
- Set Contents: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
- monotaro Microhex Robe Wrench Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:Since the longer tip has a hole, it corresponds to the tamper-proof Torx screw. Tightening and loosening work of T type Torx screw.atribut:
- Dimensions (mm): 70x50 (at the time of folding)
- Set Contents: T 2, T 3, T 4, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 15, T 20
- Point Shape: Hack robe with anti-tampering hole
- Surface Processing: Chrome plating process
- Material: High grade special alloy steel
- Specification: Tamper resistant Torx screw (T7, T8, T9, T10, T15, T20)
- monotaro Hex Key Ball Point Long Multi Color (Kunci L)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Hex Keyatribut:
- Type: long
- Point Shape: With ball point
- Hardness: HRC51
- Dimension L (mm): 1.5: 91.5, 2: 102, 2.5: 114.5, 3: 129, 4: 144, 5: 165, 6: 186, 8: 208, 10: 234
- Material: Chrome steel+powder coating (wrench), PE (holder)
- Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (two side width mm)
- Shape: L type
- Size Standard: Milli
- Tilt Angle (°): 25
- TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
- monotaro Hex Key Ball Point Set (Kunci L)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci L Segi Enamatribut:
- Material: Chrome vanadium
- Shape: L-Shaped, Ball Point
- Hardness HRC: 53
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TONE Torx (RU) SocketDeskripsi:-Anti-tampering type.-It is a convenient knurled finish for quick turning.-Socket Holder (aluminum type)atribut:
- Input Drive: 9.5mm
- Set Contents (piece): 10
- Accessories: Socket Holder (aluminum type)
- Set Contents: 3TX-T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H, T55H
- monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci L Ball pointatribut:
- Hardness HRC: 53
- Material: Chromium Vanadium
- Set Items: Diameter (L1 x L2) (mm): 10 (170 x 38), 8 (155 x 34), 6 (134 x 30), 5 (115 x 26), 4 (102 x 21), 3 (94 x 20), 2. 5(86 x 18)
- Shape: Long L Shaped, Ball Point
- BluePoint Torx Key L-Shape Long (Kunci L Bintang)Deskripsi:- Folding Hex Key Set : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm- Extra Long Arm Torx Key Set : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50- Extra Long Ball End Hex Key Set : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10-T50
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO STAR KEY SET merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type bintangDimensi produk : T25mmxT30mmxT40mmatribut:
- Size: T25-T55
- ABB Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)Deskripsi:System Pro M Compact S200M Miniature Circuit Breakers Are Current Limiting. They Have Two Different Tripping Mechanisms, The Delayed Thermal Tripping Mechanism For Overload Protection And The Electromechanic Tripping Mechanism For Short Circuit Protection. They Are Available In Different Characteristics (B,C,D,K,Z), Configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), Breaking Capacities (Up To 10 Ka At 230/400 V Ac) And Rated Currents (Up To 63A). All Mcbs Of The Product Range S200M Comply With Iec/En 60898-1 And Iec/En 609 47-2, Allowing The Use For Residential, Commercial And Industrial Applications. Bottom-Fitting Auxiliary Contact Can Be Mounted On S200M To Save 50% Space.atribut:
- Number of Poles: 2
- monotaro Hexagonal Bit Set (Mata Obeng Set)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Mata Obeng Setatribut:
- Overall Length (mm): 65
- Material: S2
- Hexagon Axis Opposite Side Length (mm): 6.35
- Set Contents: H2 (Purple)/H2.5 (Yellow)/H3 (Black)/H4 (Green)/H5 (Red)/H6 (Indigo Blue)
- TEKIRO Torx Bit Socket Set 1/2inch (Mata Sock Hexagonal)Deskripsi:TEKIRO SET STAR SOCKET BIT (SM) 09 PCS merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur yang berbentuk bintang dengan berbagai macam ukuran.Content produk : 9 PCS 1/2" DR. Starbit Socket : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60material produk : Chrome VanadiumDimensi produk : T20mm T27mm T30mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Driver(inch): 1/2
- monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Straight Long Drill Bitatribut:
- Blade Diameter Tolerance (mm): h8
- UVEX Precision Gloves Phynomic XG (Sarung Tangan)atribut:
- Size: Size 9
Daftar Harga mess Terbaru October 2026
| monotaro Hex Key Wrench Robe Long Colorful with Messing Stopper (Kunci L Bintang) | Rp269.900 |
| monotaro Microhex Robe Wrench Set (Kunci L Bintang) | Rp179.900 |
| monotaro Hex Key Ball Point Long Multi Color (Kunci L) | Rp269.900 |
| TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang) | Rp57.900 |
| TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang) | Rp229.900 |
| monotaro Hex Key Ball Point Set (Kunci L) | Rp119.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp139.900 |
| TONE Torx (RU) Socket | Rp1.899.900 |
| monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp139.900 |
| BluePoint Torx Key L-Shape Long (Kunci L Bintang) | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103055789-1.jpg)
/P102251845-1.jpg)
/P103055770-1.jpg)
/btP101000425-4.jpg)
/rqP101003998-2.jpg)
/P101562315-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)
%20Socket/P102734339-1.jpg)
/P101000140-1.jpg)
/P102282702-1.jpg)
/rrP101003999-2.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/00P101004000-2.jpg)
/kjP103197739-1.jpg)
/P101001175-1.jpg)
/q5P101003941-3.jpg)
/ksP102251748-13.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/UVEX%20Precision%20Gloves%20Phynomic%20XG%20(Sarung%20Tangan)/P101507996-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)