Beli mesin vacuum sealer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp10.999.900

    GETRA Mesin Vacuum Sealer
    atribut:
    • Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
  2. Taffware Vacuum Sealer Packing Machine
    Mulai

    Rp549.900

    Taffware Vacuum Sealer Packing Machine
    Deskripsi:
    Ingin menyimpan makanan dengan lebih awet di kulkas? Gunakan vacuum sealer ini. Alat ini berfungsi untuk membungkus makanan dengan plastik agar kedap udara sehingga makanan jauh lebih awet. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan sealer untuk mengemas produk makanan yang akan Anda jual
    atribut:
    • Dimensions (cm): 36.5x14x6.3
    • Sealer Tape Area Width (cm): Sekitar 30
    • Frequency (Hz): 50 - 60
    • Voltage (V): AC 220-240
    • Power (W): 110
    • Material: Plastik
  3. Daimaru Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp379.900

    Daimaru Mesin Vacuum Sealer
    Deskripsi:
    Praktis dan Serba Guna! Dengan 5-in-1 ini, kamu bisa vakum, dan segel makananmu dengan mudah. Tinggal masukkan makanan ke dalam Plastik Vacuum, pilih mode yang diinginkan, dan voila! Semuanya akan terkemas dengan sempurna. Pengaturan vakum juga bisa disesuaikan dengan kebutuhanmu. Dengan desain segel yang lebih lebar dan lebih banyak, penyegel vakum ini memberikan solusi sempurna untuk menyimpan makananmu.NOTE:Untuk mencegah bahaya korsleting, sengatan listrik, kebakaran, dll., mohon jangan menyentuh benda tajam atau panas tinggi.Jangan mengeluarkan kantong vakum secara paksa sebelum penutup atas dibuka. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan mekanis.Setelah segel selesai, mohon jangan menyentuh garis panas dan segel tas untuk menghindari luka bakar.Simpan di tempat yang tidak boleh disentuh oleh balita.Harap cabut steker listrik jika Anda tidak menggunakan produk ini dalam waktu lama.Jangan gunakan di tempat yang berisiko terkena air dengan kelembapan tinggi.Produk ini hanya untuk penggunaan vakum rumah tangga, dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.Jika pekerjaan seal dilakukan secara terus menerus, maka seal akan tinggi dan berjarak lebih dari 10 menit.Jika lampu indikator tidak menyala atau daya tidak aktif, silakan berkonsultasi dengan pusat layanan kami.
    atribut:
    • External Dimensions (LxWxH) (inch): 14.2x3.3x2.0
    • Power Consumption (W): 125
    • Power Supply (V): AC 100 (50-60Hz)
    • Seal Width (cm): Up to 32
    • Seal Width (inch): Up to 12.6 (32 cm)
  4. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  5. KRISBOW Vertical Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp52.999.900

    KRISBOW Vertical Vacuum Sealer
    atribut:
    • Power (V/Hz): 220/50
    • Compressor Power (W): 550
    • Vacuum Pump Power (W): 900
    • Sealing Bar Size (L x W) (mm): 600x8
    • Height for Vertical Packing (mm): 1060
    • Vacuum Stroke Volume (m/hour): 20
    • Machine Size (LxWxH) (mm): 800x900x1700
  6. ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    64%
    Mulai

    Rp1.199.900

    ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Deskripsi:
    -Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.
    atribut:
    • Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
    • Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
    • Maximum Water Absorption (cc): 200
    • Available Temperature (°С): 5 to 60
    • Thickness (µm): 75
  7. Carlton Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp869.900

    Carlton Mesin Vacuum Sealer
    atribut:
    • Power (W): 150
    • Sealing Length (mm): 300
    • Sealing Time (s): 8
    • Weight (kg): 3
    • Dimensions (mm): 350 x 140 x 70
  8. POWERPACK Vacuum and Gas Filling Sealer Machine
    Mulai

    Rp11.999.900

    POWERPACK Vacuum and Gas Filling Sealer Machine
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF berfungsi untuk memvakum, menyegel, dan mengisi angin maupun nitrogen pada produk dengan berbagai macam kemasan plastik vacuum. Pada dasarnya, mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Hal ini dikarenakan, keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Selain itu, suhu dan waktu penyegelan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan seperti jenis plastik kemasan, ketebalan plastik kemasan, dan lain sebagainya sehingga proses segel-vakum dapat lebih maksimal hasilnya. Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF memiliki 3 fungsi (Vakum, Segel, dan Pengisian Udara) dalam 1 mesin membuat pekerjaan menjadi mudah dan efisien. Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF terbuat dari stainless steel sehingga kokoh dan tahan lama. Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF dilengkapi dengan pedal sehingga mudah dan aman untuk digunakan. Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF ini juga dilengkapi dengan filter udara yang berfungsi untuk menyaring air dan kotoran saat proses penyegelan. Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF memiliki meja yang dapat diatur sesuai kebutuhan dan tombol Emergency Stop untuk menghentikan mesin apabila terjadi kesalahan. Pada Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF terdapat digital counter yang akan membantu mengetahui berapa produk yang sudah diproses.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 66x44x56
    • Voltage (V): 220
    • Pump Power (W): 120
    • Sealing Power (W): 950
    • Speed (times/minute): 6-10
    • Sealing Size (cm): 50x8
    • Machine Weight (kg): 47
  9. HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
  10. POWERPACK House-hold Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp129.900

    POWERPACK House-hold Vacuum Sealer
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-280AMesin ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Vacuum Sealer Mini ini menyedot udara dan juga menyegel plastik.Jenis plastik yang digunakan haruslah plastik dengan jenis tertentu yakni plastik yang terbuat dari bahan LDPE, PED dan nylon. Menggunakan plastik selain jenis ini tidak akan berfungsi sempurna, karena plastik biasa setelah di vakum, umumnya keesokan hari udara akan kembali masuk kedalam kemasan plastik biasa.Mesin ini juga bisa digunakan untuk menyimpan makanan kering dalam jangka waktu yang panjang, seperti beras, sereal, kacang, keju, teh, kopi, dll.
  11. POWERPACK Table Vacuum Packager
    Mulai

    Rp5.599.900

    POWERPACK Table Vacuum Packager
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-400TN/BMesin Single Chamber Vacuum Sealer merupakan mesin vakum dan segel otomatis yang digunakan untuk menyegel berbagai kemasan plastik dengan kapasitas dan berat yang lebih besar. Mesin ini dapat menyegel dan memvakum berbagai macam produk, baik produk basah maupun kering.Pada dasarnya, mesin ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Hal ini dikarenakan, keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Selain itu, suhu penyegelan dan waktu penyegelan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan seperti jenis plastik kemasan, ketebalan plastik kemasan, dan lain sebagainya. Sehingga proses segel-vakum dapat lebih maksimal hasilnya.Mesin Single Chamber Vacuum Sealer juga dilengkapi dengan grounding protection yang aman dan proteksi E-Stop Button untuk mengatasi kecelakaan mendadak. Jika terjadi kerusakaan saat proses pengemasan sedang berjalan, seperti muncul asap, muncul suara yang tidak seperti biasanya, atau muncul kerusakan-kerusakan lainnya, pengguna dapat segera menekan tombol E-Stop dapat ditekan untuk menghentikan prosedur pengemasan yang berjalan.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  12. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
  13. POWERPACK Vacuum & Nitrogen Band Sealer with Solid Ink Printer
    Mulai

    Rp16.999.900

    POWERPACK Vacuum & Nitrogen Band Sealer with Solid Ink Printer
    Deskripsi:
    Memberikan pengemasan yang baik dan benar dapat membuat produk yang dijual menjadi lebih aman dari kerusakan. Serta membuat barang yang dikemas menjadi lebih awet dan terjaga kualitasnya. Selain itu, juga dapat melakukan branding usaha melalui pengemasan yang bagus. Pengemasan sering disebut dengan packaging akan membuat konsumen merasa puas dengan barang yang mereka beli. Tentu saja hal ini membuat usaha dapat semakin berkembang. Maka dari itu, jika sedang menjalankan bisnis menjual suatu barang atau produk, dapat menggunakan mesin sealer untuk mengemas barang. Continuous Band Sealer merupakan mesin untuk menyegel kemasan plastik yang dibuat dari bahan PE, PP dan Aluminium Foil Laminated. Dari nama continuous sealer / segel berkelanjutan artinya mesin ini mampu menyegel kemasan plastik dengan panjang segel yang tidak terbatas.Continuous Band Sealer FRD-1000VN memiliki fitur untuk mengisi nitrogen ke dalam kemasan. Nitrogen berfungsi untuk menjaga kualitas produk lebih tahan lama. Selain itu, Continuous Band Sealer FRD-1000VN dilengkapi juga dengan fitur vacuum yang berfungsi untuk mengempiskan / memvacuum udara yang ada di dalam kemasan. Proses pemvakuuman bertujuan untuk mengeluarkan udara dari dalam kemasan, dimana biasanya masih terdapat kandungan air pada udara yang dapat merusak produk terutama untuk produk makanan. Continuous Band Sealer FRD-1000VN dilengkapi dengan fitur pencetak kode. Pencetak kode ini berfungsi untuk mencetak informasi atau kode pada kemasan produk. Mesin Continuous Band Sealer FRD-1000VN ini juga terbuat dari stainless steel terbaik sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama. Dengan tinggi 93cm akan memudahkan pengoperasian mesin ini karena tidak membutuhkan meja tambahan. Continuous Band Sealer FRD-1000VN memiliki kecepatan segel 0-16 m/min dan lebar segel 10 mm. Kapasitas konveyor pada Continuous Band Sealer FRD-1000VN adalah 5 kg.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Seal Width (mm): 10
    • Dimensions (mm): 1050x380x930
    • Temperature (°C): 0-300
    • Total Power (W): 750
    • Sealing Speed (m/minute): 0-12
    • Conveyor Width (cm): 15
    • Max Conveyor Weight (kg): 5
    • Maximum Thickness (mm): 0.08
    • Printing Letters: 2 Lines 30 Letters
  14. TONE SUS Combination Hammer
    Mulai

    Rp1.299.900

    TONE SUS Combination Hammer
    Deskripsi:
    -A stainless steel combination hammer that is excellent in corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.-2 heads of stainless steel and urethane.-Suitable for strike works such as driving of pins, assembly, attach/detach adjustment.
    atribut:
    • Head diameter: 32mm
    • Head Length: 87mm
    • Total Length: 300mm
    • Size (lbs): 1
  15. Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Pump efficiency: -80Kpa
    • Vacuuming speed: 7L/min
    • Vacuuming method: Nozzle
    • Voltage: 100-240V 50/60 Hz
    • Seal width: 5 mm/0.19 in
    • Seal length: 300 mm/11.8 in
    • Sealing time: 1-9 sec
    • Vacuuming time: Max. 60 sec
    • Power Consumption: 200W
    • Dimensions: 394x266x175.3mm
Daftar Harga mesin vacuum sealer Terbaru March 2026
GETRA Mesin Vacuum SealerRp10.999.900
Taffware Vacuum Sealer Packing MachineRp549.900
Daimaru Mesin Vacuum SealerRp379.900
WIRAPAX Continuous SealerRp1.799.900
KRISBOW Vertical Vacuum SealerRp52.999.900
ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Rp1.199.900
Carlton Mesin Vacuum SealerRp869.900
POWERPACK Vacuum and Gas Filling Sealer MachineRp11.999.900
HEAVYPACK Continuous Band SealerRp2.499.900
POWERPACK House-hold Vacuum SealerRp129.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)