Sebelum PPN:
Rp38.999.900 - Rp45.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Voltage (V/Hz) | AC 220/50 |
|---|---|
| Motor Power (W) | 1800 |
| Material of Vacuum Chamber | Stainless steel |
| No. of Seal Bar for Each Chamber | 2 |
| Sealing Length (mm) | 570 |
| Ultimate Vacuum Pressure (kpa) | 1.0 |
| Vacuum Pump (m³/hour) | 20x2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Single Chamber Vacuum Machine DZ 800 2L
Mesin vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan .
Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.
Vacuum Sealer Single Chamber merupakan mesin Vacuum sealer yang di desain khusus untuk mem vacuum kemasan yang isi produknya agak basah dan lembab. Vacuum Sealer Single Chamber ini bertenaga daya listrik total sebesar 2800 watt – 3300 watt memiliki penampang sealer sepanjang 570 & 680 mm hingga 570 & 980 mm. serta hasil sealer selebar 10 mm memiliki bobot mesin 235 kg dan 260 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & Tipe mesin kemasan murah yang anda cari.
Mesin vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan .
Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.
Vacuum Sealer Single Chamber merupakan mesin Vacuum sealer yang di desain khusus untuk mem vacuum kemasan yang isi produknya agak basah dan lembab. Vacuum Sealer Single Chamber ini bertenaga daya listrik total sebesar 2800 watt – 3300 watt memiliki penampang sealer sepanjang 570 & 680 mm hingga 570 & 980 mm. serta hasil sealer selebar 10 mm memiliki bobot mesin 235 kg dan 260 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & Tipe mesin kemasan murah yang anda cari.
Fitur
Daya Vakum Lebih BesarRuang Vakum Lebih Lebar
Dinamo Stabil dan Lebih Awet
Travo Besar
Body Kokoh dari Stainless Steel
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
