Spesifikasi
| Dimensions (cm) | 66x44x56 |
|---|---|
| Voltage (V) | 220 |
| Pump Power (W) | 120 |
| Sealing Power (W) | 950 |
| Speed (times/minute) | 6-10 |
| Sealing Size (cm) | 50x8 |
| Machine Weight (kg) | 47 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF berfungsi untuk memvakum, menyegel, dan mengisi angin maupun nitrogen pada produk dengan berbagai macam kemasan plastik vacuum.
Pada dasarnya, mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Hal ini dikarenakan, keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Selain itu, suhu dan waktu penyegelan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan seperti jenis plastik kemasan, ketebalan plastik kemasan, dan lain sebagainya sehingga proses segel-vakum dapat lebih maksimal hasilnya.
Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF memiliki 3 fungsi (Vakum, Segel, dan Pengisian Udara) dalam 1 mesin membuat pekerjaan menjadi mudah dan efisien. Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF terbuat dari stainless steel sehingga kokoh dan tahan lama.
Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF dilengkapi dengan pedal sehingga mudah dan aman untuk digunakan. Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF ini juga dilengkapi dengan filter udara yang berfungsi untuk menyaring air dan kotoran saat proses penyegelan. Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF memiliki meja yang dapat diatur sesuai kebutuhan dan tombol Emergency Stop untuk menghentikan mesin apabila terjadi kesalahan. Pada Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF terdapat digital counter yang akan membantu mengetahui berapa produk yang sudah diproses.
Pada dasarnya, mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Hal ini dikarenakan, keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Selain itu, suhu dan waktu penyegelan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan seperti jenis plastik kemasan, ketebalan plastik kemasan, dan lain sebagainya sehingga proses segel-vakum dapat lebih maksimal hasilnya.
Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF memiliki 3 fungsi (Vakum, Segel, dan Pengisian Udara) dalam 1 mesin membuat pekerjaan menjadi mudah dan efisien. Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF terbuat dari stainless steel sehingga kokoh dan tahan lama.
Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF dilengkapi dengan pedal sehingga mudah dan aman untuk digunakan. Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF ini juga dilengkapi dengan filter udara yang berfungsi untuk menyaring air dan kotoran saat proses penyegelan. Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF memiliki meja yang dapat diatur sesuai kebutuhan dan tombol Emergency Stop untuk menghentikan mesin apabila terjadi kesalahan. Pada Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF terdapat digital counter yang akan membantu mengetahui berapa produk yang sudah diproses.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
