Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| External Dimensions (LxWxH) (inch) | 14.2x3.3x2.0 |
|---|---|
| Power Consumption (W) | 125 |
| Power Supply (V) | AC 100 (50-60Hz) |
| Seal Width (cm) | Up to 32 |
| Seal Width (inch) | Up to 12.6 (32 cm) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Praktis dan Serba Guna! Dengan 5-in-1 ini, kamu bisa vakum, dan segel makananmu dengan mudah. Tinggal masukkan makanan ke dalam Plastik Vacuum, pilih mode yang diinginkan, dan voila! Semuanya akan terkemas dengan sempurna. Pengaturan vakum juga bisa disesuaikan dengan kebutuhanmu. Dengan desain segel yang lebih lebar dan lebih banyak, penyegel vakum ini memberikan solusi sempurna untuk menyimpan makananmu.
NOTE:
Untuk mencegah bahaya korsleting, sengatan listrik, kebakaran, dll., mohon jangan menyentuh benda tajam atau panas tinggi.
Jangan mengeluarkan kantong vakum secara paksa sebelum penutup atas dibuka. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan mekanis.
Setelah segel selesai, mohon jangan menyentuh garis panas dan segel tas untuk menghindari luka bakar.
Simpan di tempat yang tidak boleh disentuh oleh balita.
Harap cabut steker listrik jika Anda tidak menggunakan produk ini dalam waktu lama.
Jangan gunakan di tempat yang berisiko terkena air dengan kelembapan tinggi.
Produk ini hanya untuk penggunaan vakum rumah tangga, dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.
Jika pekerjaan seal dilakukan secara terus menerus, maka seal akan tinggi dan berjarak lebih dari 10 menit.
Jika lampu indikator tidak menyala atau daya tidak aktif, silakan berkonsultasi dengan pusat layanan kami.
NOTE:
Untuk mencegah bahaya korsleting, sengatan listrik, kebakaran, dll., mohon jangan menyentuh benda tajam atau panas tinggi.
Jangan mengeluarkan kantong vakum secara paksa sebelum penutup atas dibuka. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan mekanis.
Setelah segel selesai, mohon jangan menyentuh garis panas dan segel tas untuk menghindari luka bakar.
Simpan di tempat yang tidak boleh disentuh oleh balita.
Harap cabut steker listrik jika Anda tidak menggunakan produk ini dalam waktu lama.
Jangan gunakan di tempat yang berisiko terkena air dengan kelembapan tinggi.
Produk ini hanya untuk penggunaan vakum rumah tangga, dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.
Jika pekerjaan seal dilakukan secara terus menerus, maka seal akan tinggi dan berjarak lebih dari 10 menit.
Jika lampu indikator tidak menyala atau daya tidak aktif, silakan berkonsultasi dengan pusat layanan kami.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
