Beli mesin uang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GLORY Mesin Hitung Uang KertasDeskripsi:Glory GNH-710 merupakan mesin hitung uang kertas dengan akurasi tinggi yang menawarkan fitur istimewa yaitu kemampuan penghitungan uang kertas layak dan tidak layak edar (ULE dan UTLE), sehingga mengurangi penghitungan berulang serta mempercepat transaksi bisnis. Mesin hitung uang kertas tipe vakum ini telah digunakan oleh berbagai sektor bisnis di lebih dari 100 negara di dunia. Melalui implementasi luas ini, mesin hitung uang kertas Glory GND & GNH-710 dikenal akan kelebihannya dalam penggunaan heavy-duty, konsistensi akurasi, ketahanan mesin, serta keandalannya dalam memroses penghitungan uang bervolume tinggi, sehingga Anda dapat meminimalisasi biaya pemeliharaan serta menIngkatkan ROI perusahaan.
- CashQuip Mesin Hitung Uang Kertas Tipe DesktopDeskripsi:CashQuip HL-3300 merupakan mesin hitung uang kertas dengan teknologi deteksi uang palsu yang memungkinkan proses penghitungan yang aman dan efisien. Selain itu, mesin hitung uang kertas berkecepatan tinggi ini juga menawarkan beragam fitur dan fungsi ramah guna dalam harga bersaing.atribut:
- Dimensions (mm): 300x265x180
- Hopper Capacity (Sheets): 300 (optimal: 200)
- Stacker Capacity (Sheets): ±200 (stacker penuh: 150)
- Detection System: UV dan magnetik
- Banknote Size Length (mm): 100-190
- Banknote Size Width (mm): 50-90
- Counting Speed (sheets/minute): ≥1.000
- External Screen Display: Yes
- Feeding System: Roller Friction System
- Hopper Length (mm): 190
- Power Consumption (W): ≤75
- Power Supply: AC 220V ±5% 50Hz ± 5% AC 120 ± 10% 60Hz ± 5%
- The Batch Screen Displays: 3-digit LCD
- The Calculate Screen Displays: 5-digit LCD
- GLORY Mesin Sortir Uang KertasDeskripsi:Mesin sortir dan hitung uang Glory GFS-220 merupakan mesin revolusioner yang menawarkan ketepatan hitung, kecepatan sortir, dan detektor uang palsu andal untuk memroses berbagai jenis mata uang. Dibekali dengan teknologi canggih, mesin sortir dan mesin hitung uang tipe dekstop ini dapat memproses uang tunai dalam jumlah kecil, sedang, maupun besar. Oleh sebab itu, mesin ini sangat ideal diaplikasikan di perusahaan yang menangani uang dalam kegiatan usaha sehari-hari, seperti bank, birokrasi luar negeri, money changer bahkan ritel.atribut:
- Accessories: External display for customers (7 segment LED or graphic LCD)
- Banknote Size (mm²): 55x100 – 85x185
- Connectivity: 2 x RS332C, USB 2.0 slave, USB 2.0 host, Micro SD card slot, LAN
- Counting Speed (sheets/minute): Count the banknotes per sheet: 1300, Count the number of banknotes: 1200, Sort the eligibility of banknotes: 1000, OCR: 100
- Currency Amount: Up to 7 currencies (default) · Programmable up to 40 currencies (max.) (number of currencies depends on combination of currency types and/or denominations)
- Detection Sensor: Dual CIS (Contact Image Sensor), IR (Infrared), UV (Ultraviolet), FL (Fluorescence), MG (Magnetic), Thickness, OCR
- Dimensions (LxWxH) (mm): 303x347x316 (height with hopper guide: 362mm)
- Hopper Capacity (Sheets): 500 (max. 1000)
- Operating Temperature (°С): 10-35
- Operation Humidity (%RH): 40-70
- Pocket: 1 stacker + 1 reject
- Power Consumption (V): 100-240 (50/60Hz)
- Printer Connection: Can be connected to internal POS, Integral printer (2” direct thermal)
- Reject 100 (sheets): 100
- Screen (inch): 4.3 color touchscreen
- Stacker Capacity (Sheets): 200
- Storage Humidity (%RH): 10-80
- Storage Temperature (°C): 10-60
- Type: With counting technology
- Zebra Technologies Paket Pencetak Labelatribut:
- Print Method: Thermal Transfer
- ZSA Mesin Hitung UangDeskripsi:ZSA 1511 Dilengkapi dengan LED displayMempunyai akurasi penghitungan tinggi, fungsi penghitungan lengkapMetode deteksi uang palsu dengan UV (ultraviolet)Batching, Add, Half Note DetectionAutomatic Start, Stop & ClearingComputerized Setting
- KASSEN Money CounterDeskripsi:MC-20 is an automatic money counting machine that is one of the supporting tools for banking activities or money exchange institutions that allows your work to be faster, more efficient, and accurate and can minimize errors when doing calculations.atribut:
- Hoopper Capacity: 200 Bills
- Stacker Capacity: 200 Bills
- PROMAXI Money Counteratribut:
- Counting Speed (pcs/minute): 1000
- Suitable: IDR, USD, EUR
- ZSA Mesin Hitung Uang VacuumDeskripsi:Mesin hitung uang ZSA 5000S mempunyai tingkat kehandalan dan durabilitas mesin, serta kecepatan dan ketepatan menghitung yang berkualitas super! Mesin dapat berdiri sendiri dan mempunyai roda untuk memudahkan perpindahan tempat. Bila Anda membutuhkan mesin hitung uang tipe vacuum, inilah pilihan paling tepat dan terbaik Anda.Merk ZSA merupakan produk unggulan untuk pasaran domestik dan internasional.atribut:
- Material: Metal & ABS
- Power Consumption Electrical (W): 120
- Power Supply (V/Hz): AC 220/50
- Speed (s): 2.5 | 3 | 3.5 | 4 (4 options) per 100 sheets
- ECOMAC Money Counteratribut:
- Power (W): < 90
- Stacker Capacity (Sheets): 150
- Suitable: IDR, USD, EUR
- Detection Mode: UV, IR, MG, MT
- Detection UV/IR: Rp 100000, 50000 (option)
- Kozure Money Counter Machineatribut:
- Sensor Money: UV / Magnetic
- MASKO Mesin Hitung Uangatribut:
- Input Voltage (V): AC 220
- Banknote Size (mm): 115x50 to 185x85
- Banknote Thickness (mm): 0.06 to 0.15
- Optional Interface: 4 digits LED External Display
- Dimensions (mm): Unit: 270x240x155; Packing: 332x280x191
- Power Consumption (W): ≤ 60
- Power Consumption Standby Mode (W): ≤ 18
- IWARE Money Counteratribut:
- Hopper Capacity (bills): 300
- Stacker Capacity (bills): 200
- Counting Speed (pcs/minute): Up to 1000
- Counting Display (digits): 4
- Batch Display (digits): 3
- Power (W): 80
- Dimensions (mm): 290x245x180
- CCE Mesin Hitung Uang KertasDeskripsi:The CCE M-2008 is a high-speed, highly accurate vacuum banknote counter, backed by 20 years of innovation. It's the perfect solution for businesses seeking to maximize efficiency in their cash management operations.Operation ModeCheck Mode: Verifies if the number of banknotes is 100Free Mode: Counts the number of banknotes or bundles, with a maximum limit of 255.Batch Mode: Provides rapid batch of any preset number of notesAdd Mode: Adds multiple counting resultsEmergency Stop Switch: Stops the machine immediately in case of emergency or whenever the banknotes are incorrectly placedatribut:
- Dimensions (mm): 45x100 - 130x240
- Holder Capacity (sheet): Max. 220
- Power Supply (V/Hz): 220/50
- Process Speed: 2.5 Seconds/100 Notes, 3 Seconds/100 Notes, 3.5 Seconds/100 Notes, 4 Seconds/100 Notes
- Speed Option: Counting speed can be switched by pressing 1 button
- AUTAN Semprotan Anti Nyamuk OFF! FamilyDeskripsi:Repellent in aerosol form that can avoid Aedes aegypti and Culex quinquefisciatus bites, has a pleasant fragrance, and is soft, non-greasy, and non-sticky. OFF! is specially formulated to protect your family from mosquito bites even from mosquitoes carrying dengue. OFF! is safe to use at any time, including before sleep, during leisure time, and during indoor and outdoor activities.atribut:
- Volume (g): 150
- Fantoni Office Chair (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Dudukan dengan warna aqua ini bisa menghadirkan kesan sejuk ke dalam ruangan kantor Anda, seperti warna lautan dalam yang tenang.Spesifikasi :- Netting Fabric- Hydraulic- Metal Base- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
Daftar Harga mesin uang Terbaru April 2026
| GLORY Mesin Hitung Uang Kertas | Rp10.999.900 |
| CashQuip Mesin Hitung Uang Kertas Tipe Desktop | Rp4.299.900 |
| TISSOR Mesin Hitung Uang | Rp2.799.900 |
| GLORY Mesin Sortir Uang Kertas | Rp36.999.900 |
| Zebra Technologies Paket Pencetak Label | Rp7.099.900 |
| ZSA Mesin Hitung Uang | Rp1.099.900 |
| KASSEN Money Counter | Rp949.900 |
| Newmark Mesin Hitung Uang | Rp22.999.900 |
| PROMAXI Money Counter | Rp999.900 |
| ZSA Mesin Hitung Uang Vacuum | Rp20.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/P101003386-1.jpg)



/kcP104795732-3.jpg)