Deli Mesin Penghitung Uang

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)29 x 25.4 x17.2
Frequency (Hz)50
Power (W)90
Stacker Capacity130
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
• Mampu mendeteksi mata uang IDR dan USD
• Kecepatan hitung : 1000 lembar/menit
• Deteksi uang palsu dengan UV, MG, Infrared Detection
• Dilengkapi dengan fungsi tambah (add) dan fungsi pilah (batch)
Fitur
Berbagai pilihan mode yang bisa dipilih
- Value Mode : Denominasi
- Add Mode : Hitung terpisah dan akumulasi total
- Count Mode : Hanya untuk uang kertas asing dan tidak berfungsi untuk mendeteksi uang palsu
- Batch Mode
- Auto / Manual Mode
- IDR / USD

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan