CashQuip Mesin Hitung Uang Kertas Tipe Desktop

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)300x265x180
Hopper Capacity (Sheets)300 (optimal: 200)
Stacker Capacity (Sheets)±200 (stacker penuh: 150)
Detection SystemUV dan magnetik
Banknote Size Length (mm)100-190
Banknote Size Width (mm)50-90
Counting Speed (sheets/minute)≥1.000
External Screen DisplayYes
Feeding SystemRoller Friction System
Hopper Length (mm)190
Power Consumption (W)≤75
Power SupplyAC 220V ±5% 50Hz ± 5% AC 120 ± 10% 60Hz ± 5%
The Batch Screen Displays3-digit LCD
The Calculate Screen Displays5-digit LCD

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CashQuip HL-3300 merupakan mesin hitung uang kertas dengan teknologi deteksi uang palsu yang memungkinkan proses penghitungan yang aman dan efisien. Selain itu, mesin hitung uang kertas berkecepatan tinggi ini juga menawarkan beragam fitur dan fungsi ramah guna dalam harga bersaing.
Fitur
Fungsi Sederhana
Mesin hitung uang CashQuip HL-3300 memberikan pengalaman proses hitung uang yang mudah dengan tombol operasi sederhana untuk fungsi-fungsi berikut ini:
Fungsi batching - untuk mengatur jumlah uang kertas per batch melalui tombol numerik pada mesin
Fungsi adding - untuk mengakumulasi total uang kertas dari beberapa proses hitung
Fungsi reset - untuk memulai proses hitung yang baru
Kontrol Autentikasi UV dan Magnetik (MG)
Mesin hitung uang CashQuip HL-3300 mampu mendeteksi fitur UV atau magnetik di berbagai uang pecahan Rupiah secara otomatis, termasuk 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000.
Stacker Canggih
Mesin hitung uang CashQuip HL-3300 dilengkapi dengan teknologi friksi canggih yang membuat mesin ini dapat menghitung uang kertas dalam berbagai tingkat kelayakan (ATM FIT/FIT/UNFIT) dengan kecepatan tinggi. Di samping itu, mesin hitung uang CashQuip HL-3300 juga memiliki stacker yang dapat berhenti secara otomatis ketika uang kertas sudah melampaui kapasitas maksimum stacker.
Layar Informasi LCD
Mesin hitung uang CashQuip HL-3300 mendukung fitur layar LCD untuk menampilkan informasi yang mudah dibaca oleh pengguna ketika proses penghitungan tengah berjalan. Ditambah lagi, mesin hitung uang CashQuip HL-3300 juga mengusung layar LCD eksternal untuk memudahkan nasabah/pelanggan dalam memantau proses hitung.
Variasi Fungsi Hitung
Selain untuk proses hitung dan autentikasi uang kertas, mesin hitung uang CashQuip HL-3300 juga dapat digunakan untuk menghitung dokumen yang ukuran serta ketebalannya serupa dengan uang kertas seperti cek, tiket, atau voucher.
Manfaat
Bagaimana Mesin Hitung Uang Kertas CashQuip HL-3300 Dapat Bermanfaat Bagi Bisnis Anda?
Mesin hitung uang CashQuip HL-3300 memiliki beragam fungsi yang dapat memberikan manfaat bagi bisnis Anda, antara lain:
Meminimalisir potensi kerugian karena uang palsu yang tidak teridentifikasi.
Mengeliminasi selisih data akibat kelalaian manusia dengan fungsi hitung otomatis.
Meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses hitung uang kertas dengan proses hitung berkecepatan tinggi.
Menciptakan area kerja yang lebih nyaman dengan desain modern dan ukuran yang ringkas.
Mengurangi biaya investasi dengan harga terjangkau.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan